シート・フィルム類 :「ガラス 防犯 フィルム」の検索結果
関連キーワード
「幅(mm)」から絞り込む
通常のフィルムに比べ、4倍以上の厚みを持つ防犯用フィルム。透明なポリエステルフィルムにすることで、空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に対する耐貫通性と、打ち破りに対する耐衝撃性を向上させました。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途防犯・侵入防止。飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)345
可視光線透過率(%)86
紫外線透過率(%)0.2
遮蔽係数0.95
熱貫流率(W/m2・K)6
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
窓の防犯対策!多積層複合フィルムだから引き裂きに強い。※透明度が高いので施工後も違和感がありません。※フィルムがしなやかで扱い易く、施工が簡単!。※スリキズに強く、有害な紫外線(UV)を99%以上もカット
用途透明ガラス用防犯フィルム
寸法(mm)300X375
色透明
厚さ(μm)200
1セット(2枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
破られにくい特殊な構造を持つフィルムです。
用途窓からの侵入防止に。
仕様内貼りタイプ
タイプシートタイプ
材質ポリエステルフィルム
引張強度(N/25mm)1275
粘着力(N/25mm)12
2018年トラスコ掲載ページ9 1248
複層構造で引き裂き強度に優れている防犯対策シート。一般的な厚みと強さを持った防犯対策シートです(200μ=0.2mm)。色は透明(クリヤ)で透明度が高いフィルムなので部屋に貼っても目立ちません。キズが付きにくいハードコート処理商品となります。網入り・複層・LOW-Eガラスにも貼ることが出来ます。有害なUV(紫外線)を99%カット。水で貼るタイプ。
仕様貼れない面:くもりガラス、凹凸ガラスのザラザラ面(網入り・網なし)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外、貼れる面:透明ガラス(網入り・網なし)、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面(網入り・網なし)、複層ガラス(ペアガラス・合わせガラス)、Low-Eガラス
材質シート/ポリエステル、粘着剤/アクリル樹脂
長さ(mm)300
幅(mm)375
厚さ(mm)0.5
色クリヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

飛散防止フィルム
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ガラスが割れた際の飛び散りを防ぐ飛散防止フィルムです。
フィルムが透明なので視界を妨げません。
窓ガラス・食器棚・ガラスケースなどに最適です。
用途災害時のガラスの飛散防止に。
厚さ(μm)50
材質PET
通常のフィルムに比べ、4倍以上の厚みを持つ防犯用フィルム。透明なポリエステルフィルムにすることで、空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に対する耐貫通性と、打ち破りに対する耐衝撃性を向上させました。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途防犯・侵入防止。飛散防止。紫外線カット。
幅(mm)1250
長さ(m)20
1巻(20m)
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
貼るだけで簡単に施工ができます。UVカット機能付きで日焼け防止効果があります。のり残りがしにくい粘着剤を使用しています。
用途ガラス飛散防止。
厚さ(mm)0.2
トラスコ品番389-1810
材質ポリカーボネート
質量(g)660
寸法(幅Wmm×長さLm)960×1.8
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
フィルムを積層しフィルム強度を増すことで通常の飛散防止性能に加え、防犯性能も持つフィルムです。
紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。
空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に有効なフィルムです。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1016
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)368
サービス分類オーダー・加工
窓際を快適・安全に。
[飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。
[UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
シリーズスコッチティント
認定番号防火認定NM-2949
フィルム厚さ(μm)76
ガラスの飛び散りを防ぎます。
用途ガラスの飛散防止に。
厚さ(μm)60
材質PET
色透明
機能UV約85%カット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
窓まわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。