シート・フィルム類 :「遮熱フィルム」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「幅(mm)」から絞り込む
460(1)
500(2)
914(2)
920(2)
1016
1020(2)
1130(2)
1250(3)
1270(12)
1524(9)
幅(mm)をもっと見る
透明度が高く、遮熱性能のあるフィルム。ガラスに近い自然な外観で、近赤外線を84%カットでき日差しの暑さに効果があります。また、防虫効果も併せ持ちます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。 幅(mm)1016 長さ(m)60
1巻(60m)
549,800 税込604,780
4日以内出荷

日射に対する高い遮蔽性と、ガラスに近い自然な外観を併せ持つフィルム。近赤外線領域の波長を集中的にカットすることにより真夏のジリジリとした不快な暑さが軽減され、窓際の快適性が向上。金属層を持たない特殊積層構造の為、金属フィルム特有のギラつきがありません。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。 幅(mm)1016 長さ(m)30 グリーン購入法適合
1巻(30m)
599,800 税込659,780
4日以内出荷

日射に対する高い遮蔽性と、ガラスに近い自然な外観を併せ持つフィルム。近赤外線領域の波長を集中的にカットすることにより真夏のジリジリとした不快な暑さが軽減され、窓際の快適性が向上。金属層を持たない特殊積層構造の為、金属フィルム特有のギラつきがありません。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。 幅(mm)1016 長さ(m)30 グリーン購入法適合
1巻(30m)
599,800 税込659,780
4日以内出荷

200超層の膜で赤外線を90%以上カットする、高透明なガラス用遮熱フィルムです。紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。
用途冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。ガラスの飛散防止に。
1巻
12,436 税込13,680
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内に入る太陽熱を、金属膜によって反射する、メタリックな外観のガラス用遮熱フィルムです。紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。メタリックな外観のビルにマッチします。災害時には、家族、従業員をガラス片から守ります。
1巻
10,698 税込11,768
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

069305 【オーダー】スコッチティント 遮熱(ミラー) RE35SIAR シルバー35 1016mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
日射を遮ることで暑さ対策をすることが出来るフィルムです。 透明タイプから金属膜を使用したタイプまで幅広いラインナップがあります。 スモークシリーズは濃い色味によって、日射を吸収するタイプの遮熱フィルムです。 紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 色が濃いほど、高い遮熱性能を持ちます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1016 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)77 サービス分類オーダー・加工
1巻
8,790 税込9,669
3日以内出荷

069286 【オーダー】スコッチティント 遮熱 RE75CLIS ピュアリフレ75 1016mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
日射を遮ることで暑さ対策をすることが出来るフィルムです。 透明タイプから金属膜を使用したタイプまで幅広いラインナップがあります。 スモークシリーズは濃い色味によって、日射を吸収するタイプの遮熱フィルムです。 紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 色が濃いほど、高い遮熱性能を持ちます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1016 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)76 サービス分類オーダー・加工
1巻
12,900 税込14,190
3日以内出荷

069290 【オーダー】スコッチティント 遮熱 RE80CLIS ピュアリフレ 1016mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
日射を遮ることで暑さ対策をすることが出来るフィルムです。 透明タイプから金属膜を使用したタイプまで幅広いラインナップがあります。 スモークシリーズは濃い色味によって、日射を吸収するタイプの遮熱フィルムです。 紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 色が濃いほど、高い遮熱性能を持ちます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1016 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)76 サービス分類オーダー・加工
1巻
12,900 税込14,190
3日以内出荷

069296 【オーダー】スコッチティント 遮熱 RE87CLIS ピュアリフレ87 1016mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
日射を遮ることで暑さ対策をすることが出来るフィルムです。 透明タイプから金属膜を使用したタイプまで幅広いラインナップがあります。 スモークシリーズは濃い色味によって、日射を吸収するタイプの遮熱フィルムです。 紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 色が濃いほど、高い遮熱性能を持ちます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1016 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)76 サービス分類オーダー・加工
1巻
12,900 税込14,190
3日以内出荷

『窓まわり』には他にこんなカテゴリがあります