シート・フィルム類 :「飛散防止フィルム」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「幅(mm)」から絞り込む
900(3)
920(3)
970(9)
1016(9)
1020(2)
1219(13)
1220(2)
1250
1270(10)
1524(11)
幅(mm)をもっと見る
中川ケミカル飛散防止フィルム
ガラスに貼ることによって、UVカット・飛散防止機能が得られます。
用途ガラスのUVカット・飛散防止に 長さ(m)50 厚さ(mm)0.5 材質ポリエステル系 透明
1本
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスに貼ることによって、UVカット・飛散防止機能が得られます。 JIS A5759の飛散防止機能を満たしております。 最大50m巻です。
用途ガラスのUVカット・飛散防止に 材質ポリエステル系 厚さ(mm)0.05 質量(kg)0.2 透明 長さ(m)1
1巻(1m)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(1501UH)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)1250 長さ(m)30
1巻(30m)
179,800 税込197,780
4日以内出荷

大成ファインケミカルオプトロンフィルム
窓ガラスに貼ることで、外部から室内照明に寄ってくる虫の誘引を阻止。災害時のガラス飛散防止。紫外線を99%以上カット。
用途店舗、事務所、医薬・食品工場での防虫・ガラス飛散防止・省エネ用窓貼りフィルム。 長さ(m)30 紫外線透過率(%)<1
1巻(30m)
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『窓まわり』には他にこんなカテゴリがあります