バルコニーまわり :「外壁用」の検索結果

バルコニーまわりとは、ベランダ周辺に設置するインテリアや収納用品、軒下を指します。ウッドデッキやガーデンライトのように屋外に設置し、ライフスタイルをより充実させるサポート手段になるものです。LED式のガーデンライトは、太陽光をエネルギーに発光するためコードレスで設置でき、広い庭にも対応できます。物置は、ポリプロピレンやアルミ素材でできているものがあり、種類も豊富です。紫外線や雨にさらされることも多いウッドデッキは、耐候性が高い素材を選択すると良いでしょう。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
植栽を照らし、外壁に光の影を映すスポットライト。外壁やシンボルツリーなど、その陰影を美しく映し出し、エントランスはもちろんのこと夜のガーデンをいつもとは違う憧れの空間にします。ブラウンの本体カラーは樹木と幹や緑に馴染みます。色温度:3000k消費電力:3.0w耐水性能:防噴流形光源:LEDモジュール(電球色)入力電圧:AC100V注意点:LEDモジュールの交換はできません。本体ごとの交換となりますのでご了承ください。
材質アルミダイカスト 質量(kg)0.4 ブラウン 直径(Φmm)60 消費電力(W)3 入力電圧(V)AC100 光源LEDモジュール(電球色) 色温度(K)3000 耐水性防噴流形 寸法(高さH×奥行D)(mm)104(304)×70 取扱説明書(3.7MB)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

植栽を照らし、外壁に光の影を映すスポットライト。外壁やシンボルツリーなど、その陰影を美しく映し出し、エントランスはもちろんのこと夜のガーデンをいつもとは違う憧れの空間にします。ブラウンの本体カラーは樹木と幹や緑に馴染みます。色温度:3000k消費電力:1.5w耐水性能:防噴流形光源:LEDモジュール(電球色)入力電圧:AC100V注意点:LEDモジュールの交換はできません。本体ごとの交換となりますのでご了承ください。
材質アルミダイカスト 質量(kg)0.4 ブラウン 直径(Φmm)60 消費電力(W)1.5 入力電圧(V)AC100 光源LEDモジュール(電球色) 色温度(K)3000 耐水性防噴流形 寸法(高さH×奥行D)(mm)104(304)×70 取扱説明書(3.7MB)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷