バルコニーまわり :「暗くなると自動点灯 ライト」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー充電方式だから設置がカンタン 50球タイプだから街のイルミのような大人の演出が 多彩な8パターンの点灯モードを搭載 夜を美しく演出するイルミネーションをご家庭でもカンタンにできるセットです。LEDを飾り付けて、ソーラーパネルを太陽光が良く当たる場所へ設置してご使用ください。 ソーラーパネルは、付属の固定クサビを取り付けて、地面などに挿して設置します。 明るさセンサーがパネル部分に内蔵されてますので、周囲が暗くなると自動で点灯します。周囲が明るくなると自動で消灯します。 モードスイッチを押すと点灯・点滅のパターンが変わりますので、お好みで選択してください。
用途夜を美しく演出するイルミネーションのセット 材質ABS樹脂(パネル部分除く)、ポリスチレン、他 質量(g)約460 スイッチON/OFFスイッチ・MODEスイッチ(8種選択) 電源ソーラーパネル コード長さ(m)約10(リード部/約2.6、LED球部/約7.4) 寸法(cm)ソーラーパネル本体:約6.7×6.7×2.3、アンカー部:約9.5 光源LED×50球 バッテリー充電式ニッケル水素電池単3形1本 全高(cm)支柱・アンカー取付時:約26(アンカー部含む) バッテリー電圧(V)1.2 保証期間3ヶ月間 ソーラーパネル出力2V、100mA 充電時間(時間)約7(季節・天候・気温・設置場所により異なる) バッテリー容量(mAh)400 充電方式太陽光充電 感知方式光センサー ピッチ(cm)電球間隔:約15 点灯時間(時間)約5(点灯方式により異なる)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーデンエクステリアに優しい明りを 光センサー内蔵で、暗くなってから自動で点灯 クラックデザインのカラスボトルが煌めく クラックデザインボトルに多くのLED球で、煌めく輝きを演出してくれるエクステリアに最適なソーラー充電式のLEDランプです。 ガーデンや玄関先、テラスでお過ごしの時のイメージアップにオススメです。 複数のLED照明が、クラックデザインのガラスボトルに乱反射することで、光の拡がりを感じていただけます。 フタ部分にソーラーパネルが内蔵されてますので、日中に太陽光にしっかりと当てて充電してください。 置いても吊り下げてもご使用できるデザインになってます。 明るさセンサーがパネル部分に内蔵されてますので、周囲が暗くなると自動で点灯します。周囲が明るくなると自動で消灯します。
セット内容3個 材質ガラス、ステンレス、スチール、シリコーン、ポリプロピレン、麻 質量(g)約620 電源ソーラーパネル 光源LED×20球 バッテリーNi-MH充電池 LED色ウォームホワイト バッテリー電圧(V)1.2 保証期間3ヶ月間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×11×13.5 ソーラーパネル出力2V、50mAh 充電時間(時間)約6(晴天時) バッテリー容量(mAh)300 充電方式太陽光充電 感知方式光センサー 点灯時間(時間)最長約7(フル充電時)
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷