バルコニーまわり :「2v用 LED」の検索結果
ソーラー充電方式だから設置がカンタン
50球タイプだから街のイルミのような大人の演出が
多彩な8パターンの点灯モードを搭載
夜を美しく演出するイルミネーションをご家庭でもカンタンにできるセットです。LEDを飾り付けて、ソーラーパネルを太陽光が良く当たる場所へ設置してご使用ください。
ソーラーパネルは、付属の固定クサビを取り付けて、地面などに挿して設置します。
明るさセンサーがパネル部分に内蔵されてますので、周囲が暗くなると自動で点灯します。周囲が明るくなると自動で消灯します。
モードスイッチを押すと点灯・点滅のパターンが変わりますので、お好みで選択してください。
用途夜を美しく演出するイルミネーションのセット
材質ABS樹脂(パネル部分除く)、ポリスチレン、他
質量(g)約460
スイッチON/OFFスイッチ・MODEスイッチ(8種選択)
電源ソーラーパネル
コード長さ(m)約10(リード部/約2.6、LED球部/約7.4)
寸法(cm)ソーラーパネル本体:約6.7×6.7×2.3、アンカー部:約9.5
光源LED×50球
バッテリー充電式ニッケル水素電池単3形1本
全高(cm)支柱・アンカー取付時:約26(アンカー部含む)
バッテリー電圧(V)1.2
保証期間3ヶ月間
ソーラーパネル出力2V、100mA
充電時間(時間)約7(季節・天候・気温・設置場所により異なる)
バッテリー容量(mAh)400
充電方式太陽光充電
感知方式光センサー
ピッチ(cm)電球間隔:約15
点灯時間(時間)約5(点灯方式により異なる)
ガーデンエクステリアに優しい明りを
光センサー内蔵で、暗くなってから自動で点灯
クラックデザインのカラスボトルが煌めく
クラックデザインボトルに多くのLED球で、煌めく輝きを演出してくれるエクステリアに最適なソーラー充電式のLEDランプです。
ガーデンや玄関先、テラスでお過ごしの時のイメージアップにオススメです。
複数のLED照明が、クラックデザインのガラスボトルに乱反射することで、光の拡がりを感じていただけます。
フタ部分にソーラーパネルが内蔵されてますので、日中に太陽光にしっかりと当てて充電してください。
置いても吊り下げてもご使用できるデザインになってます。
明るさセンサーがパネル部分に内蔵されてますので、周囲が暗くなると自動で点灯します。周囲が明るくなると自動で消灯します。
セット内容3個
材質ガラス、ステンレス、スチール、シリコーン、ポリプロピレン、麻
質量(g)約620
電源ソーラーパネル
光源LED×20球
バッテリーNi-MH充電池
LED色ウォームホワイト
バッテリー電圧(V)1.2
保証期間3ヶ月間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×11×13.5
ソーラーパネル出力2V、50mAh
充電時間(時間)約6(晴天時)
バッテリー容量(mAh)300
充電方式太陽光充電
感知方式光センサー
点灯時間(時間)最長約7(フル充電時)
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
バルコニーまわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。