バルコニーまわり :「暗く なると 自動 点灯 屋外」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
暗闇で自動点灯し、映し出す光と影が幻想的なガーデンライトです。本製品は2本セットとなっております。配線不要で、土や芝に差し込むだけなので、誰でも簡単に設置することができます。防滴・防雨仕様(IPX4)なので、屋外での使用でも不安がありません。ソーラー充電なので電気代もかからず、暗くなると自動で点灯するので、使い勝手が良いです。
用途お庭用のライトに。暗闇での照明に。室内インテリアに。
仕様防滴・防雨(IPX4)
セット内容取扱説明書、本体×2個、支柱×2本
色ブラック
電源ソーラーパネル充電【専用充電池×各1本(内蔵)】
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×305
充電時間(時間)約10
使用可能回数約400回
点灯時間(時間)約10
1式(2本)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
『地中埋め込み対応 角度調節ソーラーライト』は、昼間にソーラー充電して暗くなると自動点灯する、地面にブスッと埋め込んで使えるソーラーライトです。フック穴付きなので玄関や塀などで壁掛け使用も可能で、地面に直置き・差し込み・壁掛けの3wayで設置場所を自由に選べ、簡単に設置できます。回転軸を中心に360°回転可能でライト本体の角度を調整できるので、照射範囲を自由に設定できます。太陽光で充電するため、電気代がかかりません。LEDライトを使用しているので、従来の電球と比べて寿命が長いです。雨や雪に強いので、屋外での使用に適しています。
用途花壇や通路、玄関先、車の駐車スペース、デッキ、門柱や塀、階段などの照明に。
セット内容本体×1個、差し込み用パーツ×2個
色ブラック
連続使用時間(時間)約6.5
ライト種類LEDライト(最大約30lm)
充電時間(時間)約8
内蔵電池ニッケルカドミウム電池(300mAh)
防水仕様IP44 (自社調べ)
取扱説明書無
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×80×155
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
バルコニーまわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。