バルコニーまわり :「3連動引戸」の検索結果
バルコニーまわりとは、ベランダ周辺に設置するインテリアや収納用品、軒下を指します。ウッドデッキやガーデンライトのように屋外に設置し、ライフスタイルをより充実させるサポート手段になるものです。LED式のガーデンライトは、太陽光をエネルギーに発光するためコードレスで設置でき、広い庭にも対応できます。物置は、ポリプロピレンやアルミ素材でできているものがあり、種類も豊富です。紫外線や雨にさらされることも多いウッドデッキは、耐候性が高い素材を選択すると良いでしょう。
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。
上部で安心の柱構造・頑丈設計。
軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。
安心と便利の2ロックシステム錠。
中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。
ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。
調節簡単で丈夫な棚板。
サビに強い高級焼付塗装。
結露減少型屋根。
庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。
便利なアルミフック付。電気を引いたときのコードホール付。
高さ(mm)2110
扉形式引き戸
間口(mm)2532
奥行(mm)1406
仕様基礎ブロック必要数15個(別途)
付属品たて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-12W)
棚板耐荷重(kg)109
棚背面棚タイプ
屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40
耐荷重(N/m2)屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
床面積(m2)3.56(1.08坪)
棚板寸法(mm)1213×450
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1460×1850
内部寸法(間口×奥行)(mm)2476×1236
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
バルコニーまわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。