木目調スチール物置ダイマツ6日以内出荷
スタイリッシュで機能的な屋外小型物置。自然な木目調の扉が特徴のこの屋外小型物置は、デザイン性と実用性を兼ね備えています。お庭やバルコニーにぴったりのサイズで、収納スペースを有効活用できます。
用途木目調の扉が、ナチュラルな雰囲気を演出し、どんな外観にも調和します。 おしゃれなガーデンアイテムとしても最適です。 雨風に強く、長期間にわたってご使用いただけます。屋外での使用に最適です。 ガーデニング用品やアウトドア用品の収納に便利です。 ガーデンツールやバーベキュー用品、子供のおもちゃなど、さまざまなアイテムを収納できます。その他基礎ブロック4ヶ必要(付属していません)付属品鍵 2本・取り付けビス一式・棚板ハーフ4枚材質スチール粉体塗装質量(kg)36高さ(mm)1550奥行(mm)500間口(mm)927耐荷重(kg)【天板・棚板・地板】20内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)829×353×1430扉形式引き戸総耐荷重(kg)約80棚板調整ピッチ(mm)約30(33段階の位置調整可能)
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
家庭用収納庫グリーンライフ税込¥16,478~¥14,980~