バルコニーまわり :「芝用」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『メモリーターフAIR』はつぶれにくさと高い透水性・遮光性を有しており、抜糸強度にも優れています。 屋上の様々な防水仕様の下地で施工でき、屋上緑化にも好適です。 さらに、屋上以外でもコンクリートやアスファルト、砕石、土など透水性の求められる場所への設置も可能。 また、遮光率が高く、防草シートが必要ないため、工期の短縮やコスト削減にもつながります。 【驚きの透水性】人工芝の裏面全体で排水できるため、下地の水はけがよければ、雨が降った後でも水が溜まりにくくなっています。 【抜糸強度がアップ】芝一本あたりの抜糸強度がアップし、さらに抜けにくくなり、美しい景観を保つことができます。 【様々な場所で設置可能】温度による伸縮がおきにくく、シワになりにくいため、階段や法面など様々な場所に設置できます。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質耐候性ポリエチレン 長さ(mm)10000 幅(mm)1000 (表)グリーン (裏)ホワイト 丈(mm)(芝丈)28
1巻
64,980 税込71,478
翌々日出荷

『ビビッドターフ』は、高発色なカラー全12色から選択できる人工芝です。 「色を楽しむお庭」「カラフルな子供部屋」「ポップで可愛らしい印象の店舗」「子どもが遊びたくなる園庭」など、アイデア次第でオリジナリティ溢れる魅力的な空間を演出。 ビビッドな色合いが目に留まりやすく、子どもたちの知的好奇心を刺激し、脳の発育に良い影響を与えてくれます。 【選べる12色】元気なビタミンカラーから落ち着いた色合いまで、発色のよい12色を用意しています。 【カットがしやすい】裏面がウレタン加工されているため、カットがしやすく、耐水性、耐候性にも優れています。 【抗菌・防カビ加工で安心】抗菌・防カビ加工されているため、不快な臭いのもととなる菌の増殖を抑え、気になるにおいを軽減できます。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質耐候性ポリエチレン 長さ(mm)10000 幅(mm)1000 丈(mm)(芝丈)28
1巻
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

人工芝どおしを接着する際にジョイント部分に使用する下地シートです。 ターポリンシートに人工芝専用の接着剤を塗布し、人工芝どうしをつなげます。 引裂強度や引張強度高く、耐久性や耐水性に優れているため、屋外でも使用できます。 ・ウレタン系接着剤との相性がよく、接着後の耐久性が抜群。 ・塩化ビニール樹脂でコーティングしてあり、耐候性が高く、カットしてもほつれない。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質塩化ビニール樹脂 長さ(mm)20000 幅(mm)150 グリーン
1巻
12,980 税込14,278
翌々日出荷

アスファルトやコンクリート、屋上、整地転圧した土でも設置可能。 天然芝の踏み心地までリアルに再現できます。 クッション性があり、園庭やキッズスペースなどに使用することで、子どもたちのための安全な空間づくりを演出します。 ・転倒してもクッション性があり安心。 ・排水穴があり、水はけの心配なし。 ・ゴムチップなどの充填剤が含まれていないため安心。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)10000 幅(mm)1000 厚さ(mm)10 ブルー
1巻
45,980 税込50,578
翌々日出荷

従来のジョイント式人工芝はつなぎ目が目立ちやすく、施工後の見栄えがよくありませんでした。 『メモリーターフ スクエア』は芝糸を高密度に縫い合わせ、さらにメモリーターフの特徴である形状記憶機能をプラスすることで、ジョイント部分の隙間がより目立ちにくくなり、誰でも簡単に設置できるようになりました。 【パズル感覚で楽しく設置】凹凸に合わせて組み立てるジョイント式で、どなたでも簡単に設置・取り外しできます。また、汚れても取り外して水洗いでき、衛生的です。 【抜群の透水性】ベースの隙間から雨水が抜けていくため、雨が降っても水たまりができません。また、地面との間に空気の層ができ、より乾きやすくなります。 【静電気抑制機能】芝糸に帯電しにくい「静電気除去繊維」を織り込むことで、帯電しにくくなり、静電気の発生を軽減できます。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質ストレート糸:耐候性ポリエチレン、クリンプ糸:耐候性ポリプロピレン、基布:透水性ポリプロピレン、裏面:ウレタンコーティング、ベース:耐候性ポリプロピレン、耐候性ポリエチレン (表)グリーン (裏)ブラック 寸法(横×縦)(mm)300×300 丈(mm)(芝丈)25
1セット(9枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

『メモリーターフスリット』は、目地用人工芝です。当製品を採用することでメンテナンスフリーになり、スタイリッシュなコンクリートとの相性が抜群です。 まるで天然芝のようにみえるグリーンが加わることで美しいアクセントが生まれます。 【カット作業を軽減】サイズは巾55mm・75mm・95mmの3種類をラインアップ。面倒なカットの作業を省いて、作業負担の軽減になります。 【メンテナンスフリー】雑草が生えてくる心配もなく、水やりなどの面倒なお手入れも必要ありません。 【どこでも設置可能】日当たりなど、周りの環境に関係なく設置できます。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質耐候性ポリエチレン 長さ(mm)5000 幅(mm)75 (表)グリーン (裏)ブラック 丈(mm)(芝丈)28
1巻
9,998 税込10,998
4日以内出荷

人工芝や防草シートを路盤と固定する際に使用する特殊釘です。 路盤が硬く土中に石が多い場所に最適です。線径を通常のΦ4.0mmからΦ5.5mmにすることで、高強度に。 さらに、緑色に塗装し、目立ちにくくしました。 ※塗装が剥がれる可能性がありますので、ゴムハンマーを使用することをおすすめします。 【目立ちにくい緑色塗装】緑色に塗装することで、ピンを打ち込んだ時に、人工芝に馴染み、目立たなくなります。 【防錆加工】上部をポリエステル樹脂でコーティングすることで、施工経過後の錆による汚れを防ぎます。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質スチール 長さ(mm)140 線径(Φmm)5.5 頭径(Φmm)10
1セット(100本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

主に人工芝どうしのジョイント部分に使用します。 初期粘着性(初期タック)に優れています。 また、耐熱性・耐水性にも優れており、屋外でも使用できます。 ターポリンシートやタフパッド、タフストップと人工芝の接着に最適です。 適応下地:モルタル・コンクリート・アスコン ・一液性ウレタン系樹脂接着剤 ・タフグルー500gは防草シートの重ね部分や狭小地の接着に最適。 ・ジョイントmは約3m(巾15cmターポリンシート使用時)
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 仕様ジョイントm:約3 成分一液性ウレタン系樹脂
1本(500g)
5,798 税込6,378
翌々日出荷

人工芝や防草シートを路盤と固定する際に使用するU字ピンです。 頑丈で安定感のあるスチールを採用し、線径を通常のΦ3.0mmからΦ4.0mmにすることで、高強度に。 さらに、亜鉛メッキ加工で、錆びにくくなりました。 【打ち込みやすい剣先タイプ】先端が斜めにカットされているので、硬い路盤でも打ち込みやすくなっています。 【亜鉛メッキ加工】亜鉛メッキすることで、施工経過後の錆による汚れを防ぎます。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質亜鉛メッキ加工 長さ(mm)185 幅(mm)48 シルバー 線径(Φmm)4
1セット(100本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

主に人工芝どうしのジョイント部分に使用します。 初期粘着性(初期タック)に優れています。 また、耐熱性・耐水性にも優れており、屋外でも使用できます。 ターポリンシートやタフパッド、タフストップと人工芝の接着に最適です。 適応下地:モルタル・コンクリート・アスコン ・一液性ウレタン系樹脂接着剤 ・タフグルー5kgは標準的な人工芝のジョイント部分に使用。 ・ジョイントmは約30m(巾15cmターポリンシート使用時)
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 仕様ジョイントm:約30 成分一液性ウレタン系樹脂
1缶(5kg)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

『メモリーターフスリット』は、目地用人工芝です。当製品を採用することでメンテナンスフリーになり、スタイリッシュなコンクリートとの相性が抜群です。 まるで天然芝のようにみえるグリーンが加わることで美しいアクセントが生まれます。 【カット作業を軽減】サイズは巾55mm・75mm・95mmの3種類をラインアップ。面倒なカットの作業を省いて、作業負担の軽減になります。 【メンテナンスフリー】雑草が生えてくる心配もなく、水やりなどの面倒なお手入れも必要ありません。 【どこでも設置可能】日当たりなど、周りの環境に関係なく設置できます。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質耐候性ポリエチレン 長さ(mm)5000 幅(mm)55 (表)グリーン (裏)ブラック 丈(mm)(芝丈)28
1巻
9,998 税込10,998
4日以内出荷

『メモリーターフスリット』は、目地用人工芝です。当製品を採用することでメンテナンスフリーになり、スタイリッシュなコンクリートとの相性が抜群です。 まるで天然芝のようにみえるグリーンが加わることで美しいアクセントが生まれます。 【カット作業を軽減】サイズは巾55mm・75mm・95mmの3種類をラインアップ。面倒なカットの作業を省いて、作業負担の軽減になります。 【メンテナンスフリー】雑草が生えてくる心配もなく、水やりなどの面倒なお手入れも必要ありません。 【どこでも設置可能】日当たりなど、周りの環境に関係なく設置できます。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質耐候性ポリエチレン 長さ(mm)5000 幅(mm)95 (表)グリーン (裏)ブラック 丈(mm)(芝丈)28
1巻
9,998 税込10,998
4日以内出荷

形状記憶リアル人工芝『メモリーターフ』は遠くから見ても、じっくり近くで見ても、 まるで本物の天然芝のような見た目のリアルさと、つぶれにくさを追求した人工芝です。 従来の人工芝は芝糸の形状や素材による不自然さ、つぶれやすさにより、見た目、質感ともに損なわれてしまうなど問題がありました。 長年の経験をもとに改善を重ねてきた『メモリーターフ』はどこまで近づいても天然のような芝を再現しています。 さらに防炎、抗菌、防臭、遮熱、防カビ、静電気防止の性能を加え、商業施設や幼稚園・保育園でも採用されているので、お子様やペットがいる家庭でも安心してお使いいただけます。 【踏んでもすぐに元通りに】V字型のストレート糸にさらに芯を入れることで起立性がアップ。踏み潰してもすぐに元に戻ります。 【不自然な光の反射をカット】V字型の芝糸を採用することによって反射面を少なくし、さらにつや消し加工することで、ビニールっぽい不自然な反射を抑えます。 【ふわふわでボリューム感たっぷり】クリンプ糸に弾力性のある素材を採用し、さらに芯を入れることでストレート糸を押し上げ、クッション性が向上。 【つなぎ目が目立ちにくい】芝糸にクセがつきにくいため、設置する際に丁寧に作業すれば、ジョイント部分が目立たないようにできます。 【裏面をウレタンコーティング】従来のラテックスコーティングからウレタンコーティングに変え、抜糸強度やUV耐久性、耐水性、柔軟性が向上。 【各種テストをクリアしていて安心】防炎性、耐摩耗性、遮熱性、抗菌性、カビ抵抗性、帯電性、UV耐久性、生活に関わる様々な試験を実施しています。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質耐候性ポリエチレン 長さ(mm)10000 幅(mm)1000 (表)グリーン (裏)ブラック 丈(mm)(芝丈)25
1巻
72,980 税込80,278
翌々日出荷

主に人工芝どうしのジョイント部分に使用します。 初期粘着性(初期タック)に優れています。 また、耐熱性・耐水性にも優れており、屋外でも使用できます。 ターポリンシートやタフパッド、タフストップと人工芝の接着に最適です。 適応下地:モルタル・コンクリート・アスコン ・一液性ウレタン系樹脂接着剤 ・タフグルー16kgは広面積や全面接着時に最適。 ・ジョイントmは約90m(巾15cmターポリンシート使用時)
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 仕様ジョイントm:約90 成分一液性ウレタン系樹脂
1缶(16kg)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

人工芝や防草シートを路盤と固定する際に使用するU字ピンです。 頑丈で安定感のあるスチールを採用し、線径を通常のΦ3.0mmからΦ4.0mmにすることで、高強度に。 さらに、緑色に塗装し、目立ちにくくしました。 ※塗装が剥がれる可能性がありますので、ゴムハンマーを使用することをおすすめします。 【打ち込みやすい剣先タイプ】先端が斜めにカットされているので、硬い路盤でも打ち込みやすくなっています。 【目立ちにくい緑色塗装】緑色に塗装することで、ピンを打ち込んだ時に、人工芝に馴染み、目立たなくなります。 【防錆加工】ポリエステル樹脂でコーティングすることで、施工経過後の錆による汚れを防ぎます。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質ポリエステル樹脂加工 長さ(mm)153 幅(mm)30 グリーン 線径(Φmm)4
1セット(100本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

接着剤をはがすための天然オイル配合のスプレーです。誤ってついてしまった接着剤に直接吹き付けて、放置してから拭き取ります。 ※塗装面、特殊コーティング面など使用する場合は色落ちやシミになる可能性があります。 成分:天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院
1本(100mL)
7,398 税込8,138
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング