バルコニーまわり :「LED燈」の検索結果
バルコニーまわりとは、ベランダ周辺に設置するインテリアや収納用品、軒下を指します。ウッドデッキやガーデンライトのように屋外に設置し、ライフスタイルをより充実させるサポート手段になるものです。LED式のガーデンライトは、太陽光をエネルギーに発光するためコードレスで設置でき、広い庭にも対応できます。物置は、ポリプロピレンやアルミ素材でできているものがあり、種類も豊富です。紫外線や雨にさらされることも多いウッドデッキは、耐候性が高い素材を選択すると良いでしょう。
庭先やプランター、玄関アプローチなどで土にさして使えます。昼間に太陽光で充電するソーラータイプ。明暗・人感センサー機能付きで、周囲が暗くなり人の動きを検知すると自動で点灯します。明るさを2段階に調節できます
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約280
外形寸法(mm)(約)幅83×高さ315×奥行275(組み立て時/ヘッドおよびソーラーパネルが水平の場合)
電源(V)リチウムイオン電池 3.7 800mAh(内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)約250(100%点灯時)
機能明るさ切替:100%点灯-50%点灯-OFF
光源LED×8灯(交換不可)/昼白色
検知範囲人感センサー:約5°m 、左右 約90° 、上下 約90°
点灯保持時間約10秒
防水仕様IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による
関連資料(0.76MB)
点灯時間約22日(100%点灯時・1日10回点灯の場合)、約49日(50%点灯時・1日10回点灯の場合)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
庭先やプランター、玄関アプローチなどで土にさして使えます。周囲が暗くなり、人の動きを検知すると約10秒間自動点灯。人感センサーが作動して点灯中に、人の動きを検知すると、点灯状態が続きます。1日10回点灯の場合、約9ヶ月使えます
質量(g)約124(乾電池除く)
外形寸法(mm)(約)幅55×高さ326×奥行37(組み立て時)
電源単3形乾電池×4本(乾電池別売)
全光束(Lm)約80
光源LED×6灯(交換不可)/昼白色
検知範囲人感センサー:約5m、左右約90° 、上下約90°
点灯保持時間約10秒(人感センサー作動時)
防水性性能:IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による
点灯時間1日10回点灯の場合、約9か月使えます
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
土にさして使う明るいセンサーライト。暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯。庭先や玄関、家庭菜園などに
質量(g)約178(乾電池除く)
外形寸法(mm)(約)幅94×高さ343×奥行85(組み立て時/ヘッドが水平の場合)
電源単2形乾電池×3本(乾電池別売)
全光束(Lm)約300
光源LED×2灯(交換不可)/昼白色
検知範囲人感センサー:約8m、 左右約90° 、上下約90°
防塵防水性能IPX55(防水防塵性能)…防水:あらゆる方向からの噴流水によっても影響がない保護レベル。防塵:粉塵が内部に侵入することを防止する保護レベル。(JIS C0920より) 数値はメーカー測定値です。
点灯保持時間約10秒(人感センサー作動時)
点灯時間1日10回点灯の場合、約6か月使えます
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
バルコニーまわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。