バルコニーまわり :「タイヤ 置き場」の検索結果
バルコニーまわりとは、ベランダ周辺に設置するインテリアや収納用品、軒下を指します。ウッドデッキやガーデンライトのように屋外に設置し、ライフスタイルをより充実させるサポート手段になるものです。LED式のガーデンライトは、太陽光をエネルギーに発光するためコードレスで設置でき、広い庭にも対応できます。物置は、ポリプロピレンやアルミ素材でできているものがあり、種類も豊富です。紫外線や雨にさらされることも多いウッドデッキは、耐候性が高い素材を選択すると良いでしょう。
上段は外径60cm・重さ20kgまでのタイヤを4本、下段は外径75cm・重さ25kgまでのタイヤを4本、合計8本のタイヤが収納可能です。(ホイールのリム幅、タイヤの幅、扁平率によって外径・重量が異なるため、収納できない場合があります。サビに強い粉体塗装、丈夫で長持ちスチール製。
用途タイヤ収納、屋外収納、収納庫、物置
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)50
高さ(mm)620
奥行(mm)850
間口(mm)1020
耐荷重(kg)上段:80、底板:100
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)965×785×1560
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)880×1495
取扱説明書(3.39MB)
扉形式観音開き
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
外径68cm、重さ20kgまでのタイヤを4本まで収納可能なタイヤ収納庫です。
サビに強い紛体塗装、丈夫で長持ちスチール製。
棚板は収納するタイヤの高さに合せて取付位置が可能、洗車用品やタイヤ交換工具などの収納も出来ます。
扉は左開き、右開きどちらでも取り付けることが出来ます。
仕様鍵付き
高さ(mm)約1320
間口(mm)800
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)(約)680×1195
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)(約)795×640×1250
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(約)800×750×1320
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)(約)800×640
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
バルコニーまわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。