バルコニーまわり :「屋外用収納」の検索結果
バルコニーまわりとは、ベランダ周辺に設置するインテリアや収納用品、軒下を指します。ウッドデッキやガーデンライトのように屋外に設置し、ライフスタイルをより充実させるサポート手段になるものです。LED式のガーデンライトは、太陽光をエネルギーに発光するためコードレスで設置でき、広い庭にも対応できます。物置は、ポリプロピレンやアルミ素材でできているものがあり、種類も豊富です。紫外線や雨にさらされることも多いウッドデッキは、耐候性が高い素材を選択すると良いでしょう。
関連キーワード
高さ(mm)905
間口(mm)765
奥行(mm)470
付属品棚板1枚
トラスコ品番125-0190
材質ポリプロピレン
質量(kg)8.9
耐荷重(kg)30
床面積(m2)0.36
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
バルコニーまわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。