柱や壁にあとからでも照明を取付けられるので、配線が通せない木製パーゴラなどにも簡単に後付けできます。
柱や壁の中を配線が通せない場合、配線を露出して取り付けることができます。
自由延長ケーブルやケーブル付き照明器具をトランス電源ユニット壁付タイプに直接接続する場合に使用してください。
1箱(10個)
¥619
税込¥681
6日以内出荷
壁の塗り仕上げやタイル仕上げと組み合わせることによって、台座が埋まっているようなこだわり施工が可能です。
グラスウォールライトの台座を塗材やタイルで隠して施工し、すっきりとしたデザインに仕上げることが可能です。
帰ってくる人を優しく家に迎え入れる光のエスコート。人の動きを感じて点灯する熱線センサ付きのスポットライト。カースペースや玄関アプローチで点灯し、帰ってきた人を優しく迎えてくれます。必要な時にそっと手を差し伸べるような優しさがうれしいあかりです。
スリムな台座ですっきり納まります。柱や壁に取付けて幅広くフロアを照らします、従来のスポットライトでは難しかったワイドな配光を、拡散プレートを使用したエスコートスポットライトで実現しました。
ワイドな配光で床面を幅広く照らし、足元の安全を確保します。拡散プレートを使用した薄型の面発光タイプ。優しい光がワイドに広がり、床面を幅広く照らします。
種別壁面施工用/防沫型
材質パネル:アクリル樹脂、灯具本体:アルミダイカスト
質量(kg)0.3
電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH)(mm)79×155
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)280
LED寿命(時間)40000
出しろ(mm)27
可動範囲(°)上下110・左右方向固定
建物外壁に後から取付けるスタンダードなトランス電源。センサ調整の操作も簡単におこなえます。
プラグ付:「屋外コンセント」にプラグを差込んで使用してください。
プラグレス:「ジャンクションボックス」を使用して、AC100V電源に直接結線して使用してください。
仕様明るさセンサ:あり
種別壁付用
配線接続電源ケーブル
ケーブルを途中で「分岐」や「延長」およびケーブル付き照明器具と接続するときに使用してください。
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。