バルコニーまわり :「真鍮(黄銅)」の検索結果

バルコニーまわりとは、ベランダ周辺に設置するインテリアや収納用品、軒下を指します。ウッドデッキやガーデンライトのように屋外に設置し、ライフスタイルをより充実させるサポート手段になるものです。LED式のガーデンライトは、太陽光をエネルギーに発光するためコードレスで設置でき、広い庭にも対応できます。物置は、ポリプロピレンやアルミ素材でできているものがあり、種類も豊富です。紫外線や雨にさらされることも多いウッドデッキは、耐候性が高い素材を選択すると良いでしょう。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別LED電球クリアミニクリプトン型4W(E17)No.292JL 幅(mm)Φ129 カバーガラス(透明) 質量(kg)1.9 構造防雨型 定格消費電力(W)4 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き) 明るさ白熱灯器具40W相当 地上高さ(mm)272 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)320 調光の可否不可
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様調光器:不可 長さ(mm)217 幅(mm)140 質量(kg)3.6 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 消費電力(W)4 構造防雨型 コード付属なし 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 地上高さ(mm)1324 演色指数(Ra)94
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)