ライト本体 :「ソーラーガーデンライト」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HAC3815 ソーラーガーデンライトスリム2本セット HAC 動画あり
暗闇で自動点灯し、映し出す光と影が幻想的なガーデンライトです。本製品は2本セットとなっております。配線不要で、土や芝に差し込むだけなので、誰でも簡単に設置することができます。防滴・防雨仕様(IPX4)なので、屋外での使用でも不安がありません。ソーラー充電なので電気代もかからず、暗くなると自動で点灯するので、使い勝手が良いです。
用途お庭用のライトに。暗闇での照明に。室内インテリアに。 仕様防滴・防雨(IPX4) セット内容取扱説明書、本体×2個、支柱×2本 ブラック 電源ソーラーパネル充電【専用充電池×各1本(内蔵)】 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×305 充電時間(時間)約10 使用可能回数約400回 点灯時間(時間)約10
1式(2本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

昼間にソーラー充電し、夜にさりげなく点灯するガーデンライトです。リアルな石の形状で庭の景観に溶け込みます。配線不要で設置可能なこともポイントです。明暗センサーを搭載しているので、「点灯」と「ソーラー充電」を自動で切り替えます。連続使用時間は約12時間と、とても長いです。
用途お庭用のライトに。暗闇での照明に。お庭のインテリアに。 ストーン調 電源ソーラーパネル充電(※専用充電池内蔵) 連続使用時間(時間)約12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×110×110 充電時間(時間)約10 バッテリー容量(mAh)ニッケル水素電池:200
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

HAC4195 地中埋め込み対応 角度調節ソーラーライト HAC 動画あり
『地中埋め込み対応 角度調節ソーラーライト』は、昼間にソーラー充電して暗くなると自動点灯する、地面にブスッと埋め込んで使えるソーラーライトです。フック穴付きなので玄関や塀などで壁掛け使用も可能で、地面に直置き・差し込み・壁掛けの3wayで設置場所を自由に選べ、簡単に設置できます。回転軸を中心に360°回転可能でライト本体の角度を調整できるので、照射範囲を自由に設定できます。太陽光で充電するため、電気代がかかりません。LEDライトを使用しているので、従来の電球と比べて寿命が長いです。雨や雪に強いので、屋外での使用に適しています。
用途花壇や通路、玄関先、車の駐車スペース、デッキ、門柱や塀、階段などの照明に。 セット内容本体×1個、差し込み用パーツ×2個 ブラック 連続使用時間(時間)約6.5 ライト種類LEDライト(最大約30lm) 充電時間(時間)約8 内蔵電池ニッケルカドミウム電池(300mAh) 防水仕様IP44 (自社調べ) 取扱説明書 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×80×155
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

『ガーデンライト』には他にこんなカテゴリがあります