ライト本体 :「壁用」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使いやすさを極めたコンパクトデザイン。門袖からアウトドアリビングまで、壁や柱に取り付けてもなじみやすいシンプルでコンパクトなデザインです。取付けしやすいスリムでスクエアな台座や、ねじを見せないデザイン。そしてメモリ付きヒンジ等々、使いやすさを極めたスポットライトです。
用途壁面施工用/防沫型
材質パネル:強化ガラス
質量(kg)灯具:0.6
材質(本体)アルミダイカスト
径(Φmm)灯具:65
寸法L(mm)灯具:82
消費電力(W)6.0(LED1個)
寸法P(mm)灯具:(出しろ)116
可動範囲100度/回転方向325度
使いやすさを極めたコンパクトデザイン。門袖からアウトドアリビングまで、壁や柱に取り付けてもなじみやすいシンプルでコンパクトなデザインです。取付けしやすいスリムでスクエアな台座や、ねじを見せないデザイン。そしてメモリ付きヒンジ等々、使いやすさを極めたスポットライトです。
用途壁面施工用/防沫型
材質パネル:強化ガラス
質量(kg)灯具:0.4
材質(本体)アルミダイカスト
径(Φmm)灯具:45
寸法L(mm)灯具:72
消費電力(W)3.1(LED1個)
寸法P(mm)灯具:(出しろ)96
エネルギー消費効率(Lm/W)74.5
光束(Lm)231
可動範囲100度/回転方向325度
使いやすさを極めたコンパクトデザイン。門袖からアウトドアリビングまで、壁や柱に取り付けてもなじみやすいシンプルでコンパクトなデザインです。取付けしやすいスリムでスクエアな台座や、ねじを見せないデザイン。そしてメモリ付きヒンジ等々、使いやすさを極めたスポットライトです。
用途壁面施工用/防沫型
材質パネル:強化ガラス
質量(kg)灯具:1.0
材質(本体)アルミダイカスト
径(Φmm)灯具:105
寸法L(mm)灯具:82
消費電力(W)15.0(LED1個)
寸法P(mm)灯具:(出しろ)156
可動範囲100度/回転方向325度
小壁~建物のファサードまで、光を美しくデザインするライト。地中に埋設してアイポイントとしての使用から、壁面を照射して光のデザインまでを楽しめる証明です。Φ75、Φ100、Φ150のとってもコンパクトな照明器具ながら、しっかりとした明るさでファサード空間を魅力的に演出します。
用途床面施工用/防浸型
仕様埋込ベース付、渡り配線可/2分岐エ―ブル必要
材質パネル:強化ガラス、埋込みベース:PP樹脂
材質(本体)SUS304(ヘアーライン仕上げ)
深さ(mm)D:145.5
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型
材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)
寸法(mm)灯具WΦ114・H1000、ポール径Φ101
消費電力(W)4.3
電源(AC V)100
色温度(K)電球色:2700
電気代の目安月:\3 ※電気料金は1日1時間点灯で計算しています。
エネルギー消費効率(Lm/W)38.3
光束(Lm)165
明るさ40形電球1灯相当の明るさ
関連資料(0.21MB)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型
仕様壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)、センサ可動範囲(水平方向340度、下方向20度)、点灯照度調整機能付き、調光操作不可
材質グローブ:アクリル(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(シャイングレー)、ガード:アルミダイカスト(シャイングレー)、ポール:アルミ形材(シャイングレー)
寸法(mm)灯具WΦ132・H1054、ポール径Φ101
色灯具:シャイングレー 、ポール:シャイングレー
消費電力(W)4.3
電源(AC V)100
色温度(K)電球色:2700
電気代の目安月:\3 ※電気料金は1日1時間点灯で計算しています。
エネルギー消費効率(Lm/W)50.9
光束(Lm)219
明るさ40形電球1灯相当の明るさ
関連資料(0.28MB)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
『ガーデンライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ライト本体
- ガーデンライト用オプション
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。