ライト本体 :「色評価用」の検索結果
関連キーワード
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
仕様人感センサー付、人感センサーモード切替型、防雨型
種別エクステリア ガーデンライト 人感センサー付
幅(mm)Φ80
カバーガラス(乳白ケシ)
質量(kg)3.5
材質(本体)アルミ管(黒色)
取付方式グローブ:ねじ込み式
定格消費電力(W)7.1
平均演色評価数(Ra)94
ランプLED電球ミニクリプトン形 6.5W(E17) No.292EN
コード付属なし
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)81.2
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)16(100V)
入数1台
光色昼白色
明るさ白熱灯器具60W相当
地上高さ(mm)1000
定格光束(Lm)577
調光の可否不可
可動範囲(°)センサー部:90
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
『ガーデンライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ライト本体
- ガーデンライト用オプション
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。