5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別LED電球クリアミニクリプトン型4W(E17)No.292JL 幅(mm)Φ129 カバーガラス(透明) 質量(kg)1.9 構造防雨型 定格消費電力(W)4 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き) 明るさ白熱灯器具40W相当 地上高さ(mm)272 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)320 調光の可否不可
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ガーデンライト
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17) 質量(kg)2 取付ねじ込式 材質(本体)アルミ管 タイプ置型 消費電力(W)6.1 構造防雨型 ランプ高演色LED 材質(カバー)ガラス(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き) 明るさ白熱灯器具60W相当 地上高さ(mm)350 演色指数(Ra)94
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ガーデンライト
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17) 質量(kg)1.8 取付ねじ込式 材質(本体)アルミ管 消費電力(W)6.1 構造防雨型 ランプ高演色LED 材質(カバー)ガラス(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き) 明るさ白熱灯器具60W相当 地上高さ(mm)350 演色指数(Ra)94
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様調光器:不可 長さ(mm)217 幅(mm)140 質量(kg)3.6 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 消費電力(W)4 構造防雨型 コード付属なし 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 地上高さ(mm)1324 演色指数(Ra)94
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様調光器:不可 材質グローブ:ガラス(透明・泡入) 長さ(mm)275 幅(mm)125 質量(kg)4.7 材質(本体)アルミダイカスト(鉄錆色) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 消費電力(W)4 構造防雨型 コード付属なし 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 地上高さ(mm)1300 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)268
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

『ガーデンライト』には他にこんなカテゴリがあります