91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。 適合ランプLDA5L-G/40W 保護等級IP23
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

キュートな円形デザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。 光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。 防塵防水性能は安心のIP66。 強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。 ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。 置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。 【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8×8×5.3 質量(kg)0.3 材質ガラス、金属(ステンレス) 防塵防水性能IP66 LED0.06W相当 LED1灯 充電池タイプ1.2V 単4形 400mAh ニッケル水素 1本 点灯時間(時間)約6~8(フル充電/目安) 充電時間(時間)約8~10(直射日光/目安) 充放電回数(回)約300(目安)
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

昼間の太陽光を充電し、自動で点灯するソーラーライトです。 電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。点灯時間は約5時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します) 白色LEDを採用しています。 光を拡散させるカットデザインのクリアカバーで光源をより大きく見せます。地面に差すだけの簡単設置です。
トラスコ品番437-0104 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂、スチロール樹脂 寸法(mm)Φ115×410 質量(g)170 光源高輝度白色LED×1個
1台
899 税込989
当日出荷

ガーデンライト ステンレス製 ソーラー式 LED モノタロウ 動画あり
SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい! ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。 昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。 ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!
用途ガーデンライトとして 材質金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン 質量(g)190 構造組み立て式 寸法(Φ×高さH)(mm)115×260:地中杭含まず(約135) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ115×260:地中杭含まず(約135) 光源高輝度白色LED LED色ホワイト LED使用数(個)1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

2ヶ所のセンサーで広範囲を感知します。 電池式なので、わずらわしい配線の処理は不要。置くだけの簡単設置です。 防雨タイプなので、室内だけでなくお庭や玄関でもお使いいただけます。 点灯時間は約10秒で、その後ゆっくり消灯します。 固定穴(内径6.5mm)付きで、ひもやチェーンなどを通してフェンスやポールに固定してもお使いいただけます。
材質本体・電池フタ・本体フタ:ABS樹脂、シェード:アクリル樹脂 質量(g)約300 電源単2型アルカリ電池×4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×210 使用電球白色LED1.0W センサー感知範囲水平方向50度、垂直方向20度、距離5m
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ガーデンライト
景観に溶け込む、石を模したあかり。自然感じるお庭に最適です。お好きな角度にコロンと置いてください
種別器具:LED一体型 幅(mm)188 質量(kg)2.9 高さ(mm)170 材質(本体)アルミ鋳物 消費電力(W)5 構造防雨型・二重絶縁構造 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)54 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)270
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LGS-100 ソーラー ステンレス ミニマーカーライト タカショー 動画あり
アプローチやお庭のアクセントになるマーカーライトセットです。明るさ感知で自動点灯、自動消灯
材質ステンレス・ポリスチレン・ポリプロピレン 質量(kg)約0.1 電池ニッケル水素充電池1.2V/200mAh/単4形×1本 LED色ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×5.6×22.7 LED1球×4本
1箱(4本)
4,598 税込5,058
当日出荷

明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。 点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します) 3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段) GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。 ニッケルカドミウム電池1本内蔵。
材質本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

気軽にできる本格的ガーデンライティング!エントランスやお庭の足元灯・誘導灯として人気です。
材質アルミニウム・スチール・ガラス・塩化ビニル樹脂 質量(kg)約0.5 消費電力(W)約0.5(光源のみ) 定格電圧(V)DC12 コード全長(m)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×6×48.1 高さ(cm)約17.9(地中杭を含む) LED1球(電球色)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

細長い形状のLED発光部が特徴的なフィラメント型LEDを使用し、レトロ電球のクラシカルなソーラーライトです。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。 材質アルミニウム・ステンレス・ガラス・ABS樹脂 幅(mm)320 高さ(mm)1820 奥行(mm)320 本体質量(kg)8.5 機能6時間タイマー付き 使用電池ニッケル水素充電池 1.2V/2300mAh 単3形2本 LED色電球色 使用環境屋外 保証期間1年 球数1
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

ウッドデッキや庭での演出にオールマイティな小型のガーデンライト。堅牢さとランプ交換式の便利さを備えた、エクステリアで使いやすい存在です。便利な脱着式スパイク。スパイクを脱着可能な本体は、ウッドデッキに直に取り付けることも、スパイクを使って芝生に刺すことも可能です。
仕様調光器:不可 取付スパイク・置型兼用 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 消費電力(W)5 構造防雨型、二重絶縁構造 グローブ種別脱着:ねじ込式 幅(Φmm)100 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 キャブタイヤケーブル(m)プラグ付:5 地上高さ(mm)125 演色指数(Ra)94
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

昼間の太陽光を充電するパルス式ソーラーライトです。 電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。 点灯時間は約7時間です。 LEDを4球使用しています。 3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。
材質本体・ベース:ABS樹脂、反射パネル:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂 質量(g)303 直径×高さ(mm)130×150
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線不要!ソーラー充電式のガーデンライト。 付属リフレクターで光の拡散が変化するので、シーンにあわせて光のデザインが選べます。 ソーラー充電式だから、配線不要だから設置場所を選ばず、もちろん電気代もかかりません。 地面に挿すだけでご使用いただけますので、お庭のちょっとしたアクセントや、門扉から玄関までのアプローチの演出などにも最適です。 光の色は昼白色、電球色の2色から。サイズも大小2つのサイズをご用意しています。
電源ソーラー充電式 点灯方式自動(明暗センサー) 防水性防雨構造 光源LED
1台
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサーで点灯消灯する埋込式ソーラーガーデンライトです。 ソーラー充電式だから配線が必要なく玄関先や庭に置くだけ(着脱式埋込用杭付属)の簡単設置でご使用いただけます。 昼白色と電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途に併せて選べます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×22(杭含まず) 電源ソーラー充電式 点灯方式自動(明暗センサー) 光源LED 明るさ(Lm)80
1台
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細長い形状のLED発光部が特徴的なフィラメント型LEDを使用し、レトロ電球のクラシカルなソーラーライトです。
用途エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。 材質ステンレス、ステンレス、ポリプロピレン 幅(mm)140 高さ(mm)535(内108に地中杭含む) 奥行(mm)140 本体質量(kg)0.27 使用電池ニッケル水素電池 1.2V/1500mAh 単3形1本 LED色電球色 使用環境屋外 保証期間1年 球数1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

お庭をカラフルに彩る楽しいライト。ホワイト(固定)とカラフル(自動変色)の点灯パターンが選べる。地面に差し込む支柱タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 材質PP 質量(g)150 防塵防水性能IP44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.4×11.4×53 充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間 LED(暖色1灯+カラフル1灯)0.06W相当 充電池タイプ1.2V 単三形 300mAh ニッケル水素 1本 充放電回数(回)(目安)約500 点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
1個ほか
798 税込878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石の質感が自然な雰囲気を演出。地面に差し込むスパイク付き。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ストーン 材質PP、レジンボンドサンド 質量(g)320 防塵防水性能IP44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×16 充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間 LED(LED1灯)0.1W相当 充電池タイプ1.2V 単三形 600mAh ニッケル水素 1本 充放電回数(回)(目安)約500 点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
1個ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイスブリック調のおしゃれなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。防塵防水性能は安心のIP66。強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前などの照明などに。 材質ガラス、ポリスチレン 防塵防水性能IP66 充電時間(時間)直射日光で約8~10 点灯時間(時間)フル充電で約6~8 充放電回数(回)約500
1個ほか
1,790 税込1,969
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

無数の光の粒がまるで花火のような風情を演出。選べる8つの点灯パターン。地面に差し込む支柱タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 花火 材質ABS、ステンレス 質量(g)100 防塵防水性能IP44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×11.5×93 充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間 LED(LED90灯)0.1W相当 充電池タイプ1.2V 単三形 400mAh ニッケル水素 1本 充放電回数(回)(目安)約500 点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
1個ほか
998 税込1,098
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。
材質レジン、プラスチック 質量(g)320 電源ソーラーパワー(アモルファス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×120×410 機能防雨構造 使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh 充電時間(時間)8 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)7
1台
1,098 税込1,208
6日以内出荷

お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。
材質レジン、プラスチック 質量(g)305 電源ソーラーパワー(アモルファス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×120×415 機能防雨構造 使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh 充電時間(時間)8 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)7
1台
1,098 税込1,208
6日以内出荷

LGH-02 あかりクラシックパーティーライト タカショー 動画あり
みんなが集うあたたかなひかり。お庭やテラスを光で彩るパーティライト。夜のガーデンパーティを華やかに引き立てる。
材質塩化ビニル樹脂・ポリカーボネート 長さ(m)LED部:5.5 付属延長コード:5 高さ(mm)210 使用場所屋内・屋外 LED色電球色 LED使用数(個)10球 定格電圧(V)100(50/60Hz) 付属品延長コード(約5m) 変換アダプター3P→2P(アース線付き) 保証期間1年 ブラック 種別スターターキット 消費電力(W)約5.25 光源LED球(電球色)
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。
材質レジン、プラスチック 質量(g)255 電源ソーラーパワー(アモルファス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×115×400 機能防雨構造 使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh 充電時間(時間)8 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)7
1台
1,098 税込1,208
6日以内出荷

お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。
材質レジン、プラスチック 質量(g)340 電源ソーラーパワー(アモルファス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×140×440 機能防雨構造 使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh 充電時間(時間)8 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)7
1台
1,098 税込1,208
6日以内出荷

小さな光の集合が、まるで蛍のような風情を演出。地面に差し込む支柱タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ホタル ほたる 材質ABS、ステンレス 質量(g)120 防塵防水性能IP44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×11.5×71 充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間 LED(LED10灯)0.1W相当 充電池タイプ1.2V 単三形 400mAh ニッケル水素 1本 充放電回数(回)(目安)約500 点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
1個ほか
998 税込1,098
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。
材質レジン、プラスチック 質量(g)265 電源ソーラーパワー(アモルファス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×110×385 機能防雨構造 使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh 充電時間(時間)8 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)7
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

マイクロLED+細いワイヤーのコードで、ひかりだけが浮いているように見えます。 ソーラーライトなので、飾りやすく、イルミネーション初心者の方にもおすすめです。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。取っ手付きなので設置は吊るす、置くの2パターン選べます。 材質ガラス、ステンレス、ポリプロピレン 質量(kg)0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×25.3(高さに内9.3取っ手含む) 使用電池ニッケル水素電池 1.2V/300mAh 単4形1本 LED色シャンパンゴールド 使用環境屋外 保証期間1年 球数20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お庭に合わせて使い方を選べる4WAY仕様のソーラーガーデンライト(1:置き型、2:掛けられるS字フック、3・4:高さが2段階で選べるスティック)。まるでお部屋で使う照明器具のような堅実なデザイン。ガラスシェードから溢れる電球のような暖かな灯りと高級感のある金属シェード。配線不要の太陽光発電式。
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、グラウンドライト、玄関灯として。 材質スチール、ガラス、プラスチック 寸法(mm)直径140×高さ170 質量(kg)0.5 高さ(mm)【スティック使用時】ロング:485、ショート:330(※地中杭:高さ105) LED色電球色 防水保護等級IPX3
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不思議の国のアリスの世界観をモチーフにしたソーラーライトです。炎をモチーフとしたイエローLEDの揺らぐライトとメルヘンなRGBライトの切り替えが可能。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。 材質ABS樹脂、ガラス、AS樹脂 幅(mm)128 高さ(mm)545 奥行(mm)128 本体質量(kg)0.58 使用電池ニッケル水素充電池 1.2V 1000mAh 単3形1本 使用環境屋外 保証期間1年 球数(イエロー)2/(RGB)3
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

ファミリー・ライフソーラーガーデンライト
電源不要!簡単設置でお庭を照らすLEDライト。太陽光充電で面倒な配線不要!サビに強いステレンス製で雨の日も安心。防犯対策にも!!。放射線状に明るく照らす!。地面に挿すだけ!。ソーラーパネル:電池交換・配線不要。電気代0円、とっても経済的。点灯時間約8~10時間(フル充電時)。生活防水。一部組立式。3ヶ月間保証書付き
セット内容本体、ポール、地中杭、取扱説明書 材質ステンレス、ポリプロピレン、PS 質量(g)1本:(約)48 電源ソーラー充電 連続使用時間約8~10時間 充電時間約5~6時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)4.5×4.5×29.5 防水保護等級IPX3
1セット(10本)ほか
4,698 税込5,168
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス×ステンレスのスタイリッシュなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。防塵防水性能は安心のIP66。 。強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに 点灯時間(時間)約6~8(フル充電/目安) 充放電回数(回)約300(目安)
1個ほか
2,490 税込2,739
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。4個セットになります。
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。 付属品埋め込み用杭 寸法(mm)【挿し込み時】115×115×130 光源色電球色 LED使用数(個)8
1セット(4個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

不思議の国のアリスの世界観をモチーフにしたソーラーライトです。炎をモチーフとしたイエローLEDの揺らぐライトとメルヘンなRGBライトの切り替えが可能。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。 材質ABS樹脂、ガラス、スチール、AS樹脂 幅(mm)128 高さ(mm)215 奥行(mm)128 本体質量(kg)0.79 使用電池ニッケル水素充電池 1.2V 1000mAh 単3形1本 使用環境屋外 保証期間1年 球数(イエロー)1/(RGB)3
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

『ガラス製キュービックガーデンライト』は、優しい明かりが足元を照らすキューブ型ガーデンライトです。日中に太陽光を蓄電するソーラータイプで配線不要です。表面は光がより綺麗に灯るように凸凹加工を施しており、光の反射が幻想的な雰囲気を演出してくれます。明暗センサーで自動点灯および消灯してくれるため、わざわざ電源の切り替えをする手間がかかりません。
用途お庭や階段用のライトに。 電力(W)【一つあたりLED】0.2 充電時間(時間)約8 内蔵電池1.2V 300mAh ニッケル水素電池 光色ホワイト 点灯時間(時間)最大8
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト「Piccolo」。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます防塵防水性能は安心のIP66。電気代が不要なソーラーパネル。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに。LEDソーラーライト/屋外/防水防塵仕様/玄関照明/庭園灯/誘導灯/間接照明/防犯ライト/防水ライト/スポットライト/門灯/防水/防塵/防犯/照明/自動点灯/太陽光/電気代不要 材質ガラス、ポリスチレン 質量(g)340 寸法(直径Φ×高さH)(mm)105×52 防塵防水性能IP66 LED0.01W相当/9灯 充電池タイプ1.2V 単4形 600mAh ニッケル水素 1本 充放電回数(回)約500 点灯時間(時間)(フル充電)約6-8
1個ほか
1,490 税込1,639
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

点灯、消灯は不要。昼間はソーラーパネルで充電、暗くなったら自動点灯。地面に刺すだけで簡単設置が可能。十字のペグでしっかり固定。高級ガラスレンズに滑らかなカッティングを施し、点灯すると乱反射でクリスタルのようにキラメキます。配線不要のソーラーライトだから、地面の場所なら設置でき、お庭のレイアウトを自由に楽しめる。高耐久性ステンレスコーティングで腐食に強く見た目にも美しい。フル充電で、連続約6から7時間点灯。省電力、長寿命の高輝度電球を使用。ライトはホワイトカラーのクリアなクリスタルタイプ。
用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニングの照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。 材質ステンレススチール、ガラス、ポリプロピレン 質量(kg)0.33 ホワイト(クリスタルタイプ) タイプ配線なし 電球高輝度電球使用(省エネタイプ) バッテリーソーラー蓄電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×6×43 設置方法地面にペグを挿す 充電方式太陽光発電 点灯方法自動点灯 連続点灯時間(時間)(フル充電時)約6~7
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気代不要のソーラーライト。通常点灯時に人が近づくとセンサーが感知してさらに明るく光ります。 アプローチに複数設置すれば、人通りを活かした演出も可能! 高級感のあるアルミフレームと気泡入りのガラスを組み合わせたクラシックなスタイルは和洋問わず どのようなガーデンスタイルにもぴったりです。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯 材質ステンレス、ガラス、アルミニウム、ポリプロピレン 質量(kg)0.62 電源リチウムイオン電池14500 3.7V 800mAh 1本 機能ON/OFFスイッチ付 使用環境屋外 保証期間1年保証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅13cm×奥行13cm×高さ53cm LED電球色(1球)
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

ステンドグラスの様な輝きが魅力なソーラーガーデンライト。夜になると自動で光り、昼間は太陽光がガラスに反射し綺麗に輝きます。スティックソーラーガーデンライト
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。 材質ガラス・石膏・アルミ・ABS・ポリプロピレン 支柱径(Φmm)10 LED色電球色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×95×530~725(地中杭165) 防水保護等級IPX3 電池1.2V 600mAh ニッケル水素充電池
1個
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置いたり挿したり、簡単設置可能。乗用車で踏んでも壊れないタフなボディです。
用途玄関、ベランダ、お庭などの照明に。 材質ABS PC 幅(mm)120 高さ(mm)27(杭含まず) 奥行(mm)120 照度(Lx)40 直径(mm)120
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ガーデンライト』には他にこんなカテゴリがあります