お庭に合わせて使い方を選べる4WAY仕様のソーラーガーデンライト(1:置き型、2:掛けられるS字フック、3・4:高さが2段階で選べるスティック)。まるでお部屋で使う照明器具のような堅実なデザイン。ガラスシェードから溢れる電球のような暖かな灯りと高級感のある金属シェード。配線不要の太陽光発電式。
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、グラウンドライト、玄関灯として。
材質スチール、ガラス、プラスチック
寸法(mm)直径140×高さ170
質量(kg)0.5
高さ(mm)【スティック使用時】ロング:485、ショート:330(※地中杭:高さ105)
LED色電球色
防水保護等級IPX3
点灯、消灯は不要。昼間はソーラーパネルで充電、暗くなったら自動点灯。地面に刺すだけで簡単設置が可能。十字のペグでしっかり固定。高級ガラスレンズに滑らかなカッティングを施し、点灯すると乱反射でクリスタルのようにキラメキます。配線不要のソーラーライトだから、地面の場所なら設置でき、お庭のレイアウトを自由に楽しめる。高耐久性ステンレスコーティングで腐食に強く見た目にも美しい。フル充電で、連続約6から7時間点灯。省電力、長寿命の高輝度電球を使用。ライトはホワイトカラーのクリアなクリスタルタイプ。
用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニングの照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。
材質ステンレススチール、ガラス、ポリプロピレン
質量(kg)0.33
色ホワイト(クリスタルタイプ)
タイプ配線なし
電球高輝度電球使用(省エネタイプ)
バッテリーソーラー蓄電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×6×43
設置方法地面にペグを挿す
充電方式太陽光発電
点灯方法自動点灯
連続点灯時間(時間)(フル充電時)約6~7
壁・木・空間・足元を照らすガーデンライトのスタートキット。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめる。防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。ライトは耐久性の高いアルミ素材。LED寿命は50000時間。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能。
用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニング木や植物の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。
材質アルミニウム、ガラス
最大出力(W)ACコントローラー:36
コード長さ(m)5
LED寿命(時間)50000(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です)
光色電球色(GD)
取扱説明書(0.8MB)
ガーデンライトの追加用単品販売のページです。プレートを使って壁や木、アンカーを使って土や芝生に設置可能です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げましょう。3つのライトを設置したい場合:スタートキット×1(ガーデントワイライトシリーズ)、追加用ライト×2、追加用分岐コード(GT-ZBC3)×1が必要です。防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。ライトは耐久性の高いアルミ素材。LED寿命は50000時間。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能。
用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニング木や植物の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。
材質アルミニウム、ガラス
コード長さ(m)5
LED寿命(時間)50000(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です)
光色電球色(GD)
取扱説明書(0.8MB)
スタイリッシュなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト「Piccolo」。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます防塵防水性能は安心のIP66。電気代が不要なソーラーパネル。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに。LEDソーラーライト/屋外/防水防塵仕様/玄関照明/庭園灯/誘導灯/間接照明/防犯ライト/防水ライト/スポットライト/門灯/防水/防塵/防犯/照明/自動点灯/太陽光/電気代不要
材質ガラス、ポリスチレン
質量(g)480
防塵防水性能IP66
LED0.01W相当/15灯
充電池タイプ1.2V 単4形 600mAh ニッケル水素 1本
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)8×8×11
充放電回数(回)約500
点灯時間(時間)(フル充電)約6-8
スタイリッシュなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト「Piccolo」。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます防塵防水性能は安心のIP66。電気代が不要なソーラーパネル。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに。LEDソーラーライト/屋外/防水防塵仕様/玄関照明/庭園灯/誘導灯/間接照明/防犯ライト/防水ライト/スポットライト/門灯/防水/防塵/防犯/照明/自動点灯/太陽光/電気代不要
材質ガラス、ポリスチレン
質量(g)340
寸法(直径Φ×高さH)(mm)105×52
防塵防水性能IP66
LED0.01W相当/9灯
充電池タイプ1.2V 単4形 600mAh ニッケル水素 1本
充放電回数(回)約500
点灯時間(時間)(フル充電)約6-8
小さな光の集合が、まるで蛍のような風情を演出。地面に差し込む支柱タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ホタル ほたる
材質ABS、ステンレス
質量(g)120
防塵防水性能IP44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×11.5×71
充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間
LED(LED10灯)0.1W相当
充電池タイプ1.2V 単三形 400mAh ニッケル水素 1本
取扱説明書(0.14MB)
充放電回数(回)(目安)約500
点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
無数の光の粒がまるで花火のような風情を演出。選べる8つの点灯パターン。地面に差し込む支柱タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 花火
材質ABS、ステンレス
質量(g)100
防塵防水性能IP44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×11.5×93
充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間
LED(LED90灯)0.1W相当
充電池タイプ1.2V 単三形 400mAh ニッケル水素 1本
取扱説明書(0.17MB)
充放電回数(回)(目安)約500
点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
石の質感が自然な雰囲気を演出。地面に差し込むスパイク付き。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ストーン
材質PP、レジンボンドサンド
質量(g)320
防塵防水性能IP44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×16
充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間
LED(LED1灯)0.1W相当
充電池タイプ1.2V 単三形 600mAh ニッケル水素 1本
取扱説明書(0.19MB)
充放電回数(回)(目安)約500
点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
すりガラス調のおしゃれなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」。7cm角タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ピッコロ Piccolo すりガラス ガーデンブリツク
材質ガラス、ABS
質量(g)330
防塵防水性能IP66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×5
充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間
LED(LED1灯)0.06W相当
充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本
充放電回数(回)(目安)約300
点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
モールガラス調のおしゃれなデザイン。RGB変色で幻想的な空間を演出。7cm角タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ピッコロ Piccolo ガーデンブリツク 耐衝撃ガラス LEDガーデンブリック RGB変色 3色
材質ガラス、ポリスチレン
質量(g)230
防塵防水性能IP66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×5
LED(LED1灯)0.06W相当
充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本
充放電回数(回)(目安)約500
点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
お庭をカラフルに彩る楽しいライト。ホワイト(固定)とカラフル(自動変色)の点灯パターンが選べる。地面に差し込む支柱タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯
材質PP
質量(g)150
防塵防水性能IP44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.4×11.4×53
充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間
LED(暖色1灯+カラフル1灯)0.06W相当
充電池タイプ1.2V 単三形 300mAh ニッケル水素 1本
取扱説明書(0.14MB)
充放電回数(回)(目安)約500
点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
LEDソーラーライト付きハンギングバスケット。草花を照らし、彩のある夜を演出。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 草花 鉢植え ハンギング バスケット 吊り下げ
材質ABS、PP、PS
質量(g)445
防塵防水性能IP44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×58
充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間
LED(LED1灯)0.06W相当
充電池タイプ1.2V 単四形 300mAh ニッケル水素 1本
取扱説明書(0.19MB)
充放電回数(回)(目安)約500
点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
風情のある涼しげで粋なデザイン。RGB変色で幻想的な空間を演出。直径10cmタイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 切子 ガラス RGB変色 3色
材質ガラス、PP
質量(g)540
防塵防水性能IP44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×9
充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間
LED(LED1灯)0.06W相当
充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本
取扱説明書(0.14MB)
充放電回数(回)(目安)約500
点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
『ガーデンライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ライト本体
- ガーデンライト用オプション
バルコニーまわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。