簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっている。コンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属。横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続。支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理
用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立
材質アルミ
DIYでできる本格的な洋風PVCボーダーフェンス。「コンクリートの地面」「土の地面」どちらの環境でも固定できる固定金具が標準装備。L字に連結することも可能。
用途エクステリア、目隠しフェンス、パーテーション、ラティスフェンスとして。家庭菜園柵、衝立としても。追加板 パネル 金属 ボーダー フェンス。DIY プライバシー 金具付属 ガーデン用品 部材。
材質構造部材:塩化ビニル樹脂、固定具:金属(支柱:アルミ、スパイク:スチール)
色ホワイト
形態組立品
組立時間約40~60分
取扱説明書(0.8MB)
簡単DIYでできる本格的な木目調ボーダーフェンス。
人気のアルミボーダーフェンスに木目調デザインで自然な風合いをプラスしました。
フェンス部には新素材「ポリスチレン」を採用でアルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。
構造部材は丈夫なアルミ製で、木製に比べて耐久性が高く、ローメンテナンスで済みます。
支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。
地面との設置も付属金具を使えばOK。
設置に必要な部品がすべてそろっています。
用途お庭のDIYやフェンス、目隠しなどに
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120×2.5(L字金具込18)×179.5
質量(kg)13.8
材質フェンス部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ、ネジ等:スチール+メッキ塗装
寸法(cm)2(ボーダーの隙間)
長さ(cm)8(ボーダー下部の脚)
支柱(mm)(柱部分)約25角、(脚部分)約22角
組立時間約20-30分
色ダークブラウン
幅(cm)ボーダー部:115(うちフェンス受け部が左右各2)
高さ(cm)ボーダー部:8
厚さ(cm)ボーダー部:1
仕様【支柱とボーダー部の接合方法】カシメ処理
取扱説明書(0.99MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
塀・フェンスまわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。