絞り込み
ブランド
  • TOEX(LIXIL)
  • サンポール(234)
  • 帝金(111)
  • サンキン(86)
  • 中部コーポレーション(66)
  • UNION(ユニオン)(56)
  • ニッサチェイン(36)
  • カネソウ(34)
  • 積水樹脂(19)
  • 水本機械製作所(15)
  • エスコ(13)
  • ダイケン(10)
  • RS PRO(7)
  • ジョー・プリンス竹下(6)
  • Bulls(ブルズ)(6)
  • 片岡産業(4)
  • セーフラン安全用品(4)
  • ユニット(3)
  • 四国化成(3)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペースガード 車止めR型ポールタイプ 取り外し式 TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めR型ポールタイプ 取り外し式TOEX(LIXIL)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式キー付 TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式キー付TOEX(LIXIL)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
スペースガード 車止めR型ポールタイプ 固定式 TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めR型ポールタイプ 固定式TOEX(LIXIL)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
スペースガード S60型 埋込式 南京錠付 TOEX(LIXIL)スペースガード S60型 埋込式 南京錠付TOEX(LIXIL)
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。
材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)60.5
スペースガード S48型 固定式 TOEX(LIXIL)スペースガード S48型 固定式TOEX(LIXIL)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
固定式:本体を直接地面に固定して施工するタイプ
材質ステンレスタイプ固定式ポール径(Φmm)48.6
スペースガード 車止めU60型横タイプ 取外し式用地下箱 TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めU60型横タイプ 取外し式用地下箱TOEX(LIXIL)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
タイプU60型用
スペースガード 車止めF型ポールタイプ 取り外し式 フタ付 TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めF型ポールタイプ 取り外し式 フタ付TOEX(LIXIL)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
寸法(Φmm)48.6タイプF48型ポール径(Φmm)48.6
スペースガード S48型 埋込式 南京錠付き TOEX(LIXIL)スペースガード S48型 埋込式 南京錠付きTOEX(LIXIL)
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。
材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)48.6
スペースガード S76型 埋込式 南京錠付 TOEX(LIXIL)スペースガード S76型 埋込式 南京錠付TOEX(LIXIL)
48,980税込53,878
1台
8日以内出荷
埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。
材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)76.3
スペースガード C48型 300×650 TOEX(LIXIL)スペースガード C48型 300×650TOEX(LIXIL)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
固定式:本体を直接地面に固定して施工するタイプ
材質ステンレスポール径(Φmm)48.6
スペースガード F48型 取外式 TOEX(LIXIL)スペースガード F48型 取外式TOEX(LIXIL)
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質スチールタイプ取外し式ポール径(Φmm)48.6
スペースガード R76型 取外し式 TOEX(LIXIL)スペースガード R76型 取外し式TOEX(LIXIL)
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質ステンレスタイプ取外し式ポール径(Φmm)76.3
スペースガード F60型 取外式 フタ付き 南京錠付き TOEX(LIXIL)スペースガード F60型 取外式 フタ付き 南京錠付きTOEX(LIXIL)
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質ステンレスタイプ取外し式フタ付きポール径(Φmm)60.5
スペースガード R60型 取外し式 TOEX(LIXIL)スペースガード R60型 取外し式TOEX(LIXIL)
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質スチールタイプ取外し式ポール径(Φmm)60.5
スペースガード S60型 取外し式 フタ付き 南京錠付 TOEX(LIXIL)スペースガード S60型 取外し式 フタ付き 南京錠付TOEX(LIXIL)
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質ステンレスタイプ取外し式フタ付きポール径(Φmm)60.5
スペースガード S48型 取外し式 TOEX(LIXIL)スペースガード S48型 取外し式TOEX(LIXIL)
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質ステンレスタイプ取外し式ポール径(Φmm)48.6
スペースガード S60型 固定式 TOEX(LIXIL)スペースガード S60型 固定式TOEX(LIXIL)
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
固定式:本体を直接地面に固定して施工するタイプ
材質ステンレスタイプ固定式ポール径(Φmm)60.5
スペースガード G6型 TOEX(LIXIL)スペースガード G6型TOEX(LIXIL)
36,980税込40,678
1台
8日以内出荷
材質アルミ形材+アルミ鋳物ポール径(Φmm)60.5
スペースガード S76型 固定式 TOEX(LIXIL)スペースガード S76型 固定式TOEX(LIXIL)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
固定式:本体を直接地面に固定して施工するタイプ
材質ステンレスタイプ固定式ポール径(Φmm)76.3
スペースガード F48型 取外式 フタなし キーなし TOEX(LIXIL)スペースガード F48型 取外式 フタなし キーなしTOEX(LIXIL)
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質ステンレスタイプ取外し式フタなしポール径(Φmm)48.6
スペースガード S76型 取外し式 フタ付き 南京錠付 TOEX(LIXIL)スペースガード S76型 取外し式 フタ付き 南京錠付TOEX(LIXIL)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質ステンレスタイプ取外し式フタ付きポール径(Φmm)76.3
スペースガード F60型 取外式 TOEX(LIXIL)スペースガード F60型 取外式TOEX(LIXIL)
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質スチールタイプ取外し式ポール径(Φmm)60.5
衝突防止ポール B114型 TOEX(LIXIL)衝突防止ポール B114型TOEX(LIXIL)
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
ボラード本体とボラード用スリーブが必要です。
用途基礎の条件について:衝撃を受けた際の基礎の設置地盤への作用力については、舗装・路盤の水平地耐力を組み込んだ考え方が必要になります。また、支柱本体の背面土が反力として抵抗する為、舗装・地盤・路床の条件も支柱本体の支持力に影響します。タイプ固定式ポール径(Φmm)114.3関連資料(2.22MB)
スペースガード 車止めU76型横タイプ用地下箱 TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めU76型横タイプ用地下箱TOEX(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット(2個)ほか
5日以内出荷
タイプU76型用
スペースガード 車止めU76型横タイプ 本体 TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めU76型横タイプ 本体TOEX(LIXIL)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
ポール径(Φmm)76.3
スペースガード 車止めU60型コーナータイプ 本体 TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めU60型コーナータイプ 本体TOEX(LIXIL)
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
高さ(mm)650ポール径(Φmm)60.5
スペースガード 車止めU60型横タイプ 本体 TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めU60型横タイプ 本体TOEX(LIXIL)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ポール径(Φmm)60.5
スペースガード 車止めU48型横タイプ 取外し用地下箱 TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めU48型横タイプ 取外し用地下箱TOEX(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
タイプU48型用ポール径(Φmm)48.6
スペースガード 車止めU48型横タイプ 本体 TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めU48型横タイプ 本体TOEX(LIXIL)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
タイプU48型ポール径(Φmm)48.6
スペースガード 車止めU42型横タイプ 固定式 TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めU42型横タイプ 固定式TOEX(LIXIL)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
タイプU42型ポール径(Φmm)42.7
交換用バッテリーパック標準 TOEX(LIXIL)交換用バッテリーパック標準TOEX(LIXIL)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
セット内容本体×1(コネクタ2本、寸法132×56×53ミリ)、バッテリーは出荷段階では充電が不十分ですので必ず充電した後使用してください 。オーバードアR、ソーラータイプ、オーバードアSグリーン
車庫まわり