- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 車庫まわり
- 11ページ目
11ページ目: 車庫まわり
シンプルな形状で引っかかる部分がないためロープの痛みを防ぎ、気軽に使用できます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
荷重をかけた際長辺に荷重がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
クランプなどを結合して使用する際に
仕様●適合チェン線径(mm):16.0●寸法(mm)a:60●寸法(mm)b:94●寸法(mm)c:69●寸法(mm)d:28●寸法(mm)l:190●寸法(mm)p:112●自重(kg):2.5●破断荷重(kN):320●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-9000
アズワン品番67-9184-40
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
ベアリング入りのスイベルです。
チェーンなどのよりとりに。
仕様●使用荷重(kN):0.29●A(mm):3.5●D(mm):30.29●L1(mm):35●W1(mm):16●L2(mm):8●W2(mm):10●L3(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:317-2957
アズワン品番67-7201-74
1個
¥1,388
税込¥1,527
8日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.03●D(mm):3●L(mm):7.5●T(mm):2●d(mm):3●W1(mm):25.5●W2(mm):18●H(mm):20●S1(mm):6.5●S2(mm):8.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1867
アズワン品番67-7201-64
1個
¥829
税込¥912
8日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
仕様●全長(m):30●線径d(mm):3.2●内長P(mm):46..6●内幅W(mm):8.5●使用荷重(kN):0.74●ステンビクターチェーン30m●原産国:日本●コード番号:317-4447
アズワン品番67-7173-64
1本
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。
捻じれの生じるところに。
仕様●A(mm):13●D(mm):10●L1(mm):57●W1(mm):44●L2(mm):35●W2(mm):24●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1930
アズワン品番67-7183-06
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
S52-PK(脱着式カギ付)の取替用支柱のみです。周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備え、低コストも実現した車止めピラー型バリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質支柱/ステンレス製
寸法(mm)Φ60.5×t1.5 H850
タイプ脱着式カギ付の取替用支柱のみ
仕上ステンレス
材質プラスチック
質量(kg)【満水時】4
色ダークブラウン
内容1台
寸法(高さH×幅W)(mm)820×215
ポール径(Φmm)40
1台
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
ガレージの前や自宅と通りとの境目などに設置し迷惑駐車などをさりげなく防止するクローズゲート。
仕様●本体サイズ:幅25.5×奥行24×高さ79cm●本体重量:2700g●個装サイズ:幅28×奥行40.8×高さ16cm●個装重量:3180g●チェーンの長さ:約70cm●材質●▼スチール●仕様:チェーン2本・重り用袋2個付属●生産国:中国
アズワン品番65-8917-40
1個
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
端正でシンプルな印象のフラットスタイルの自転車置き場
材質【屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ
材質(本体)アルミ形材
色(屋根)クリアマット
関連資料(0.16MB) (0.16MB)
家族にフィットする美しさと安心のカーポート。
材質【 屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ
幅(mm)2701
型27-50型
材質(本体)アルミ形材
奥行(mm)4980
関連資料(0.28MB) (0.26MB)
家族にフィットする美しさと安心のカーポート。
材質【屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ
幅(mm)2692
型27-50型
材質(本体)アルミ形材
奥行(mm)5028
関連資料(0.28MB) (0.2MB)
安定感があり、どのような場所にも調和するシンプルな形状。市販のプランター350型が2個収まるサイズW350× D170 × H150(1個)※プランターは製品には含まれません。
仕様アーチ部分固定式(ボルト付)
材質ベース:コンクリート擬石+アーチ:ステンレス
幅(mm)1200
寸法(mm)アーチサイズ:Φ42.7(t2.0)×WP870
質量(kg)約100
色アーチ:H.L.#240
タイプ据置式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×330×650(ベース180)
仕上ベース:ショット仕上
関連資料※商品図面(0.03MB)
1台
¥99,980
税込¥109,978
31日以内出荷
低速車両の踏倒しにも速やかに復元します。
用途車輛の歩道への乗上抑止に。
付属品スワレンズ付・大型反射シート付
材質ウレタン樹脂
高さ(mm)805
奥行(mm)96
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。
材質ステンレス
タイプ埋込式
ポール径(Φmm)114.3
埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。
材質ステンレス
タイプ埋込式
ポール径(Φmm)76.3
埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。
材質ステンレス
タイプ埋込式
ポール径(Φmm)165.2
埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。
材質ステンレス
タイプ埋込式
ポール径(Φmm)165.2
埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。
材質ステンレス
タイプ埋込式
ポール径(Φmm)60.5
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質スチール
タイプ取外し式
ポール径(Φmm)48.6
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質ステンレス
タイプ取外し式
フタ付き
ポール径(Φmm)60.5
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質スチール
タイプ取外し式
ポール径(Φmm)60.5
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質ステンレス
タイプ取外し式
フタ付き
ポール径(Φmm)60.5
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質ステンレス
タイプ取外し式
フタなし
ポール径(Φmm)48.6
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質ステンレス
タイプ取外し式
フタ付き
ポール径(Φmm)114.3
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質ステンレス
タイプ取外し式
フタ付き
ポール径(Φmm)76.3
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。