1,358件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワコーパレットセーフティーポール
パレットラックのリフト等衝突防止用ポールです。 トラックの出入り口の門扉の破損防止に有効です。 ラックの柱や門扉・壁の保護。
仕様●色:イエロー●高さ(mm):1000●長さ(m):1●径(mm):114●ベース(mm):203×203●厚さ(mm):2.5●ボルト穴径(mm):16●ボルト取付ピッチ(mm):152×152●厚さ(mm):2.5●アンカーボルト等で取り付け●ボルト穴径:16mm●ボルト取付ピッチ:152×152mm●材質/仕上:スチール●原産国:中国●コード番号:250-0179 アズワン品番67-5677-68
1本
11,534 税込12,687
10日以内出荷

1巻
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Φ60.5差込式フタ付タイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様差込式フタ付 材質鋼管(スチール) 質量(kg)5 表面処理焼付塗装 ボルトアンカーボルト:M8×150 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)60.5(t:1.5) 施錠方法なし
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ76.3埋込250mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様埋込式(固定式) 材質鋼管(スチール) 質量(kg)5.5 表面処理焼付塗装 ボルトアンカーボルト:M8×150 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)76.3(t:2.0) 施錠方法なし
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ76.3差込式タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様差込式 材質ステンレス製(SUS304) 質量(kg)6.3 表面処理ヘアライン ボルトアンカーボルト:M8×150 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)76.3(t:2.0) 施錠方法なし
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ48.6差込式タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様差込式 材質ステンレス製(SUS304) 質量(kg)2.9 表面処理ヘアライン ボルトアンカーボルト:M8×150 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)48.6(t:1.5) 施錠方法なし
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ60.5埋込250mmタイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様埋込式(固定式) 材質ステンレス製(SUS304) 質量(kg)2.4 表面処理ヘアライン ボルトアンカーボルト:M8×150 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)60.5(t:1.5) 施錠方法なし
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなスプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
538 税込592
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所スパイキ
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。、ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します。、「シノ」とも呼ばれます。
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。 侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
1個
53,210 税込58,531
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

52-PK(脱着式カギ付)の取替用支柱のみです。周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備え、低コストも実現した車止めピラー型バリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質支柱/スチール製 寸法(mm)Φ60.5×t2.3 H850 タイプ脱着式カギ付の取替用支柱のみ 仕上焼付塗装
1本
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な建物に調和するラウンドスタイルの自転車置き場
材質【屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ 材質(本体)アルミ形材 色(屋根)クリアマット 関連資料(0.17MB) (0.17MB)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様外寸長辺(mm):255 材質PE イエロー RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)1085
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。
材質ステンレス タイプ埋込式 ポール径(Φmm)48.6
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質ステンレス タイプ取外し式 ポール径(Φmm)76.3
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質ステンレス タイプ取外し式 ポール径(Φmm)48.6
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など 仕様インパクトスリーブ入り 種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h) 材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管 形状固定式 幅(mm)1000 寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700 質量(kg)約30.2 タイプアーチ型(コの字型) 仕上焼付塗装
1台
38,980 税込42,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。
材質スチール (頭部:ゴム) 質量(kg)【支柱(ハイパーユニット含む)】 約27 サイズ支柱カバー Φ101.6×t3.2 タイプコンクリート独立基礎タイプ 仕上高耐食性メッキ後 塗 装仕上 施工内容固定式
1本
41,880 税込46,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトボラード(HC種)車止め!耐衝撃性アップの HC 種対応型。汎用性の高い基礎施工タイプ。
用途県道や国道クラスの道路で歩行者や自転車が行き交う交差点や横断歩道の手前など、防護柵が設置できない場所の歩車分離用途に最適な製品です。 種別HC種対応 材質鋼管 STK400 形状固定式(埋込 400) 質量(kg)約14.8 タイプフックなし(F00) 寸法(Φ×高さH)(mm)114.3(t4.5)×850 仕上焼付塗装
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホに特化!Simple&Slimな佇まいのスマホスタンドです。ゴム素材のホルダーはスマホが傷つきにくく、シボ加工を施すことで滑りにくさと意匠性を高めました。ホルダーには水抜き穴を設け、雨水が溜まりにくい構造になっています。ベースのアンカー孔は長孔になっているので、設置後にスタンドの向きを微調整できます。専用ホルダーは様々なサイズのスマホに対応します。スマホカバーを装着していると、設置できない場合があります。
用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク、各種施設など 仕様サインステッカー付(W150×H270) 材質ステンレス+ゴム/EPDM 寸法(mm)193×43×1400 質量(kg)約31 仕上支柱:焼付塗装(白)、ホルダー:シボ加工+特殊塗装(黒) 施工内容移動式
1台
149,800 税込164,780
22日以内出荷

車庫として倉庫として連棟可能なスタンダードガレージ。サイズバリエーションの豊富さに加え、連棟することもできます。
用途棟種が追加棟(2連棟目以降)のものは基本棟に追加するためのものです。 種類基本棟
1セット
379,800 税込417,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。
用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。 質量(kg)4.7 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 支柱径(Φmm)48.6 地上高さ(mm)700
1本
21,980 税込24,178
8日以内出荷

メルヘンアートプチキーリング
アウトドアコード用、半光沢メッキタイプのプチキーリングです。
内径/外径約16mm/約20mm
1袋(2個)
199 税込219
7日以内出荷

鋼製のチェーン支柱です。
用途進入抑止・建築外構・ツリーサークル・歩行者空間確保
1個
989 税込1,088
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

突起のない独立した形状の人にやさしい柵です。
用途防護柵、車両の路外、対向車線または歩道等への逸脱防止、ドライブスルー機器などの保護、照明・標識ポールの保護 厚さ(mm)支柱:3.2、ビーム:2.3 奥行(m)0.0605 支柱径(Φmm)60.5 高さ(m)0.8 ビーム径(Φmm)34.0
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サンポール車止め用の反射テープです。
幅(mm)100 適合パイプ径(Φmm)60.5
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

天井いっぱいまで収納可能な巻き上げシャッター扉。 開閉テスト1万回実施(業界基準) 強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。 軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ 奥行(mm)5300 床面積(m2)16.35 高さ(mm)2763、開口部:2313~2563 出幅(mm)前部150/後部90/サイド片側20 内寸奥行(mm)5118 耐荷重(N/m2)【屋根】一般型:1200/多雪型:3000 間口(mm)3084(内寸2943) 仕様巻上げシャッター扉
1式
499,800 税込549,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浅野金属工業AKフックA型
材質SCS14(SUS316相当) 材質(バネ)SUS304
1個
1,190 税込1,309
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
5日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セーフラン安全用品スチールボラード
ベースプレート4か所にアンカー用ホール、遊びを持たせた穴形状で施工しやすくなっています。警告色で視覚的に衝突回避サポート。屋内外を問わずご使用いただけます。スチール表面にパウダーコーティングで高耐久性。厚さ3mmの丈夫な作りです。
用途駐車場、ガレージ、公共施設、工場、病院、学校、商業施設などに。 材質スチール プレート寸法(mm)200×200 付属品取付用アンカー 厚さ(mm)3 高さ(mm)610 ポール径(Φmm)114 アズワン品番64-8331-84 関連資料(0.33MB)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1巻ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻(30m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上 質量(kg)3 板厚(mm)1.5 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ60.5×850(H) アズワン品番64-7982-54
1個
30,200 税込33,220
当日出荷

仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装 質量(kg)5.4 板厚(mm)2.8 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ76.3×850(H) アズワン品番64-7982-51
1個
18,100 税込19,910
欠品中

用途建物ガード用 仕様後付タイプの建物ガード用車止め固定式M12アンカー(別売)で施工してください。建物の搬入口等に設置することで、建物の損傷を防ぎます。 材質スチール(溶融亜鉛メッキ+焼付塗装) 質量(kg)9.8 黄色 板厚(mm)3.5 ベース寸法(mm)200×200(角型) サイズ(mm)Φ114.3×850 アズワン品番64-7982-44
1個
31,100 税込34,210
当日出荷