建物まわり :「つや消し剤」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーガルバリウム鋼板 つや消し 10m巻きコイルになります。カラーは全8種、特殊樹脂ビーズ/特殊骨材入りポリエステル樹脂塗装鋼板の「ストロングカラーV3」になります。塗装原板には耐食性に優れた溶融55%アルミニウム-合金めっき鋼板を使用。上塗りは特殊ポリエステル樹脂系塗料を用い、2コート2ベークで仕上げた耐候性に優れた塗装鋼板です。工業地帯などの厳しい環境下でも長期間、高い耐久性を発揮します。
板厚(mm)0.35 幅(mm)914 長さ(m)10 質量(kg/本)27
1本(10m)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)