建物まわり :「重ね式屋根」の検索結果
折板屋根を取り付ける際にできる「外壁との隙間を塞ぐため」の部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途軒先用
ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。
板厚(mm)2.3
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7
タイプ剣先5/16
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。
板厚(mm)2.5
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)8
質量(kg)0.21
タイプ剣先5/16
強風などで屋根が飛ばないように補強するためのアングルです。
重ね式折板屋根の妻側(けらば部)に使用します。
150タイプ、S60タイプは管理が便利な兼用タイプ。
88タイプは兼用タイプのほかに、一部専用タイプもご用意しております。
強風などで屋根が飛ばないように補強するためのアングルです。
重ね式折板屋根の妻側(けらば部)に使用します。
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。
板幅(mm)39
下穴径(Φmm)下穴なし
タイプ剣先3/8
折板屋根の軒先に取り付ける飾り用の面戸です。88タイプ折板屋根の軒先の先端に取り付けます。
用途軒先最端部に取り付けて重厚感を与えます。面戸の上面にビス止めして折板に取り付けます。
重ね式折板屋根用の止水パッキンとして。剣先ボルトを打抜いたあとに使用する止水用パッキンです。
材質フェルト+防水材
厚さ(mm)約7.5
内径(Φmm)約7.5
呼びM8・5/16
外径(Φmm)約24
1セット(50個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途折板の水上最端部に取り付け、水上側からの雨や風の侵入を防ぎます。面戸の折り返し部分を専用工具を使って折板にカシメ固定します。
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途換気口がついたタイプです。軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
ポリカーボネート製重ね式折板屋根の止水パッキンとして。剣先ボルトに使用する止水用パッキンです。
材質クロロプレンゴム
厚さ(mm)約5
内径(Φmm)約7.5
呼びM8・5/16
外径(Φmm)約24
1セット(30個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
ラジアル折板の軒先(壁面)側のタイトフレームとして、またはドリルビス(防水)を使用して折板に取り付ける場合などに使用します。
板厚(mm)2.3
質量(kg)0.4
1本
¥399
税込¥439
5日以内出荷
ボルトを下にしてH鋼のフランジに吊り吉をハンマーで叩き込んで装着したあと、下から重ね式折板を取り付けます。
山座金・平座金・フェルトパッキン・ナットが付属しています。
用途庇屋根などの吊折板工法で、H鋼と折板屋根を繋ぎます。
付属品山座金・平座金・フェルトパッキン・ナット各1個
質量(kg)0.3
重ね式折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具です。
剣先ボルトサイズ3/8・M10兼用です。
用途折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具
適合M10・3/8(剣先ボルト)
タイプW3/8・M10兼用
1本
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
重ね式折板の屋根上に雪止用アングルを使用するための金具です。
用途重ね式折板の屋根上に本製品を設置した後、さらにアングルを設置することで雪止めになります。
適合【屋根】重ね式折板88タイプ・150タイプ
適合サイズ(mm)等辺山形鋼(アングル)t650×50
材質/仕上【本体】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ
質量(kg)0.5
タイプドブ/段なし
1本
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。
施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ナット付属。
締付トルク:17N・m
用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして
仕様5/16ナット付
適合重ね式88タイプ
材質ドブメッキ
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。
施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ケプス付属。
締付トルク:17N・m
用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして
仕様5/16ケプス付
適合重ね式88タイプ
材質ラスパート
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
折板屋根が斜めにカットされている場合、梁と屋根の接合にタイトフレームを使うことができない場合があります。そのような時にはこのランドマンボルトがおすすめです。ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板屋根で梁が斜め(折板屋根が斜めカット)になっている箇所に使用します。
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。