止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用サカタ製作所5日以内出荷
ポリカーボネート製重ね式折板屋根の止水パッキンとして。剣先ボルトに使用する止水用パッキンです。
材質クロロプレンゴム厚さ(mm)約5内径(Φmm)約7.5呼びM8・5/16外径(Φmm)約24
止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用サカタ製作所5日以内出荷
重ね式折板屋根用の止水パッキンとして。剣先ボルトを打抜いたあとに使用する止水用パッキンです。
材質フェルト+防水材厚さ(mm)約7.5内径(Φmm)約7.5呼びM8・5/16外径(Φmm)約24
重ね式折板屋根88タイプ用 化粧フレームサカタ製作所当日出荷から6日以内出荷
折板屋根の軒先に取り付ける飾り用の面戸です。88タイプ折板屋根の軒先の先端に取り付けます。
用途軒先最端部に取り付けて重厚感を与えます。面戸の上面にビス止めして折板に取り付けます。
重ね式折板屋根88タイプ用 水切換気面戸サカタ製作所当日出荷から6日以内出荷
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途換気口がついたタイプです。軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
重ね式折板屋根88タイプ用 水切面戸サカタ製作所5日以内出荷から6日以内出荷
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
重ね式折板屋根88タイプ用 水上面戸サカタ製作所当日出荷から6日以内出荷
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途折板の水上最端部に取り付け、水上側からの雨や風の侵入を防ぎます。面戸の折り返し部分を専用工具を使って折板にカシメ固定します。
ランドマンボルトサカタ製作所6日以内出荷
折板屋根が斜めにカットされている場合、梁と屋根の接合にタイトフレームを使うことができない場合があります。そのような時にはこのランドマンボルトがおすすめです。ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板屋根で梁が斜め(折板屋根が斜めカット)になっている箇所に使用します。
重ね式折板屋根88タイプ用 エプロン面戸サカタ製作所当日出荷から5日以内出荷
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
重ね式折板屋根88タイプ用 軒先面戸サカタ製作所当日出荷から5日以内出荷
折板屋根を取り付ける際にできる「外壁との隙間を塞ぐため」の部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
重ね式折板用 打ち抜きタガネサカタ製作所6日以内出荷
重ね式折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具です。
剣先ボルトサイズ3/8・M10兼用です。
用途折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具適合M10・3/8(剣先ボルト)タイプW3/8・M10兼用
重ね式折板用 打ち抜きタガネサカタ製作所6日以内出荷
折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具です。
剣先ボルトサイズ5/16・M8兼用です。
用途折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具適合M8・5/16(剣先ボルト)タイプW5/16・M8兼用
重ね式折板屋根用補強材 妻アングルサカタ製作所6日以内出荷
強風などで屋根が飛ばないように補強するためのアングルです。
重ね式折板屋根の妻側(けらば部)に使用します。
150タイプ、S60タイプは管理が便利な兼用タイプ。
88タイプは兼用タイプのほかに、一部専用タイプもご用意しております。
強風などで屋根が飛ばないように補強するためのアングルです。
重ね式折板屋根の妻側(けらば部)に使用します。
重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち)サカタ製作所6日以内出荷
ボルトを下にしてH鋼のフランジに吊り吉をハンマーで叩き込んで装着したあと、下から重ね式折板を取り付けます。
山座金・平座金・フェルトパッキン・ナットが付属しています。
用途庇屋根などの吊折板工法で、H鋼と折板屋根を繋ぎます。付属品山座金・平座金・フェルトパッキン・ナット各1個質量(kg)0.3
雪止金具 アングル止め 重ね式折板用サカタ製作所6日以内出荷
重ね式折板の屋根上に雪止用アングルを使用するための金具です。
用途重ね式折板の屋根上に本製品を設置した後、さらにアングルを設置することで雪止めになります。適合【屋根】重ね式折板88タイプ・150タイプ適合サイズ(mm)等辺山形鋼(アングル)t650×50材質/仕上【本体】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ質量(kg)0.5タイプドブ/段なし
山座金付ナットサカタ製作所当日出荷から6日以内出荷
ナットと山座金がひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
用途止水パッキンと組み合わせることで、重ね式折板の剣先ボルトに取り付けて使用できます。
雪止金具 ガッチリ君 重ね式88タイプ用サカタ製作所5日以内出荷
重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。
施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ケプス付属。
締付トルク:17N・m
用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして仕様5/16ケプス付適合重ね式88タイプ材質ラスパート
雪止金具 ボトムガード 重ね式88タイプ用サカタ製作所(1件のレビュー)5日以内出荷
重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。
施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ナット付属。
締付トルク:17N・m
用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして仕様5/16ナット付適合重ね式88タイプ材質ドブメッキ
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
建材・エクステリア の新着商品
ページ: 1/ 3