建物まわり :「(+)タイトフレーム用ビス」の検索結果
建物まわりとは、雨どいや壁材など住まいの外部に設置する設備や部品、付属物を指します。亜鉛メッキ加工された雨どい金具は、錆びにくい性質のため、軒といにおすすめです。枯れ葉・落葉による雨どいの落下防止ネットを設置することで、詰まりから生じる水漏れ、破損トラブルを回避できます。外部に面したところに使う壁材も建物まわりの範疇です。定期的なメンテナンスによって住まいの耐用年数を高めて劣化を防ぐ狙いがありますから、適した設備や部品を活用しましょう。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。
板厚(mm)2.3
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7
タイプ剣先5/16
ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキンフェルト+防水材
ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。
板厚(mm)2.5
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)8
質量(kg)0.21
タイプ剣先5/16
ラジアル折板の軒先(壁面)側のタイトフレームとして、またはドリルビス(防水)を使用して折板に取り付ける場合などに使用します。
板厚(mm)2.3
質量(kg)0.4
1本
¥399
税込¥439
5日以内出荷
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
建物まわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。