波板用側枠 2.4Mアルインコ当日出荷
波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。
長さ(mm)2400材質アルミ厚さ(mm)1.2質量(kg)0.43間口W×奥行D(mm)42×15
波板用前枠 2.4Mアルインコ当日出荷
波板用母屋材(BA170)、波板用側枠(BA172)とセットで波板を使用して屋根を作ります。
とゆを兼用しています。
長さ(mm)2400材質アルミ厚さ(mm)1.2質量(kg)1.6間口W×奥行D(mm)75×65
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります