絞り込み
ブランド
サイズ
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 建物まわり

2,895件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイトフレーム妻用 88型 剣先ダクロ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タイトフレーム妻用 88型 剣先ダクロダイドーハント(旧:大同製鋲所)
37,980税込41,778
1箱(100本)
翌々日出荷
重ね式折板88タイプの妻用フレームです。剣先はダクロ処理です。
トラスコ品番424-3202材質本体:SGHC/剣先:ダクロ、鉄高さ(mm)117奥行(mm)29横(mm)115穴径(mm)7
タイトフレーム妻用 88型 剣先クロメート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タイトフレーム妻用 88型 剣先クロメートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
34,980税込38,478
1箱(100本)
翌々日出荷
重ね式折板88タイプの妻用フレームです。剣先クロメートメッキです。
トラスコ品番424-0075材質本体:SGHC/剣先:クロメート、鉄高さ(mm)117奥行(mm)29横(mm)115穴径(mm)7
水上面戸 88型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)水上面戸 88型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
19,980税込21,978
1箱(100枚)
翌々日出荷
重ね式折板88タイプ用の水上面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
材質ガルバ鋼板(ニクスカラー)高さ(mm)97奥行(mm)34横(mm)160
エプロン面戸 88型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エプロン面戸 88型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
29,980税込32,978
1箱(50枚)
翌々日出荷
重ね式折板88タイプ用の3連タイプの面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
材質ガルバ鋼板(ニクスカラー)高さ(mm)87奥行(mm)28横(mm)620
金属サイディングはる一番 プラスターシェイプ KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 プラスターシェイプKMEW(ケイミュー)
14,980税込16,478
1セット(2枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
職人のコテ塗りのような有機的なラインが、味わい深い住宅外観を演出します。
金属サイディングはる一番 フロウボーダー KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 フロウボーダーKMEW(ケイミュー)
14,980税込16,478
1セット(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
凹凸の変化に富んだパターンが印象的。ホワイト系3色と、落ち着いたカラー3色によるラインナップ。
材質鋼板:高耐候ポリエステル長さ(mm)3788厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)5.1関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)働き幅(mm)400
金属サイディングはる一番 和み柄 KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 和み柄KMEW(ケイミュー)
12,980税込14,278
1セット(2枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
職人が丁寧に塗り重ねたような、温もりのある豊かな表情が魅力。
金属サイディングはる一番 長石柄Ⅱ KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 長石柄ⅡKMEW(ケイミュー)
13,980税込15,378
1セット(2枚)
7日以内出荷
細い石を積み重ねたような緻密なラインが、風格を感じさせます。
材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.1関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)働き幅(mm)400
金属サイディングはる一番 影石柄Ⅱ KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 影石柄ⅡKMEW(ケイミュー)
13,980税込15,378
1セット(2枚)
7日以内出荷
砂岩の温かな風合いと割肌のテクスチャー。自然な陰影のデザインが魅力。
材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.1関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)働き幅(mm)400
金属サイディングはる一番 銘木柄Ⅱ KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 銘木柄ⅡKMEW(ケイミュー)
13,980税込15,378
1セット(2枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
伝統の「浮造り仕上げ」が描き出す木目の美しさ。その繊細な技に学び、表情豊かに表現しました。
金属サイディングはる一番 トレウッド KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 トレウッドKMEW(ケイミュー)
14,980税込16,478
1セット(2枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
日本の住宅によく馴染む杉板をイメージ。ランダムな縦目地の表現にもこだわりました。
金属サイディングはる一番 プレーンシェイプ KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 プレーンシェイプKMEW(ケイミュー)
14,980税込16,478
1セット(2枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
フラットな印象ながらも光の加減で浮きたつラインが奥深い。
金属サイディングはる一番 ブリオウェーブ KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 ブリオウェーブKMEW(ケイミュー)
12,980税込14,278
1セット(2枚)
7日以内出荷
波のようなラインと金属ならではの輝きがもたらす、掛け合わせの妙。
材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.2関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)働き幅(mm)400
グランネクスト/カラーベスト プレ加工役物 棟巴 KMEW(ケイミュー)グランネクスト/カラーベスト プレ加工役物 棟巴KMEW(ケイミュー)
1,098税込1,208
1本
7日以内出荷
材質塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)関連資料(0.59MB)
グランネクスト/カラーベスト プレ加工役物 けらばキャップ(5.2mm厚専用) KMEW(ケイミュー)グランネクスト/カラーベスト プレ加工役物 けらばキャップ(5.2mm厚専用)KMEW(ケイミュー)
429税込472
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)関連資料(0.59MB)
グランネクスト/カラーベスト 軒下水切(雪国用) KMEW(ケイミュー)グランネクスト/カラーベスト 軒下水切(雪国用)KMEW(ケイミュー)
2,398税込2,638
1本
7日以内出荷
材質塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)長さ(mm)1829関連資料(0.59MB)
カラーベスト コロニアルクァッド 軒先水切(雪国用) KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド 軒先水切(雪国用)KMEW(ケイミュー)
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
材質塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(メタル役物)長さ(mm)1829関連資料(0.59MB)
KAKU RK85 F型集水器 Panasonic(パナソニック)KAKU RK85 F型集水器Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1箱(5個)
4日以内出荷
付属品スライドストッパー種類集水器接続エルボカン合適合サイズ(軒とい)RK85×(たてとい)PC30・S30・60
KAKU RK85 軒継手 Panasonic(パナソニック)KAKU RK85 軒継手Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1箱(12個)
4日以内出荷
種類軒継手適合サイズ(軒とい)RK85
KAKU RK85 伸縮継手 Panasonic(パナソニック)KAKU RK85 伸縮継手Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1箱(2個)
4日以内出荷
適合サイズ(軒とい)RK85
KAKU RK85 軒とい Panasonic(パナソニック)KAKU RK85 軒といPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1箱(4本)
4日以内出荷
全長(mm)3000サイズRK85種類軒とい
KAKU RK85 止まり Panasonic(パナソニック)KAKU RK85 止まりPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1箱(10組)
4日以内出荷
仕様左右一組種類止り適合サイズ(軒とい)RK85
KAKU RK85 曲り Panasonic(パナソニック)KAKU RK85 曲りPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1箱(4個)
4日以内出荷
仕様内曲り・外曲り共用種類曲り角度(°)90適合サイズ(軒とい)RK85
自在ドレン(高排水用) JIS管用 Panasonic(パナソニック)自在ドレン(高排水用) JIS管用Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個ほか
4日以内出荷
KAKU RK85 吊具 正面打 出なし(15mm出) Panasonic(パナソニック)KAKU RK85 吊具 正面打 出なし(15mm出)Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1箱(50個)
4日以内出荷
仕様ねじ仮留め機能材質ポリカーボネート適合サイズ(軒とい)RK85勾配なし
KAKU RK85 内飾り板 Panasonic(パナソニック)KAKU RK85 内飾り板Panasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1箱(4個)
4日以内出荷
角度(°)90適合サイズ(軒とい)RK85
ロスカ ポリカ波板ビス オーティスロスカ ポリカ波板ビスオーティス
4,198税込4,618
1箱(100個)
4日以内出荷
防錆効果を向上させたラスパート表面処理のビスを使用。酸性雨、耐薬品性に優れ異種金属接触腐食を防止します。
用途鉄下地へのポリカ波板、カラー鉄板波板の取付に最適。32波の小波ピッチに適合します。材質(ねじ部)鉄(ラスパート処理)ねじ寸法(mm)5×25材質(座金)ポリカーボネート
ピークス 木下地用鉄板小波ビス ステン座金 オーティスピークス 木下地用鉄板小波ビス ステン座金オーティス
4,198税込4,618
1箱(100個)
4日以内出荷
防錆効果を向上させたラスパート表面処理のビスを使用。酸性雨、耐薬品性に優れ異種金属接触腐食を防止します。
用途木下地へのポリカ波板、鉄板波板の取付に最適。32波の小波ピッチに適合します。シルバー材質(ねじ部)鉄(ラスパート処理)ねじ寸法(mm)4.8×35材質(座金)ステンレス
ピークス 木下地用鉄板小波ビス ポリカ座金 オーティスピークス 木下地用鉄板小波ビス ポリカ座金オーティス
4,298税込4,728
1箱(100個)
4日以内出荷
防錆効果を向上させたラスパート表面処理のビスを使用。酸性雨、耐薬品性に優れ異種金属接触腐食を防止します。
用途木下地へのポリカ波板、鉄板波板の取付に最適。32波の小波ピッチに適合します。材質(ねじ部)鉄(ラスパート処理)ねじ寸法(mm)4.8×35材質(座金)ポリカーボネート
カーボフック 25MM オーティスカーボフック 25MMオーティス
1,598税込1,758
1箱(100個)
4日以内出荷
用途ポリカボネート波板の締結に最適材質ポリカーボネート長さL(mm)25
プラフック 23MM オーティスプラフック 23MMオーティス
1,398税込1,538
1箱(100個)
4日以内出荷
用途塩ビ波板の締結に最適材質ポリアセタール樹脂長さL(mm)23
プラフック 21MM オーティスプラフック 21MMオーティス
1,298税込1,428
1箱(100個)
4日以内出荷から5日以内出荷
用途塩ビ波板の締結に最適材質ポリアセタール樹脂長さL(mm)21
プラフック 25MM オーティスプラフック 25MMオーティス
1,498税込1,648
1箱(100個)
8日以内出荷
用途塩ビ波板の締結に最適材質ポリアセタール樹脂ホワイト長さL(mm)25
軒といストッパー Ⅰ型 Panasonic(パナソニック)軒といストッパー Ⅰ型Panasonic(パナソニック)
609税込670
1箱(20個)
6日以内出荷
混色(リサイクル材使用の為)適合サイズ共通部材
シンプル庇 日本化学産業シンプル庇日本化学産業
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
本体を最小限に薄くし、スマートな取付部品を採用することによりシンプルさを最大限に実現。 本体には高耐食性めっき鋼鈑、シャフト部、取付ビス類にはステンレスを採用し、高い耐久性を実現。 本体塗装には、アクリルウレタン樹脂塗料を採用し、高い耐候性を実現。
用途設計士が好む最薄シンプル庇です。庇使用により玄関内有効面積が増加します。仕様高耐食溶融めっき鋼板(板厚=2.3mm)性能【耐風圧】1686(N/m2)(172(kgf/m2))材質【シャフト(吊り金具)】ステンレス(SUS304)【取付部品】ステンレス(SUS304、SCS14)表面仕上げアクリルウレタン焼付塗装出幅(mm)910積雪荷重(N/m2)980(100kgf/m2)
BEST 波板ドリル ベストツールBEST 波板ドリルベストツール
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ツバ付なので、ドリル使用時ストッパー代わりとなり、常に同じサイズの穴をあけることができます。鋭い先端なので2枚重ねも滑らず簡単に位置決めできます。国内で販売されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに取付可能です。塩ビ・ポリカ・ガラスネット入りなどの波板を綺麗に素早く穴あけする際に。
仕様●溝長(mm):30●刃径(mm):6●全長(mm):70●セット内容:波板ドリル1本●回転中の刃部には絶対に手や顔を近づけないでください。●3000回転/分以上の電動工具では使用しないでください。●プリキの波板には使用しないでください。●原産国:台湾●コード番号:362-6010アズワン品番67-2233-85
落し口パッキン S8T1002 新日軽(LIXIL)落し口パッキン S8T1002新日軽(LIXIL)
839税込923
1個
7日以内出荷
ブラック系適合シリーズファインテラス
雨樋ジャバラ(Φ42用)傾斜用 新日軽(LIXIL)雨樋ジャバラ(Φ42用)傾斜用新日軽(LIXIL)
5,598税込6,158
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
セット内容ジャバラ、ジャバラカバー
雨樋・落し口 新日軽(LIXIL)雨樋・落し口新日軽(LIXIL)
979税込1,077
1個
5日以内出荷
ステンカラー適合シリーズファインテラス
雨樋パッキン 新日軽(LIXIL)雨樋パッキン新日軽(LIXIL)
839税込923
1個
7日以内出荷
セット内容ジャバラ用こはく適合シリーズネオテラス、プロシード
建物まわり