建物まわりとは、雨どいや壁材など住まいの外部に設置する設備や部品、付属物を指します。亜鉛メッキ加工された雨どい金具は、錆びにくい性質のため、軒といにおすすめです。枯れ葉・落葉による雨どいの落下防止ネットを設置することで、詰まりから生じる水漏れ、破損トラブルを回避できます。外部に面したところに使う壁材も建物まわりの範疇です。定期的なメンテナンスによって住まいの耐用年数を高めて劣化を防ぐ狙いがありますから、適した設備や部品を活用しましょう。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 雨水貯留タンク レインセラー Panasonic(パナソニック)

    雨水貯留タンク レインセラー

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    雨水を集めて、貯める。雨水を有効活用できるレインセラー。 住宅スタイルを問わず美しくなじむすっきりデザイン。フタの上にお気に入りのグッズや鉢植えを飾れます。 本体は光の透過を防ぐ材料を使用し、藻の発生を抑制。さらに本体の中はもちろん、「取出します」のフィルターも手軽にお掃除できます。
  • RSバイザー ダイケン

    RSバイザー

    ダイケン
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。
    材質アルミ
  • RSバイザー ダイケン

    RSバイザー

    ダイケン
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷から9日以内出荷
    建物のエントランスや窓まわりを雨や日差しから守るひさしです。豊富なサイズを取り揃え、住宅から店舗・公共施設まで幅広く対応します。※固定用ステー付のタイプとなります。
  • コンバイザー ベーシックスタイル 積雪100cm仕様 YKK AP

    コンバイザー ベーシックスタイル 積雪100cm仕様

    YKK AP
    119,800税込131,780
    1セット
    9日以内出荷
    シンプル&フラットなフォルムは、さまざまな場所やスタイルに、程よい存在感と重厚感を与えます。
    用途シンプルな建築デザインを損なわずに、窓まわりに求められる機能を2種のスタイルでトータルコーディネートできる窓ひさし。出隅・入隅納まりも、デザイン・出隅に関係なく全て対応可能です。材質アルミ形材
  • アルミ軽量ひさし RSFS(前勾配) Bulls(ブルズ)

    アルミ軽量ひさし RSFS(前勾配)

    Bulls(ブルズ)
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    出幅は400~1500mm(出幅1000mm以上はステー付)。玄関や勝手口向けのスタンダードタイプのひさしです。アルミ形材+板材製です。ひさし先端は樋付き・樋無しタイプがあります。天井面(見上げ面)に継ぎ目が無いスッキリとしたデザイン。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減するタイプです。
  • 【オーダー】ALF2740-3-2 基部流し アルミ型材薄型庇 アームタイプ アート技研工業

    【オーダー】ALF2740-3-2 基部流し アルミ型材薄型庇 アームタイプ

    アート技研工業
    138,150税込151,965
    1セット
    6日以内出荷
    ひさしの定番。スライド組立式アルミ型材庇。建物にスマートにフィットするシャープなデザインが魅力です。 ALF2740庇本体にはアルミ合金A6005CS-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍、耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな庇です。 庇サイズの大きいものでも、重機不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費も少なくて済みます。 全長無限大 W寸法は100mm単位で無限大
    用途窓・テラス・玄関・戸口仕様化粧ボーダー:R.S厚さ(mm)27全長(mm)900~4000シルバー、ステンカラー、ブラック出幅(mm)1100~1500サービス分類オーダー・加工
  • アプローチ1000(出幅1000mm)後付用キャップ付き 岩井工業所

    アプローチ1000(出幅1000mm)後付用キャップ付き

    岩井工業所
    109,800税込120,780
    1セット
    7日以内出荷
    出入り口や玄関が雨に降り込まれて困ることはありませんか?アプローチひさしがあれば簡単に庇を取り付けることができます。
    材質硬質発泡ウレタン充填 補強版、(屋根・側面・見上)0.4厚 ガルバリウム鋼板、(裏板)メッキ質量(kg)8+11kg/m出幅(mm)1000
  • RSバイザー ダイケン

    RSバイザー

    ダイケン
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。
  • 大型雨といエアロアイアン スレート用 吊金具 Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン スレート用 吊金具

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1箱(30個)
    5日以内出荷
    仕様スライド式材質ステンレス寸法(厚さ×幅W×長さL)mm【鋼材】1.5×28×150(足部t2.5)
  • アルミ軽量ひさし RSKB2(後勾配) Bulls(ブルズ)

    アルミ軽量ひさし RSKB2(後勾配)

    Bulls(ブルズ)
    129,800税込142,780
    1セット
    4日以内出荷
    雨樋の大容量化と天面両端部の溝により雨水処理性能を向上しました。(時間雨量100mm/h対応)。たてどい間隔「最大8m」を実現。設置の間口を大きくとることが可能です。雨水が壁側へ流れるため、先端側に雨だれが少ない後勾配の庇です。出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1,500mm以上はステー付。)。幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
  • アルミ軽量ひさし RSK2(前勾配) Bulls(ブルズ)

    アルミ軽量ひさし RSK2(前勾配)

    Bulls(ブルズ)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    出幅1000~1600mmの固定用ステーを使用しないタイプ。(1mm単位での対応が可能。)幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
  • アルミ軽量ひさし RSK(前勾配) Bulls(ブルズ)

    アルミ軽量ひさし RSK(前勾配)

    Bulls(ブルズ)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    ひさしによる遮光・遮熱効果により、室内の冷房効率を高め、省エネに貢献します。出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1000mm以上はステー付。)。幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
  • シンプル庇 日本化学産業

    シンプル庇

    日本化学産業
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    本体を最小限に薄くし、スマートな取付部品を採用することによりシンプルさを最大限に実現。 本体には高耐食性めっき鋼鈑、シャフト部、取付ビス類にはステンレスを採用し、高い耐久性を実現。 本体塗装には、アクリルウレタン樹脂塗料を採用し、高い耐候性を実現。
    用途設計士が好む最薄シンプル庇です。庇使用により玄関内有効面積が増加します。仕様高耐食溶融めっき鋼板(板厚=2.3mm)性能【耐風圧】1686(N/m2)(172(kgf/m2))材質【シャフト(吊り金具)】ステンレス(SUS304)【取付部品】ステンレス(SUS304、SCS14)表面仕上げアクリルウレタン焼付塗装出幅(mm)910積雪荷重(N/m2)980(100kgf/m2)
  • 【オーダー】強化合せガラス庇 AGV1000-2 先端流し アームタイプ アート技研工業

    【オーダー】強化合せガラス庇 AGV1000-2 先端流し アームタイプ

    アート技研工業
    139,000税込152,900
    1セット
    16日以内出荷
    スタイリッシュなデザインで人気のモデル。強化ガラスの使用により下部が明るく、シンプルなデザインは、住宅に美しく調和します。 支持アーム付 全長無限大 W寸法は10mm単位で無限大
    用途窓・テラス・玄関・戸口厚さ(mm)10.6~12.6全長(mm)900~1200ガラス:透明、型板ミスト、乳白色、奥付材:シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック出幅(mm)700~1000サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミハニカム薄型庇 AHV102 先端流し アームタイプ アート技研工業

    【オーダー】アルミハニカム薄型庇 AHV102 先端流し アームタイプ

    アート技研工業
    119,000税込130,900
    1セット
    11日以内出荷
    AHV102(アルミハニカム) はアルミ板・アルミ枠材・アルミハニカムコアを組合せ圧着一体化し、 軽量・剛性に優れた組立手間の少ない取付簡単な庇です。 フラットでシンプルな薄型10T/mmデザイン。
    用途窓・テラス・玄関・戸口厚さ(mm)10全長(mm)900~3000シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック出幅(mm)700~1000サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ALF2740-2 先端流し アルミ型材薄型庇 アームタイプ アート技研工業

    【オーダー】ALF2740-2 先端流し アルミ型材薄型庇 アームタイプ

    アート技研工業
    144,770税込159,247
    1セット
    6日以内出荷
    ひさしの定番。スライド組立式アルミ型材庇。建物にスマートにフィットするシャープなデザインが魅力です。 ALF2740庇本体にはアルミ合金A6005CS-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍、耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな庇です。 庇サイズの大きいものでも、重機不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費も少なくて済みます。 全長無限大 W寸法は100mm単位で無限大
    用途窓・テラス・玄関・戸口仕様化粧ボーダー:RT、S厚さ(mm)27全長(mm)900~4000シルバー、ステンカラー、ブラック出幅(mm)1300~1500サービス分類オーダー・加工
  • アプローチ920(出幅920mm)後付用キャップ付き 岩井工業所

    アプローチ920(出幅920mm)後付用キャップ付き

    岩井工業所
    109,800税込120,780
    1セット
    7日以内出荷
    出入り口や玄関が雨に降り込まれて困ることはありませんか?アプローチひさしがあれば簡単に庇を取り付けることができます。
    材質硬質発泡ウレタン充填 補強版、(屋根・側面・見上)0.4厚 ガルバリウム鋼板、(裏板)メッキ質量(kg)7.4+10kg/m出幅(mm)920
  • シートスタット 本体のみ ステンレス 平田ネジ

    シートスタット 本体のみ ステンレス

    平田ネジ
    129,800税込142,780
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
    用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。付属品なし材質クリップ:ステンレス(SUS304)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)適合板厚(mm)5~10
  • シートスタット 4点付 ステンレス 平田ネジ

    シートスタット 4点付 ステンレス

    平田ネジ
    139,800税込153,780
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
    用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。材質クリップ:ステンレス(SUS304)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)適合板厚(mm)5~10
  • シートスタット 3点付 ステンレス 平田ネジ

    シートスタット 3点付 ステンレス

    平田ネジ
    139,800税込153,780
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
    用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。材質クリップ:ステンレス(SUS304)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)適合板厚(mm)5~10
  • 丸トップ120 のきとい エスロン

    丸トップ120 のきとい

    エスロン
    109,800税込120,780
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂全長(mm)3600サイズ丸120種類軒といシリーズ丸120
  • 吊金具 折版屋根用 内吊式 Panasonic(パナソニック)

    吊金具 折版屋根用 内吊式

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1箱(30個)
    6日以内出荷
    シルバー
  • 吊金具 折販屋根用 内吊式 Panasonic(パナソニック)

    吊金具 折販屋根用 内吊式

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1箱(30個)
    18日以内出荷
    材質ステンレスサイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-Ⅱ型(サーフェスケア)FS-Ⅱ型適合サイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-Ⅱ型(サーフェスケア)FS-Ⅱ型
  • RSバイザー ダイケン

    RSバイザー

    ダイケン
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。
    材質アルミ
  • RSバイザー ダイケン

    RSバイザー

    ダイケン
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。
    材質アルミ
こまわり君特集
おすすめ人気ランキング
建物まわり