絞り込み
ブランド
  • タイセイ
  • NSP(213)
  • コンドーテック(120)
  • ホーシン(HOSHIN)(70)
  • 国元商会(63)
  • 旭ハウス工業(63)
  • tantore(49)
  • 京都スペーサー(46)
  • アートスペース(31)
  • AOI(29)
  • 東海建商(29)
  • 未来樹脂(28)
  • プラテック(21)
  • 東洋化工(14)
  • フクビ化学(13)
  • 八幡ねじ(13)
  • エスペランド(13)
  • ノーブランド(12)
  • セパレーター協同組合(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のり付きバッカー(10本1セット) タイセイのり付きバッカー(10本1セット)タイセイ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10本)
3日以内出荷
目地深さ調整材建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など材質ポリエチレン発泡体長さ(mm)1000タイプ片面のり付
のり付きバッカー タイセイのり付きバッカータイセイ
159税込175
1本
3日以内出荷
目地深さ調整材建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など材質ポリエチレン発泡体長さ(mm)1000タイプ片面のり付
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型20(アンカータイプ) タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型20(アンカータイプ)タイセイ(1件のレビュー)
799税込879
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。選び抜かれた素材で安定した品質を確保
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材仕様湿式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)長さ(mm)1500タイプアンカータイプ本体幅(mm)16キャップ幅(mm)20
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TC型20(アンカータイプ) タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TC型20(アンカータイプ)タイセイ(2件のレビュー)
929税込1,022
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
カーポート用目地材の決定版!キャップ側面の曲線部分の働きで、土間コンクリートの破損を防止、施工完了時の仕上りを持続的に維持します。また、ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視、土間、カーポートコンクリートのことを考えた成形伸縮目地です。本体部分を発泡ポリスチレンにすることで、通りの良い目地材になっております。 木板や瀝青板と比べ1/3 以下の軽量設計、カッターや倍力はさみでカットが可能、施工性もアップ、硬質発泡ポリスチレンを使用することにより直線確保が簡単、ガラス繊維配合により、さらなる形状安定性を実現、乗用車が乗り入れる土間やカーポートに最適な設計
用途戸建て住宅のカーポート等、車が多少乗り入れるところ、床(土間)、コンクリート目地材仕様湿式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)長さ(mm)1500タイプアンカータイプ本体幅(mm)16キャップ幅(mm)20
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型25(アンカータイプ) タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型25(アンカータイプ)タイセイ
949税込1,044
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。選び抜かれた素材で安定した品質を確保
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材仕様湿式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)長さ(mm)1500タイプアンカータイプキャップ色本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TX型25(アンカータイプ) タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TX型25(アンカータイプ)タイセイ
1,698税込1,868
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
車輌走行を可能にしたアンカータイプの目地材。ガラス繊維を配合することで、寸法安定性が良くなり、反り・ 縮みを減少。アンカータイプで車輌走行可能になりました。より高いアンカー効果を求めるために、アンカー部分を大きくしています。市場のニーズにお応えするために登場したTX型は、幅広い用途と性能を兼ね備えた理想の目地材といえます。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!様々なニーズに応える豊富なバリエーション!選び抜かれた素材で安定した品質を確保。
用途一般ビル、駐輪場、床(土間)、駐車場(車輌可)、コンクリート目地材キャップ幅(mm)25本体幅(mm)20長さ(mm)1500仕様湿式タイプアンカータイプキャップ色付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)
コーナーバッファー のり付き タイセイコーナーバッファー のり付きタイセイ
189税込208
1本
3日以内出荷
片面ノリ付きタイプの防水層破断防止緩衝材コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。
用途防水層立上り入隅部など仕様片面のり付材質発泡ポリエチレン長さ(mm)2000
コーナーバッファー のり付き(10本1セット) タイセイコーナーバッファー のり付き(10本1セット)タイセイ
1,698税込1,868
1セット(10本)
3日以内出荷
片面ノリ付きタイプの防水層破断防止緩衝材コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。
用途防水層立上り入隅部など仕様片面のり付材質発泡ポリエチレン長さ(mm)2000
エキスパンタイ TP20型(ダブルアンカータイプ) タイセイエキスパンタイ TP20型(ダブルアンカータイプ)タイセイ
1,198税込1,318
1本ほか
4日以内出荷
駐車場用目地材:エキスパンタイTP型!芯材が硬く、通りが出やすい。キャップ幅20mmの細い目地ビックリするほど軽い!キャップはガラス繊維配合で、曲がらない!強度アップ!カッター、ハサミで加工できるので、もうノコギリはいらない!アンカー部位を2つ作ることによりキャップ浮きと沈みを解消!
用途土間、駐車場用長さ(mm)1500タイプアンカータイプ本体幅(mm)16キャップ幅(mm)20
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TW型10(シーリングタイプ) タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TW型10(シーリングタイプ)タイセイ
879税込967
1本
6日以内出荷
作業効率の大幅アップの伸縮目地材。TW型は、組み立て完成型ですので、従来の現場組立式に比較して、大幅な工期短縮を可能にした製品です。軽量ですので取扱いはスムーズ、仕上りは直線的です。本体のポリエチレンは熱で溶けることはありません。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!様々なニーズに応える豊富なバリエーション!選び抜かれた素材で安定した品質を確保。
用途床などで、高い防水性を要求される場所(車輌可)、コンクリート目地材仕様湿式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)長さ(mm)1500タイプシーリングタイプ深さ(mm)(キャップ1)15、(キャップ2)5キャップ色本体幅(mm)8キャップ幅(mm)10
コーナーバッファー のりなし(10本1セット) タイセイコーナーバッファー のりなし(10本1セット)タイセイ
1,198税込1,318
1セット(10本)
3日以内出荷
のりなしタイプの防水層破断防止緩衝材コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。
用途防水層立上り入隅部など材質発泡ポリエチレンタイプのりなし長さ(mm)1500
ポリキャント タイセイポリキャントタイセイ
599税込659
1本
3日以内出荷
露出防水用入隅部材材質が架橋独立発砲ポリエチレンですので溶剤に強く、耐候性、耐熱性に優れており、アスファルトを流しても溶けません。材質構成が硬・軟質の特殊積層品で、立上り入隅部と防水層の動きの吸収と施工性を両立させました。従来のモルタル式による面取りに比べ、工期を短縮でき、軽量で取扱いも簡単なうえ、カッターで容易に切断できます。接着材はいずれも使用でき、アスファルトでも接着可能です。
用途露出防水の立上り入隅部の下地材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000
断熱材固定用オフコンピン タイセイ断熱材固定用オフコンピンタイセイ
27税込30
1本ほか
3日以内出荷
フリーオフコン、オフコン99の断熱材固定用の専用ピンです(本体固定用にも使用されております)。本体1mに対して、6本使用(片側3本づつ千鳥状に固定)となります。
サイズ(mm)28
ネオコーナーバッファー タイセイネオコーナーバッファータイセイ
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
面取り入隅対応の防水層破断防止緩衝材ネオコーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。特殊形状により、面取り入隅に対応しています。
用途防水層立上り入隅部など仕様片面のり付材質発泡ポリエチレン長さ(mm)2000幅(mm)【のり】40高さ(mm)110
ネオコーナーバッファー(10本1セット) タイセイネオコーナーバッファー(10本1セット)タイセイ
11,980税込13,178
1セット(10本)
3日以内出荷
面取り入隅対応の防水層破断防止緩衝材ネオコーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。特殊形状により、面取り入隅に対応しています。
用途防水層立上り入隅部など仕様片面のり付材質発泡ポリエチレン長さ(mm)2000幅(mm)【のり】40高さ(mm)110
ポリキャント(10本1セット) タイセイポリキャント(10本1セット)タイセイ
5,498税込6,048
1セット(10本)
3日以内出荷
露出防水用入隅部材材質が架橋独立発砲ポリエチレンですので溶剤に強く、耐候性、耐熱性に優れており、アスファルトを流しても溶けません。材質構成が硬・軟質の特殊積層品で、立上り入隅部と防水層の動きの吸収と施工性を両立させました。従来のモルタル式による面取りに比べ、工期を短縮でき、軽量で取扱いも簡単なうえ、カッターで容易に切断できます。接着材はいずれも使用でき、アスファルトでも接着可能です。
用途露出防水の立上り入隅部の下地材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000
メジフィット 16mx2巻入り タイセイメジフィット 16mx2巻入りタイセイ
16,980税込18,678
1包(2巻)
翌々日出荷
改修用金属目地処理材特殊防錆処理した極薄金属板にブチルゴムの粘着層をラミネート処理した高耐久の目地処理材です。タフ、だけど やさしい伸縮目地のリーディングカンパニー、タイセイが 新築用途だけでなく、改修工事分野でもお客様の 工期短縮・コスト削減のお役に立つべく満を持して発売する製品、それが「メジフィット」です。各種防水工事(塗膜防水、シート防水等)の目地処理材としてご利用ください。伸縮目地の処理に有効!既存押え層の伸縮目地を撤去し、目地テープを使用することで通気溝が形成されます。優れた作業性!バッカーシーリング不要、フィルムを剥がすだけで簡単接着、養生時間不要で、工期を大幅に短縮できます。防水改修に有効!アスファルト防水、シート防水、塗膜防水の通気工法の下地処理として有効です。引張強度が高いが(650N/mm2)、加工は容易!
材質極薄金属板+ブチルゴム粘着層+剥離フィルム幅(mm)100長さ(m)16厚さ(mm)1(剥離フィルム込)
コーナーバッファー のりなし タイセイコーナーバッファー のりなしタイセイ
129税込142
1本
3日以内出荷
のりなしタイプの防水層破断防止緩衝材コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。
用途防水層立上り入隅部など材質発泡ポリエチレンタイプのりなし長さ(mm)1500
成形伸縮目地材 オフコン99 TE型25(付着層タイプ) タイセイ成形伸縮目地材 オフコン99 TE型25(付着層タイプ)タイセイ
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
本体幅が完全フラットで、さらに作業性アップした成形伸縮目地です。要求されるすべてを満たしたファーストクラスの目地材。様々な役目を持ったステージから構成された「TE」型は、それらの複合する効果によって抜群の力を発揮します。したがって、可逆性、防水性など、伸縮目地に要求されるすべてを、十二分に満たした最高傑作といえます。凍害や雪による加圧にも耐え、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性に優れたプラスチックを、さらに耐候性能に優れたEPDMゴムで覆うことにより、高性能な製品に変身しました。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!カッターナイフや金ノコで簡単切断!下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!フック式ジョイントで、直線・コーナーのジョイント部がぴったり!ズレない!レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。
用途一般ビル、駐車場、寒冷および豪雪地方、シール性を求められる場所(車輌可)、コンクリート目地材仕様乾式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(m数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)長さ(mm)1500、(キャップ)1500、(オフコン台)1000タイプ付着層タイプキャップ色本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
成形伸縮目地材 オフコン99 TX型25(アンカータイプ) タイセイ成形伸縮目地材 オフコン99 TX型25(アンカータイプ)タイセイ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
本体幅が完全フラットで、さらに作業性アップした成形伸縮目地です。車輌走行を可能にしたアンカータイプの目地材。ガラス繊維を配合することで、寸法安定性が良くなり、反りや縮みを減少。アンカータイプで車輌走行可能(徐行程度)になりました。より高いアンカー効果を求めるために、アンカー部分を大きくしています。市場のニーズにお応えするために登場したTX型は、幅広い用途と性能を兼ね備えた理想の目地材といえます。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!カッターナイフや金ノコで簡単切断!下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!フック式ジョイントで、直線・コーナーのジョイント部がぴったり!ズレない!レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。
用途一般ビル、駐輪場、床(土間)、駐車場(車輌可)、コンクリート目地材キャップ幅(mm)25本体幅(mm)20長さ(mm)1500、(キャップ)1500、(オフコン台)1000仕様乾式タイプアンカータイプキャップ色付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(m数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)
成形伸縮目地材 オフコン99 TJ型25(アンカータイプ) タイセイ成形伸縮目地材 オフコン99 TJ型25(アンカータイプ)タイセイ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
本体幅が完全フラットで、さらに作業性アップした成形伸縮目地です。形状安定性と施工性を向上させた目地材。ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!カッターナイフや金ノコで簡単切断!下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!フック式ジョイントで、直線・コーナーのジョイント部がぴったり!ズレない!レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材仕様乾式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(m数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)長さ(mm)1500、(キャップ)1500、(オフコン台)1000タイプアンカータイプキャップ色本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
成形伸縮目地材 フリーオフコン TE型(付着層タイプ) タイセイ成形伸縮目地材 フリーオフコン TE型(付着層タイプ)タイセイ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
工場・屋上など、押えモルタルの搬入困難な場所に使用できる、成形伸縮目地です。本体を浮かせるだけで簡単に20ミリの範囲でレベルアップができ、作業時間の短縮により、作業性が高めた本体を浮かせるだけで、簡単レベル調整可能な伸縮目地材です。要求されるすべてを満たしたファーストクラスの目地材。様々な役目を持ったステージから構成された「TE」型は、それらの複合する効果によって抜群の力を発揮します。したがって、可逆性、防水性など、伸縮目地に要求されるすべてを、十二分に満たした最高傑作といえます。また、凍害や雪による加圧にも耐え、耐候性能に優れたEPDMゴムで覆うことにより、高性能な製品に変身しました。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!カッターナイフや金ノコで簡単切断!下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!フック式ジョイントで、直線部がぴったり納まり、ズレない!レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。
用途一般ビル、駐車場、寒冷および豪雪地方、シール性を求められる場所(車輌可)、コンクリート目地材仕様乾式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(キャップのm数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)長さ(mm)1820、(キャップ)1500、(オフコン台)1000タイプ付着層タイプキャップ色本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
成形伸縮目地材 フリーオフコン TX型(アンカータイプ) タイセイ成形伸縮目地材 フリーオフコン TX型(アンカータイプ)タイセイ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
工場・屋上など、押えモルタルの搬入困難な場所に使用できる、成形伸縮目地です。本体を浮かせるだけで簡単に20ミリの範囲でレベルアップができ、作業時間の短縮により、作業性が高めた本体を浮かせるだけで、簡単レベル調整可能な伸縮目地材です。車輌走行を可能にしたアンカータイプの目地材。ガラス繊維を配合することで、寸法安定性が良くなり、反りや縮みを減少。アンカータイプで車輌走行可能(徐行程度)になりました。より高いアンカー効果を求めるために、アンカー部分を大きくしています。市場のニーズにお応えするために登場したTX型は、幅広い用途と性能を兼ね備えた理想の目地材といえます。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!カッターナイフや金ノコで簡単切断!下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!フック式ジョイントで、直線部がぴったり納まり、ズレない!レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。
用途一般ビル、駐輪場、床(土間)、駐車場(車輌可)、コンクリート目地材仕様乾式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(キャップのm数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)長さ(mm)1820、(キャップ)1500、(オフコン台)1000タイプアンカータイプキャップ色本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
成形伸縮目地材 フリーオフコン TJ型(アンカータイプ) タイセイ成形伸縮目地材 フリーオフコン TJ型(アンカータイプ)タイセイ
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
工場・屋上など、押えモルタルの搬入困難な場所に使用できる、成形伸縮目地です。本体を浮かせるだけで簡単に20ミリの範囲でレベルアップができ、作業時間の短縮により、作業性が高めた本体を浮かせるだけで、簡単レベル調整可能な伸縮目地材です。ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!カッターナイフや金ノコで簡単切断!下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!フック式ジョイントで、直線部がぴったり納まり、ズレない!レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材仕様乾式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(キャップのm数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)長さ(mm)1500、(キャップ)1500、(オフコン台)1000タイプアンカータイプキャップ色本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TW型25(シーリングタイプ) タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TW型25(シーリングタイプ)タイセイ
959税込1,055
1本
6日以内出荷
作業効率の大幅アップの伸縮目地材。TW型は、組み立て完成型ですので、従来の現場組立式に比較して、大幅な工期短縮を可能にした製品です。軽量ですので取扱いはスムーズ、仕上りは直線的です。本体のポリエチレンは熱で溶けることはありません。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!様々なニーズに応える豊富なバリエーション!選び抜かれた素材で安定した品質を確保。
用途床などで、高い防水性を要求される場所(車輌可)、コンクリート目地材仕様湿式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)長さ(mm)1500タイプシーリングタイプ深さ(mm)(キャップ1)24、(キャップ2)17キャップ色本体幅(mm)16キャップ幅(mm)25
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TW型20(シーリングタイプ) タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TW型20(シーリングタイプ)タイセイ
879税込967
1本
6日以内出荷
作業効率の大幅アップの伸縮目地材。TW型は、組み立て完成型ですので、従来の現場組立式に比較して、大幅な工期短縮を可能にした製品です。軽量ですので取扱いはスムーズ、仕上りは直線的です。本体のポリエチレンは熱で溶けることはありません。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!様々なニーズに応える豊富なバリエーション!選び抜かれた素材で安定した品質を確保。
用途床などで、高い防水性を要求される場所(車輌可)、コンクリート目地材キャップ幅(mm)20本体幅(mm)10深さ(mm)(キャップ1)23、(キャップ2)17長さ(mm)1500仕様湿式タイプシーリングタイプキャップ色付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TE型25(付着層タイプ) タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TE型25(付着層タイプ)タイセイ
2,198税込2,418
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
要求されるすべてを満たしたファーストクラスの伸縮目地材。様々な役目を持ったステージから構成された「TE」型は、それらの複合する効果によって抜群の力を発揮します。したがって、可逆性、防水性など、伸縮目地に要求されるすべてを、十二分に満たした最高傑作といえます。凍害や雪による加圧にも耐え、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性に優れたプラスチックを、さらに耐候性能に優れたEPDMゴムで覆うことにより、高性能な製品に変身しました。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!様々なニーズに応える豊富なバリエーション!選び抜かれた素材で安定した品質を確保。
用途一般ビル、駐車場、寒冷および豪雪地方、シール性を求められる場所(車輌可)、コンクリート目地材仕様湿式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)長さ(mm)1500タイプ付着層タイプキャップ色本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
工事用品