絞り込み
ブランド
  • タイセイ
  • コンドーテック(117)
  • 国元商会(64)
  • 旭ハウス工業(60)
  • 京都スペーサー(45)
  • アートスペース(26)
  • ホーシン(HOSHIN)(26)
  • 乾産業(16)
  • 八幡ねじ(13)
  • セパレーター協同組合(12)
  • アラオ(11)
  • プラテック(11)
  • TRUSCO(10)
  • ネグロス電工(10)
  • アーキヤマデ(10)
  • 東洋化工(10)
  • アカギ(9)
  • BiC(8)
  • クニミネ工業(8)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • のり付きバッカー タイセイ

    のり付きバッカー

    タイセイ
    ¥189~税込¥208~
    1本
    3日以内出荷
    目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
    用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など材質ポリエチレン発泡体長さ(mm)1000タイプ片面のり付
  • のり付きバッカー(10本1セット) タイセイ

    のり付きバッカー(10本1セット)

    タイセイ(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
    用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など材質ポリエチレン発泡体長さ(mm)1000タイプ片面のり付
  • 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TC型20(アンカータイプ) タイセイ

    成形伸縮目地材 エキスパンタイ TC型20(アンカータイプ)

    タイセイ(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カーポート用目地材の決定版!キャップ側面の曲線部分の働きで、土間コンクリートの破損を防止、施工完了時の仕上りを持続的に維持します。また、ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視、土間、カーポートコンクリートのことを考えた成形伸縮目地です。本体部分を発泡ポリスチレンにすることで、通りの良い目地材になっております。 木板や瀝青板と比べ1/3 以下の軽量設計、カッターや倍力はさみでカットが可能、施工性もアップ、硬質発泡ポリスチレンを使用することにより直線確保が簡単、ガラス繊維配合により、さらなる形状安定性を実現、乗用車が乗り入れる土間やカーポートに最適な設計
    用途戸建て住宅のカーポート等、車が多少乗り入れるところ、床(土間)、コンクリート目地材付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)仕様湿式長さ(mm)1500タイプアンカータイプ本体幅(mm)16キャップ幅(mm)20
  • コーナーバッファー のりなし(10本1セット) タイセイ

    コーナーバッファー のりなし(10本1セット)

    タイセイ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    のりなしタイプの防水層破断防止緩衝材。コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。
    用途防水層立上り入隅部など材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1500タイプのりなし
  • コーナーバッファー のりなし タイセイ

    コーナーバッファー のりなし

    タイセイ
    ¥289~税込¥318~
    1本
    3日以内出荷
    のりなしタイプの防水層破断防止緩衝材。コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。
    用途防水層立上り入隅部など材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1500タイプのりなし
工事用品