工事用品 :「小粒アスファルト」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
露出防水用入隅部材。材質が架橋独立発砲ポリエチレンですので溶剤に強く、耐候性、耐熱性に優れており、アスファルトを流しても溶けません。材質構成が硬・軟質の特殊積層品で、立上り入隅部と防水層の動きの吸収と施工性を両立させました。従来のモルタル式による面取りに比べ、工期を短縮でき、軽量で取扱いも簡単なうえ、カッターで容易に切断できます。接着材はいずれも使用でき、アスファルトでも接着可能です。
用途露出防水の立上り入隅部の下地
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1000
露出防水用入隅部材。材質が架橋独立発砲ポリエチレンですので溶剤に強く、耐候性、耐熱性に優れており、アスファルトを流しても溶けません。材質構成が硬・軟質の特殊積層品で、立上り入隅部と防水層の動きの吸収と施工性を両立させました。従来のモルタル式による面取りに比べ、工期を短縮でき、軽量で取扱いも簡単なうえ、カッターで容易に切断できます。接着材はいずれも使用でき、アスファルトでも接着可能です。
用途露出防水の立上り入隅部の下地
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1000
改修用金属目地処理材。特殊防錆処理した極薄金属板にブチルゴムの粘着層をラミネート処理した高耐久の目地処理材です。タフ、だけど やさしい伸縮目地のリーディングカンパニー、タイセイが 新築用途だけでなく、改修工事分野でもお客様の 工期短縮・コスト削減のお役に立つべく満を持して発売する製品、それが「メジフィット」です。各種防水工事(塗膜防水、シート防水等)の目地処理材としてご利用ください。伸縮目地の処理に有効!既存押え層の伸縮目地を撤去し、目地テープを使用することで通気溝が形成されます。優れた作業性!バッカーシーリング不要、フィルムを剥がすだけで簡単接着、養生時間不要で、工期を大幅に短縮できます。防水改修に有効!アスファルト防水、シート防水、塗膜防水の通気工法の下地処理として有効です。引張強度が高いが(650N/mm2)、加工は容易!
材質極薄金属板+ブチルゴム粘着層+剥離フィルム
幅(mm)100
長さ(m)16
厚さ(mm)1(剥離フィルム込)
1包(2巻)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。