工事用品 :「型枠用 セパ」の検索結果
鋼製基礎型枠、コンパネ型枠などすべての型枠に対応可能。
施工後、耳部を簡単に折ることができます。
用途住宅基礎型枠に最適!
鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。 (アンカー取りの場合や耳部を20°以上曲げる必要がある場合は「角度付」を使用)アールバーとスライドすることにより3mm単位の寸法調整可能。 (MLコーン使用によりコンクリート表面の錆防止が可能です。)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。
引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。
引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
模様型枠、コンパネ、鋼製型枠に使用します。(面板に穴あけが必要)角度が自在になります。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。
引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
模様型枠・コンパネに使用します。(面板に穴あけ必要)角度が自在になります。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。
引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
鋼製型枠のリブ穴にワンタッチで取付けられるので、セパの位置に関係なくバタの位置が選定できます。
用途座金とセットして座金締付け金具として使用します。
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。