工事用品 :「水だけセメント」の検索結果
プレミックスモルタルなので、水で練るだけで使用できます。
無収縮、強接着、高炉セメント近似色。
10kg袋でPコン(25mm)が280箇所穴埋め可能。
用途Pコン・Pコーンの穴埋めにご利用ください。
仕様コーンモルタル練上げ量:約6.1L、単位容積質量:2.00g/cm3、凝結:水量22%/室温20℃/水温20℃/凝結25m、透水量:6.2g
質量(kg)10
収縮率(%)0.06
圧縮強度(N/mm2)7日:24.3、14日:38.2、28日:46.6
曲げ強度(N/mm2)7日:5.2、14日:7.0、28日:8.1
接着強度(N/mm2)7日:1.4、14日:2.0、28日:2.1
1袋(10kg)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
プレミックスタイプなので水で練るだけで使用できます。(砂、セメント不要)
簡単に削って成型可能です。完全硬化するまで、コテ・ヘラ・カッター等で削って成形ができます。
接着力、防水性に優れています。
用途土木、建築、設備、配管関係など、幅広い分野に使用可能で、コンクリート二次製品の補修にも性能を発揮します。
配合粉体:1kg、水:300g
圧縮強度(N/mm2)7日:14.0以上、14日:20.0以上、28日:25.0以上
接着強度(N/mm2)7日:0.60以上、14日:0.80以上、28日:1.00以上
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。