5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭ハウス工業AUストール型小便器
AUトイレの補修・修理部材。水洗式トイレ ストール小便便器。身長に関係なくお子様でもご安心して使用できます。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質PE
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。 材質衛生器具:ポリエステル 幅(mm)870 質量(kg)90 グレー 高さ(mm)2432 材質(本体)ポリエチレン 奥行(mm)1195
1台
139,800 税込153,780
15日以内出荷

仮設トイレのスタンダートタイプ 本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。 材質衛生器具:ポリエステル 幅(mm)870 質量(kg)103 グリーン 高さ(mm)2592 材質(本体)ポリエチレン 奥行(mm)1495 水タンク容量(L)60 色(扉)標準色(パープル) 槽容量(L)320
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷

給水不要のシンプルな汲取式トイレです。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途山中やキャンプ場など便器洗浄水の用意が困難な場所での使用に適しています。 幅(mm)870 グリーン 高さ(mm)2592 材質(本体)ポリエチレン 奥行(mm)1495
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れたPE製ではなく、清潔な陶器製便器を使用。洗浄水は室内のポリタンクで対応のため、残量が一目瞭然! 本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。 材質衛生器具:陶器製 幅(mm)870 質量(kg)110 グリーン 高さ(mm)2592 材質(本体)ポリエチレン 奥行(mm)1495 水タンク容量(L)20 色(扉)標準色(パープル) 槽容量(L)320
1台
249,800 税込274,780
15日以内出荷