工事用品 :「ガラス用接着剤」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自己膨張により水みちを止める事のできるシーリング材です。 カートリッジガンで施工。一液タイプのシール材なので、簡単に施工ができます。 被着体が湿潤面でもプライマーを使用することで接着します。 コンクリート・モルタル・金属・ガラスに対し、接着性が優れます。 押し出し性に優れ、作業性が抜群です。成形止水材の貼り付けが困難であった場所の施工ができます。
仕様体積膨張倍率:2倍 グレー タイプ一成分型カートリッジタイプ 硬度A25~40 伸び(%)500以上、(破断時)モルタル/510、鉄/550、アルミ/560、ガラス/490 外観ペースト状 押出し性6秒 引張強度(N/mm2)1.96以上 スランプ(mm)1 引張応力(N/mm2)(50%接着)モルタル/0.31、鉄/0.30、アルミ/0.31、ガラス/0.30、(最大)モルタル/1.23、鉄/1.19、アルミ/1.18、ガラス/1.20 タックフリータイム(時間)6
1本(320mL)
2,298 税込2,528
21日以内出荷