工事用品 :「穴埋め」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pコン埋め作業を簡単にし、作業性が格段に向上します。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったジャストコンを穴に埋めて使います。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。 仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面落ち) トラスコ品番363-2359 セット内容ジャストコン×100個、ジャストボンド×1本 材質モルタルコンクリート 高さ(mm)21 外径(Φmm)28
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

スピードコン(TSP-V225)、(TSP-V230)の追加用ブチルシールです。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。 トラスコ品番363-2358 材質ブチルゴム、無機質充てん剤、ミネラルスピリット
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷

ジャストコン(TJ30100)、フラットコン(TF30100)の追加用ジャストボンドです。溶剤不使用、毒性・引火性がありません。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。 トラスコ品番363-2356
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷

Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったフラットコンを穴に埋めて使います。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。 仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面合せ) トラスコ品番363-2360 セット内容フラットコン×100個、ジャストボンド×1本 材質モルタルコンクリート 高さ(mm)23 外径(Φmm)29
1セット
4,598 税込5,058
翌日出荷

Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタルの代わりにブチルシールを塗ったスピードコンを穴に埋めて使います。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。内部のツメが丸セパレーターをキャッチします。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。Pコン穴に残る丸セパレーターの錆・漏水防止にはブチルシール付きのこちらの商品をお勧めします。 セット内容スピードコン×100個、ブチルシール×1本 材質モルタルコンクリート 高さ(mm)21.5 外径(Φmm)29.5
1セット
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)