1,111件中 881~920件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
露出防水用入隅部材。材質が架橋独立発砲ポリエチレンですので溶剤に強く、耐候性、耐熱性に優れており、アスファルトを流しても溶けません。材質構成が硬・軟質の特殊積層品で、立上り入隅部と防水層の動きの吸収と施工性を両立させました。従来のモルタル式による面取りに比べ、工期を短縮でき、軽量で取扱いも簡単なうえ、カッターで容易に切断できます。接着材はいずれも使用でき、アスファルトでも接着可能です。
用途露出防水の立上り入隅部の下地 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1000
1セット(10本)
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

改修用金属目地処理材。特殊防錆処理した極薄金属板にブチルゴムの粘着層をラミネート処理した高耐久の目地処理材です。タフ、だけど やさしい伸縮目地のリーディングカンパニー、タイセイが 新築用途だけでなく、改修工事分野でもお客様の 工期短縮・コスト削減のお役に立つべく満を持して発売する製品、それが「メジフィット」です。各種防水工事(塗膜防水、シート防水等)の目地処理材としてご利用ください。伸縮目地の処理に有効!既存押え層の伸縮目地を撤去し、目地テープを使用することで通気溝が形成されます。優れた作業性!バッカーシーリング不要、フィルムを剥がすだけで簡単接着、養生時間不要で、工期を大幅に短縮できます。防水改修に有効!アスファルト防水、シート防水、塗膜防水の通気工法の下地処理として有効です。引張強度が高いが(650N/mm2)、加工は容易!
材質極薄金属板+ブチルゴム粘着層+剥離フィルム 幅(mm)100 長さ(m)16 厚さ(mm)1(剥離フィルム込)
1包(2巻)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ケイユーシステム止水板
オゾン劣化がなく、酸・アルカリ等にも強く耐久性に優れています。弾力性があり、不等沈下、荷重、振動等によるコンクリートのクラックを防ぎ、漏水防止に充分な効果を得られます。
用途ダム、排水路、トンネル、高架橋、地下鉄、水路橋、防潮堤、砂防ダムなどの建築工事に。 定尺(m)20
1巻
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タキロンシーアイシビルネトロンシート(土木用) WF5
弾力性があり衝撃や荷重を受けても破れにくいネットです。適度な伸度があり、目崩れしにくいネットです。酸、アルカリに強く耐腐食性に優れています。対候性、耐寒性があり、耐久性に優れています。軽量なので取扱いが容易です。
用途土木用 厚さ(mm)3.5 長さ(m)30 網目(mm)9×9 降伏点強度(N/m)6860(長さ方向)、5390(幅方向) 材質高密度ポリエチレン 仕様開孔率:70%
1巻
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

武田石材舗石(万成石)
RoHS
風化に強く気品あふれる万成石は、国産材の中でもとても堅固で吸水率の低い石材。通称「桜御影」とよばれる淡紅色の華やいだ風合いは、美しく品格があり高級感を生み出します。万年成就する石と、縁起の良さも喜ばれています。この商品は舗石として加工している商品となります。
厚さ(mm)75 質量(kg)約20 寸法(mm)300×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20kg)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000 線径(Φmm)6 網目(mm)150×150 質量(kg)6.22/枚
1セット(10枚)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

合鐵産業異形 直ピン
RoHS
素材には国内メーカーの鉄筋を使用。ミルシート発行可能。
用途シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。 材質SD295 表面黒皮 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下のスライドがスムーズで施工性アップ。 コンクリートと剥離し、転用が可能 収納簡単・軽量で持ち運び楽々 配筋後に取付可能
材質ポリエチレン 幅(mm)1000 高さ(mm)400
1巻
2,998 税込3,298
4日以内出荷

目地工業目地王
各縁石の断面に合わせたモルタルの板です。 コンクリートボンドで縁石に接着します。 均一な仕上がりを実現 充填不良が皆無 面倒な目地詰め作業が、1~2分出完了(目安) 目地部の洗浄・清掃・養生の必要なし 時間コストの削減
用途歩道車境界・中央分離帯・地先境界、各種縁石ブロックの目地施工に。 関連資料(0.6MB)
1箱(15枚)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ツメ状突起が丸セパレーターねじを正確につかむことにより脱落しません。
サイズW5/16 タイプ面落ち
1袋(200個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横矢板工法(横矢板釘止め用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
用途型枠金物を使用せず、合板に釘止めしてセパを取るための物 寸法(mm)40(壁厚調整)
1ケース(100個)
37,980 税込41,778
欠品中

横矢板工法(横矢板釘止め用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
用途型枠金物を使用せず、合板に釘止めしてセパを取るための物 寸法(mm)120(壁厚調整)
1ケース(100個)
32,980 税込36,278
欠品中

横矢板工法(H鋼溶接用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
用途型枠金物を使用せず、H鋼などに溶接してセパを取るための物 寸法(mm)40(壁厚調整)
1ケース(100個)
36,980 税込40,678
欠品中

横矢板工法(H鋼溶接用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
用途型枠金物を使用せず、H鋼などに溶接してセパを取るための物 寸法(mm)100(壁厚調整)
1ケース(100個)
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横矢板工法(H鋼引き抜き用)。 H鋼フランジにセパストップを差し込むだけで取付け完了。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
用途型枠金物を使用せず、H鋼などに引っ掛けてセパを取るための物 寸法(mm)30(壁厚調整) 強度(kg)1400(許容)
1ケース(100個)
39,980 税込43,978
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横矢板工法(H鋼引き抜き用)。 H鋼フランジにセパストップを差し込むだけで取付け完了。
用途型枠金物を使用せず、H鋼などに引っ掛けてセパを取るための物 寸法(mm)100(壁厚調整) 強度(kg)1400(許容)
1ケース(100個)
35,980 税込39,578
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クニミネ工業クニストッパーPH
足場からの漏水を防ぐ新止水材。 使い方は底部に敷くだけ。
用途現場の耐圧盤コンクリートを打設した後にできる足場の穴からの水漏れを防ぎます
1箱(90個)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

クニミネ工業クニシールパテXL
ベントナイト止水材の簡単ガン打ちタイプ。 止水効果抜群の定形タイプ打継部用止水材クニシールABに流動性を持たせた、不定形タイプのベントナイト止水材です。 粘着緑で設置面に貼り付き、溶剤の揮発後は定形型クニシールに近い柔軟性になります。 水との接触により体積比で3倍程度に膨潤して、止水性を発揮します。
用途補修・クニシールABとの併用・貫通孔の止水など 容量(mL)330
1箱(330cc×30本)
69,980 税込76,978
6日以内出荷

クニミネ工業クニセパ
非加硫ブチルゴム配合で後付施工が可能に。 ベントナイトによる高い止水性能。
用途セパレート用ベントナイト止水材 寸法t(mm)10 寸法r2(mm)20
1箱(500個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クニミネ工業クニシール外付
止水効果抜群のベントナイトと特殊改質アスファルトとのハイブリッド化及び強度補強芯材の採用により外付けタイプの高性能止水を実現。 アルカリ可溶フィルムを保護層として採用。 そのため、生コン打設側のフィルムを剥がす工程がなくなりました。
用途コンクリート打継部止水材 長さ(mm)5000 厚さ(mm)2.5
1箱(5m×4本)
33,980 税込37,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面打放し用。片側Pコン・片側板ナットを取付て使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両面打放し用。両側Pコンを取付て使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
899 税込989
欠品中
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
適合鉄筋D13 セット内容キソ止水プレート40m(20m×2巻)、クリップ60コ(10コ/袋×6袋) 材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー) キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷

基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
適合鉄筋D13 セット内容キソ止水プレート30m(15m×2巻)、クリップ50コ(10コ/袋×5袋) 材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー) キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

アルウォークに延長バーを取り付けることで、足場の設置高さが調整可能になりました。 連結金具を使用することで2 本まで連結できます。 フックより足場板設置位置まで、約440mm~1840mmにて調整が可能です。 (通常使用約440~840mm、連結使用時約1440~1840mm)
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天端へ取付用フックです。4分のアンカーボルトに取付できます。
付属品高ナット×2 質量(kg)2.2
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

アルウォークは4分対応の穴がありますが、こちらのフックを使用することで5分、6分ボルトへ対応できます。
付属品高ナット×2 質量(kg)1.3
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

フックの幅が調整できます。140mm幅までの構造物に対応
付属品高ナット×2 質量(kg)2.2
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

垂直壁・斜壁(テールアルメ・スーパーテールアルメやその他垂直・斜壁)にアルウォーク(FT足場)を取り付ける専用金具です。
付属品専用プレート×1、専用ボルト×1、高ナット×1、平ワッシャ×2 質量(kg)0.7
1セット
849 税込934
5日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)パイプパレット
セットが簡単、安全、便利なパイプ収納器!パイプパレット 単管パイプの整理・保管・運搬を大幅に合理化。 立体的に収納でき、狭い工事現場でもスペースはとりません。 強力なフックで吊り上げできるので、安全で効率的です。
用途単管パイプの整理・保管・運搬用に最適です。 規格48.6Φパイプ50本用 表面処理有色クロメートメッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×58×280 質量(kg/本)3.8
1セット(2本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)メタルパレット
鋼製型枠の運搬・保管に安全性と経済性を追求した収納器の決定版! 油脂を塗布し、同時にワンタッチで鋼製型枠を一体化できます。 レールonレール方式で縦・横スベリ防止と4段積みが可能です。
用途鋼製型枠の整理、保管、運搬用に最適! 寸法(mm)930×1048 規格30型 45枚用 表面処理有色クロメートメッキ 質量(kg/枚)15
1セット(2枚)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)垂直アルミステップ
全てのたて込み簡易土留に対応可能。 アルミ製で超軽量。(標準高さ2.4mで約12kg)※標準高さは、フック上端までの長さです。 連結式により高さは自由に組合わせできます。(連結部材0.7m、1.0m)※連結部材は10 個まで接続して使用可能です。
用途開削構内を安全に昇降できます。
1本ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)添加液
1本(0.9L)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

保守が簡単で耐久性に優れています。
用途アルミ水圧ジャッキに接続して使用してください。 付属品添加液0.9L(型番:HAW-P-0.9) 質量(kg)15(空時) タンク容量(L)15 使用圧力圧力計のグリーンの範囲 ホース長さ(m)3.2 吐出量(mL/ストローク)27 使用水清水+添加液(寒冷地で冬季は不凍液を使用) 添加液0.9L(清水1Lに添加液0.1L入れてください)
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

1本
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)アルミ水圧ジャッキ
軽量でサビに強いアルミ製です。 保守が簡単で耐久性に優れている水圧式パイプサポートです。
用途上下水道工事、ガス工事、通信工事、電気工事など小規模な開削工事
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅(mm)75 断面2次モーメント217cm4 断面積(cm2)23.2 断面係数(cm3)57
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)