4ページ目: 工事用品
軽くて丈夫な簡易便器です。タンク部、アサガオ部のみの交換可能です。
材質ポリエチレン
質量(g)2
タンク容量(L)約18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:285×285×795 収納時:285×285×520
1セット(1セット)
¥7,400
税込¥8,140
翌日出荷
AUトイレの補修・修理部材。一度の踏み込みで約200ccの水量。ご使用になり水の出が悪くなった際には交換時期となります。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質POM他
ポンプ容量(mL)200
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
駐車場用目地材:エキスパンタイTP型!。芯材が硬く、通りが出やすい。キャップ幅20mmの細い目地。ビックリするほど軽い!。キャップはガラス繊維配合で、曲がらない!強度アップ!。カッター、ハサミで加工できるので、もうノコギリはいらない!。アンカー部位を2つ作ることによりキャップ浮きと沈みを解消!
用途土間、駐車場用
長さ(mm)1500
タイプアンカータイプ
本体幅(mm)16
キャップ幅(mm)20
【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要もありません。ジョイント部分も何枚も連結できるので、広範囲の止水が可能です。持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。
セット内容本体3枚、専用クリップ(大)2本、専用クリップ(小)9個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×500/枚
質量(kg)2.3/枚
幅(mm)約1950(3枚連結)
厚さ(mm)3
材質本体/ポリエチレン・EPDMゴムスポンジ、専用クリップ/エンビ
色ブルー
アズワン品番64-6431-35
1組(3枚)
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
従来の防止柵に比べ安価で効果・耐久性に優れ、景観を損ないません。軽い溶接金網で施工が簡単。しかも電気代・下草刈り等が不要です。金網なので透光性・通風性に大変優れているため、作物の病害虫予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません。獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります。日本産業規格(JIS G 3551)における信頼のブランドです。
用途獣害柵用
線径(Φmm)5
網目(mm)75/150×218
質量(kg)5.6/枚
寸法(幅W×高さH)(mm)2000×1200
1セット(10枚)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
レベルポインターのご使用にあたり、専用ドライバーをお使いいただくと、レベルの調整が楽な姿勢で簡単に行えます。ノブ上面に気泡管が付いています(専用ドライバー写真Aの部分)
用途レベルポインター専用ドライバー
4本の突起棒で、矢板の両面を挟み込めるので安定性があり、簡単に早く建込み作業が行え、矢板先端を保護します。
また、軽量鋼矢板1型/2型にも使用できます。
質量(kg)3.6
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ASスペーサーは線膨張係数が打設コンクリートと同様なので、温度変化によるスペーサーと躯体の隙間が出来にくく、付着力が優れ、空気、水、海水などの浸入を最小限に抑えられます。B20は穴なしのみの仕様になります。現場の用途にあわせてAタイプ・Bタイプを選択してください。かぶり数字表記しています。
車輌走行を可能にしたアンカータイプの目地材。ガラス繊維を配合することで、寸法安定性が良くなり、反り・ 縮みを減少。アンカータイプで車輌走行可能になりました。より高いアンカー効果を求めるために、アンカー部分を大きくしています。市場のニーズにお応えするために登場したTX型は、幅広い用途と性能を兼ね備えた理想の目地材といえます。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!。フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!。様々なニーズに応える豊富なバリエーション!。選び抜かれた素材で安定した品質を確保。
用途一般ビル、駐輪場、床(土間)、駐車場(車輌可)、コンクリート目地材
キャップ幅(mm)25
本体幅(mm)20
長さ(mm)1500
仕様湿式
タイプアンカータイプ
キャップ色黒
付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)
ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!。フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。選び抜かれた素材で安定した品質を確保
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材
仕様湿式
付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)
長さ(mm)1500
タイプアンカータイプ
キャップ色黒
本体幅(mm)20
キャップ幅(mm)25
軽量で取り扱い、加工が簡易です。
高い復元性と、耐薬品性良好です。
独立気泡構造で、クッション性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に、コーキング材のバックアップ材に、耐油の必要な目地に、クッション材に
材質ポリエチレン樹脂発泡体
形状板状
縦(mm)1000
横(mm)1000
発泡倍率15倍
橋梁上部工事などの手すり仮設の能率アップ!!。設置・撤去の負担を大幅軽減できます。エレベーターホールなどの手すり仮設も可能。PP製 軽量(45~53g)。被膜鉄筋を傷つけにくい。一体型で取付簡単ワンタッチ。新たに規格サイズが加わりラインナップが充実しました。
用途1鉄筋に鉄筋ダッコを取り付ける。2クランプと単管パイプを取り付ける。3手すりになる単管パイプを取り付け完了。
その他【圧縮強度】300~320kg
摘要48.6Φ
引張強度(kg)145~155
1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありません。2.レベル調整時の枚数重ねも、センターピンの採用で、ズレ防止万全です。3.大きさは大中小の3タイプ。厚さも2・3・5・10・15・20mmの6種類が揃い、あらゆる調整に組み合わせ自由自在です。(小サイズのみ。 4種類となります) 。4.各サイズ共、小分け小袋入りで取り扱いが便利です。5.表面ハニカム構造を採用し、強度アップをはかりました。
用途L型擁壁、ボックスカルバート、。側溝などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。
本体、ナット、リブ座金がセットされた調整の出来るねじタイプです。
段差がある時や、クサビを打ち込む事ができない場合などに使用することが出来ます。
用途単管パイプで型枠を固定する際に使用します。主に使用地域は東日本(愛知以東)で鋼管48.6パイ使用地域で使用されます。
1セット(5個)
¥899
税込¥989
11日以内出荷
陶器を焼成するときに使用する棚板です。耐火度は1250度以上です。
用途陶器を焼成するときにのせる台や、バーベキューの焼き台に使用できます
厚さ(mm)15
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。回転レーザーの受光器を取り付けて使用します。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビス調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ビス用ビットのセット。
材質樹脂、アルミ
径(mm)53
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:30~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16
材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ
長さ(mm)193
幅(mm)100
厚さ(mm)型枠:45、50、72
高さ(mm)80
関連資料(0.17MB) (0.09MB)
1箱(30個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
簡易仮設用トイレの【アサガオ】のみです。
用途簡易仮設用トイレ
トラスコ品番739-5990
材質ポリエチレン
寸法(mm)約290×290×H450
質量(kg)約1
摘要375-37スカイトイレ 上部のみ
質量(g)960
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
AOIエラスタイトは、粘弾性・耐衝撃性・耐老化性・耐水性等の諸性質に富むアスファルトコンパウンドを主成分とし、鉱物微粉末とゴム粒とを所定の割合に配合して得たアスファルトマスチック混合物を規定の厚さに加圧成型し、両面を補強被覆材で保護したものです。
主に膨張・収縮のあまり大きくないコンクリート構造物の目地用として、極めて一般的な目地板です。
用途護岸・ダム、貯水池・水路、機械基礎・建築物等各種目地、屋上防水保護用
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。
あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。
縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。
編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
仕様主材料:HD、網目の大きさ:10mm×10mm、縦糸幅:2.2mm、縦糸厚み:2.1mm、横糸幅:3mm、横糸厚み:2.1mm、遮へい率:0.49
天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
用途コンクリートの面取り用の材料。
材質桐材(木製)
長さ(mm)2000
仕様直角面木
設置角度を外側60度・内側45度まで変えれます。
出入口や住宅の角など本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
セット内容本品1枚、固定クリップ3個、補強用クリップ1本
色ブルー
質量(g)2/枚
関連資料(1.3MB)
メーカー商品コード4959
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)A/50・B/70×50×40
1枚
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D10
コーナーの補強と角締め作業が内側からできるため、作業性が向上します。
鋼板のL曲げで剛性大。
用途型枠のコーナー補強に
許容荷重(N[kgf])4900[500]
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
AUトイレの補修・修理部材。外鍵用として利用(鍵付き)AU・AUGY・快適トイレ シリーズの全てのドアーに取付可能。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質ABS他
寸法(幅W×高さH)(mm)105×160
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレのドアノブと内鍵としての部材。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質ABS他
寸法(幅W×高さH)(mm)105×160
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
本水洗式トイレの修理部材。劣化による洗浄ホースの切れ、目立ったキズ等が発生した際には交換してください。旧式ロータンク(緑色)にも使用可能。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質塩化ビニル樹脂・ABS樹脂・ポリプロピン
品名AUロータンク洗浄ホース670
1本
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材。1ロール用のペーパーホルダーとなります。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス2個)
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質APS樹脂 他
寸法W(mm)165
1個
¥839
税込¥923
3日以内出荷
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。