9ページ目: 工事用品
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。捨てコンの上にBSハーフ吊巾止金具を釘打ち固定して、その間に等間隔に並べるだけで簡単。釘打ちせずフリーにする事で、鉄筋が干渉する時は動かす事が出来、鉄筋組立後に設置する事も出来ます。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。従来品と比べて、防錆仕様となり、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:50
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。型枠の繋ぎ目に挟みこむだけで簡単に組み付けができます。スリットが入っているので、パネル受部と薄板部は折り取れます。防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:45
関連資料(0.21MB) (1.77MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。捨てコンの上にBSハーフ吊巾止金具を釘打ち固定して、その間に等間隔に並べるだけで簡単。釘打ちせずフリーにする事で、鉄筋が干渉する時は動かす事が出来、鉄筋組立後に設置する事も出来ます。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。従来品と比べて、防錆仕様となり、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:45
荷揚げ開口部や階段周辺などに最適な雨水侵入防止剤です。抜群の施工性を持ち、コーナー部からの水漏れを防止できます。独立発泡PE素材を採用しているので、柔軟性があります。形状はL型です。
用途アクアクローズのコーナー箇所に。
長さ(mm)138
幅(mm)48
厚さ(mm)40
1式(2枚組)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
強度と持ちやすさを備えた水に強く朽ちない樹脂製バタカク。木製バタ角に比べて紫外線や水に強く腐食・害虫被害がないので半永久的に強度低下することがありません。
用途資材仮設用枕木・パレットの代用・鋼材輸送時のりん木など
材質ポリエチレン100%
PE材を使用しており、低温時に破損し難い。 安定し、設置が楽で、作業性も向上。・鉄筋のつかみ機能があり、作業性が向上。・プラスチック製で錆無い。
用途スラブ用鉄筋コンクリートのかぶりを確保。
1.グラウトホースの取付け時に、地下水が吐出しません。2.グラウト後は、弁が自動的に閉鎖されますので、ホースロを。取り外す時、充填物が逆流しません。3.弁が透明のため、外側(地山側)が見え、施工、点検に便利です。4.グラウトホール内にセットしてありますので、作業の邪魔に。なりません。5.取付けはネジ込み式で簡単です。6.施工後の湧錆の心配がありません。
用途推進工法、シールド工法のグラウト剤注入時に欠かせないストッパー。取り付けが簡単で逆流をシャットアウト。
シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。・ゴム付、のりなしタイプ。
仕様ゴム付、のりなし
シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。・ゴムなし、のりなしタイプ。
仕様のりなし
1.独自の技術で再生した、安定した質の高いリサイクル樹脂を使用。2.腐らないので長寿命。 ランニングコスト削減に最適。3.切断・穴あけ・釘打ち等加工性に優れている。4.資源を再利用し、また有害物質を含まないので、環境に優しい製品です。
用途緩衝材・輸送資材
グリーン購入法適合
スリッドが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
用途鋼製型枠の巾決め定番セパレーターです。
品質の安定した高炉材を使用しています。
通常ポリコン の雌ねじに差し込む形でポリコンとセットで使用します。
実寸は表記サイズ-25mm(表記は壁厚サイズ)
用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 打放コンクリート用です。
【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
他のトイレと並べても違和感のない本体一体型の手洗器です。
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。
また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途事務所や倉庫、大型駐車場など、簡単にトイレを設置して使用できます。
材質衛生器具:陶器製
幅(mm)870
質量(kg)73
色グリーン
高さ(mm)2432
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1195
関連資料(0.04MB) (0.04MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した木枠専用の寸法調整用コーナー。組付時の使用で寸法調整が簡単にでき、加工手間が削減できます。釘穴Φ4mmが4カ所開いていますので木枠に釘で留める事が出来ます。特殊亜鉛鋼板を使用しているので、剥離剤ののりが良く、ノロの付着が軽減されます。錆びにくい材質のため、メンテナンスに優れています。
用途住宅基礎工事に特化した木枠専用の寸法調整用コーナー。出隅部、入隅部のどちらでも使用できます。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)300
関連資料(0.14MB)
基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。固い地盤でも設置できます。繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200を打ち込む専用ハンマー。固い地盤でも一人で打ち込めます。
用途基礎工事現場等で使用する鋼製のポール1200を打ち込む専用ハンマー。
材質亜鉛めっき
長さ(mm)1000
関連資料(0.15MB)
径(mm)48.6
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠に使用する鉄ベース枠用の杭。鉄ベース枠に空いた穴に差し込む事が出来る作りになってます。頭形状が丸型です。(丸頭の穴径は60Φです)。丸頭形状により、打ち込みし易いです。また、バールが引っかけ易いため、引き抜きも簡単です。全体にメッキ加工を施してあるため、錆に強いです。
用途鉄ベース枠を固定する時に使用する杭。
材質亜鉛めっき鉄線
長さ(mm)497
関連資料(0.11MB)
径(mm)13
1箱(20本)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠に使用する鉄ベース枠用の杭。鉄ベース枠に空いた穴に差し込む事が出来る作りになってます。
用途鉄ベース枠を固定する時に使用する杭。
材質普通鉄線
長さ(mm)500
関連資料(0.16MB)
径(mm)13
1箱(20本)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち用M型鉄筋ベースのモルタルを敷く時にレベル出しに使用します。モルタルを敷くときに、均しとレベル合わせが同時にできるのでかがまずに作業ができます。
用途布基礎用一体打ち用M型鉄筋ベースのモルタルを敷く時のレベル出し用の治具。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)1500
幅(mm)280
幅W2(mm)(幅2)130
関連資料(0.15MB)
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。(また、角当としても使用可能)。1ヶ所の固定で設置ができるので、作業時間が短縮できます。(釘打ちの固定も不要)。様々な箇所で使用可能です。(玄関の落とし部、人通口の仕切部、角当として)巾止め・材木等で上下2ヶ所を固定します。
用途玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)200
厚さ(mm)型枠:45、50、72
高さ(mm)450
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。従来の片止めアンカープレートでは設置できなかった十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:25~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金物。片止めアンカープレートで設置できない十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。アンカーボルト対応径:M12・M16
材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ
長さ(mm)193
幅(mm)180
厚さ(mm)型枠:45、50、72
高さ(mm)15
関連資料(0.26MB) (0.09MB)
1箱(10個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の鋼製型枠用剥離剤。NSP型枠・KR型枠の特殊亜鉛鋼板に最も適したオリジナル剥離剤です。粘度が高く、型枠から落ちにくいため、無駄なく使えます。多少の雨では流れ落ちません。独自配合により消泡力が高く、気泡が少ない、滑らかな仕上がりです。強力な剥離力により、型枠に生コンのノロが残り難いため、ケレン手間が大幅短縮できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の剥離剤。
材質鉱物油
厚さ(mm)型枠:45、50
関連資料(0.13MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠脱枠用治具。型枠を傷めずに楽に脱枠でき、脱枠に苦労はもうありません。段積みした型枠も脱枠ができます。内コーナーも無理なく脱枠できるので、傷みません。型枠巾45mm用のUピンの取り外しもできます。高さ調整機能付きで、色々な高さの型枠にも使えます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠を脱枠する治具。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)940
厚さ(mm)型枠:45、50
関連資料(0.13MB)
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金物。巾止め・材木等で上下2ヶ所を固定します。
用途玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:45、50、72
関連資料(0.1MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の外周型枠を使用したベタ基礎2回打ち用のノロ垂れ防止金具。打ち継ぎ部がきれいに仕上がります。外周枠が倒れにくくなり、通りが出しやすくなります。スリットが入っているので、薄板部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外周型枠を使用したベタ基礎2回打ち用のノロ垂れ防止金具。外周型枠に挟み込んで使用します。
材質高耐食溶融めっき鋼板
長さ(mm)105
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)30
関連資料(0.19MB)
1箱(300個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
【自動調整】 レーザーレベルのレーザー光を感知して基準の高さに合わせて「ぴた」っと止まります。
【高精度簡単】 1.5mm以内の精度で誰でも簡単にレベル出し作業が行えます。
【早い】 テンポ良く、快適にレベル出し作業が行えるように、プログラミングで動きを制御しています。
用途天端ターゲットや天端ビスの高さを自動調整するドライバー。
付属品天端オート調整ドライバー本体 TAS-02※ ・収納ケース ・天端ビス用ビット ・天端ターゲット用ビット (スタンプ付き) ・天端ターゲット用ビット ・つまみねじ2個 ・単3アルカリ電池8本 ・取扱説明書(本体保証書付き) ・保証書(受光器用) ・ハイパワーLiバッテリーアダプター ・USBキャップ2個 ・ハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB) ・ハイパワーLiバッテリー充電器・ケーブル(NZ-BTC) ・イヤホン(片耳用) ・イヤホンジャックキャップ2個
寸法(mm)本体:80×95×790、受光器:167×70×28
質量(kg)本体:1
質量(g)受光器:約130(電池含まず)
使用温度範囲(℃)0~50
電源本体:単3アルカリ電池6本 またはハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB)、受光器:単3アルカリ電池2本 ※ニッケル水素電池使用可
範囲(mm)0セット可能:±10
精度(mm)1.5以内、検出:±1.5
電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池)/約17(ハイパワーLiバッテリー)
バッテリー容量(Ah)12800
オートパワーオフ約30分
防滴構造防滴仕様 (本体アルカリ電池使用時)
検出範囲(m)1~50
受光幅(mm)本体:100(-50~50)
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
水害防止パネル「備えあれ板」に併用することで、出入口や住宅の角をカバーすることができます。出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です。出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
用途水害防止パネル「備えあれ板」と組み合わせて使用し、建物の角からの浸水の防止、軽減に。
付属品固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本
トラスコ品番336-9395
材質ポリエチレン
幅(mm)700
高さ(mm)500
奥行(mm)400
1枚
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
従来の木材やアルミ材よりも軽く取り回しも抜群です。錆や腐食に強く、丈夫で長持ちです。木材使用不可の現場でも使用可能です。エコマーク認定商品です。廃プラスティックを利用し製造しています。
用途重量物の保持などに。
トラスコ品番228-3626
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号20118001
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)。他社製品に比べ約20%も軽くしました。折り返し付加工など、目につきにくいところにも安全のための配慮をしっかり施しました。補強リブを工夫し強度を増しました。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。
用途入隅部に使用します。段差ができないので、仕上がりがきれい。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:50
関連資料(0.11MB) (0.76MB) (1.15MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)。他社製品に比べ約20%も軽くしました。折り返し付加工など、目につきにくいところにも安全のための配慮をしっかり施しました。補強リブを工夫し強度を増しました。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。
用途直線部に使用します。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:50
関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅~150mm)スライドパネル、ワンタッチスライドパネルが入らない狭い箇所に使用します。従来品の当板(板厚1.6mm)より薄く躯体の段差が付きにくくなります。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)285
厚さ(mm)型枠:45
関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅は50~300mm)平パネルに被せて使用します。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)400
厚さ(mm)型枠:45
関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途直線部分に使用します。
材質亜鉛鋼板
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。内爪が「くの字」になっているため、型枠がカチッと根元まで差し込めます。製品厚(4.8 mm)が従来品よりも薄いため、ノロが回り難く仕上りが向上します。中央にΦ13 穴・パネル受け部に釘穴が付いています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター
材質普通鋼板
厚さ(mm)型枠:50
関連資料(0.15MB) (0.15MB)
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。