工事用品 :「階段」の検索結果

工事用品とは、建設作業現場での仕事を滞りなく行うための仮設トイレや仮設ハウス、施工時に必要となるボイド管、土木資材など、工事で必要となるもの全般を指します。現場では、設置、移動がしやすい仮設トイレや仮設ハウスを用意することにより、作業員の負担が軽減されるだけでなく、働きやすい環境の提供も可能です。地盤強化に活用するキュアマット、コンクリートの養生に欠かせないコンマット、お庭づくりに使用出来るコンクリート平板も工事用品に含まれます。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押し引きの調整が一度にできるため施工スピードUP。 多少の段差があっても調整可能。
用途階段部型枠の間隔保持に 仕上溶融亜鉛めっき
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

階段型枠の製作容易コンクリートの仕上げがきれい
ボルト平径(mm)14
1箱(20セット)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

荷揚げ開口部や階段周辺などに最適な雨水侵入防止剤です。抜群の施工性を持ち、コーナー部からの水漏れを防止できます。独立発泡PE素材を採用しているので、柔軟性があります。形状はL型です。
用途アクアクローズのコーナー箇所に。 長さ(mm)138 幅(mm)48 厚さ(mm)40
1式(2枚組)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

グリーンクロスアクアクローズ
荷揚げ開口部や階段周辺などに最適な雨水侵入防止剤です。抜群の施工性を持ち、ブチルテープで貼付けるだけで簡単に設置することができます。形状記憶型の軟質弾性素材を使用しているので、カットも自由自在で台車もスムーズに通過可能です。付属品も充実しており、延長部はジョイントとジョイント用テープを使用することで止水力が大幅アップします。
用途建築現場内で開口部周辺用の雨水侵入防止に。 セット内容本体×10本、ジョイント×5個、ジョイント用テープ×10枚 長さ(mm)【ジョイント】100 幅(mm)【ジョイント】34【ジョイント用テープ】200 高さ(mm)【ジョイント】18【ジョイント用テープ】75 本体高さ(mm)33 本体長さ(mm)1000 本体幅(mm)50
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

樹脂製の仮設簡易敷板。引張強度は業界最強レベル。【軽量】1枚(0.25m2)2.3kg。狭い現場や階段の上の現場でもすばやく運べます。【頑丈】耐荷重6t強大型車両が乗っても耐えられます。リフト搬送・トラック等の旋回走行でも破損しません。腐食・割れにも強く、汚れても水洗いひとつでもとの美しさに戻ります。【簡単施工】フックを掛けるだけで設置できます。特別な技術や道具は要りません。【経済的】鉄板やアスファルト舗装などに比べ、設置・撤去が簡単なので人的コストを大幅に削減できます。【安全】軽量な樹脂製で尖ったところもありません。また、水に濡れても滑りにくく、敷設上の歩行も安全です。
用途軟弱な地盤を強くきれいな地盤として活用できる仮設簡易敷板。 材質樹脂 厚さ(mm)42 横幅(mm)(敷設寸法)500 関連資料(0.18MB) (5.36MB)
1束(10枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)