「材質」から絞り込む
戸当りセット(錠なし)TOSTEM(LIXIL)4日以内出荷から7日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(なべTPねじ1種Φ3.5x16:8本)適合シリーズ21ラシッサUD
エッジテープTOSTEM(LIXIL)4日以内出荷から6日以内出荷
用途現場にて、別途の面材を使用し建具などを制作された場合の木口貼りとしてお使いください。材質樹脂幅(mm)36厚さ(mm)1長さ(m)10
補修用丸型シールTOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)4日以内出荷から6日以内出荷
木目柄は樹脂シートを丸形のシールタイプにした補修用シールです。玄関収納の小キズなどの補修にお使いください。玄関収納キャビネット内部抽象柄は玄関収納キャビネット内部と同柄のシールです。目隠しシールとしてお使いください。収納扉裏面用グレー柄は、クローゼット扉、玄関収納扉の裏面と同色のシールです。把手穴隠しシールとしてお使いください。
用途木目柄:玄関収納の小キズなどの補修に/玄関収納キャビネット内部抽象柄:目隠しシールとして/収納扉裏面用グレー柄:把手穴隠しシールとして
充てん剤TOSTEM(LIXIL)4日以内出荷から5日以内出荷
用途幅木・廻り縁の留め部分や継ぎ目・隙間の充てんにお使いください。
カブセ光モール税込¥109~¥99~