カテゴリ

  • テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
さらに商品を絞り込む

「巾木シール」の検索結果

全てのカテゴリより「巾木シール」を検索した結果を表示しています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
後付樹脂巾木fitbaselite(フィットベースライト)小口シール 森田アルミ工業後付樹脂巾木fitbaselite(フィットベースライト)小口シール森田アルミ工業
1,598税込1,758
1箱(10枚)
5日以内出荷
洗練された空間のために アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。 主張しない佇まいと巾木の美しさ 巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設などセット内容小口シール×10枚材質オレフィンシート寸法(mm)24×10ホワイト備考左右共通関連資料施工説明書(0.85MB)
スコッチ一般用両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ一般用両面テープ3M(スリーエム)(8件のレビュー)
82税込90
1巻
当日出荷
金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
ケーブル収納ボックス YAMAZEN(山善)ケーブル収納ボックスYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ケーブルをすっきりできる、コード収納ボックス。内側がオープン仕様、壁に付けてすっきり隠せます。スリット入りの天板で、ケーブルを出して充電可能。巾木避け加工がされていて、ぴったり壁付けもできる。設置面はフラットで、シリコン製の滑り止めシールも付属。
用途ケーブル収納、配線カバー、収納ボックスとして。タップ、コード、ルーター、コンセント、隠す収納。材質(本体)スチール(エポキシ樹脂塗装)、プリント紙化粧繊維板
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら