床・階段関連部材 :「階段 角」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「長さ(m)」から絞り込む
1(1)
2(3)
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂
仕上【金代】B2シルバー
穴径(Φmm)5.8Φバカ穴
穴ピッチ(mm)75
厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。
用途滑り止め
シリーズパルステップ
仕様角型・糸入インサート
適合長尺シート用。定尺商品(寸法切不可)。
材質A6063S-T5
全長(mm)2000
仕上B2シルバー・特殊樹脂
厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。
用途滑り止め
シリーズパルステップ
仕様角型・糸入インサート
適合長尺シート用。定尺商品(寸法切不可)。
材質SUS304
全長(mm)2000
仕上HL・特殊樹脂
『内装資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 下地材
- カーペット・フロア
- 壁紙・シート
- ドア・ラッピング部材
- 床・階段関連部材
- 襖部材
- 敷居部材
- 欄間・組子
- タイル
- キッチンパネル・化粧板
- 内装資材関連商品
床・階段関連部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。