727件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ A40P ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ A40Pケージーパルテック
2,598税込2,858
1本(1000mm)
3日以内出荷
樹脂の縮み防止糸入り
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】B2シルバー【タイヤ】P01パールグレイ穴径(Φmm)5.8Φバカ穴穴ピッチ(mm)300mm前後仕様【フラットエンド(別売)】FE40RAP01長さ(m)1
パルステップ 外部用階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ A35PASD ケージーパルテックパルステップ 外部用階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ A35PASDケージーパルテック
2,898税込3,188
1本(1000mm)ほか
3日以内出荷
外部使用可能なタイプ・樹脂の縮み防止糸入り
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂+両面テープ付仕上【金代】B2シルバー穴径(Φmm)下穴5.8mm皿8mm穴ピッチ(mm)300mm前後
パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35PG ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35PGケージーパルテック
1,898税込2,088
1本(1000mm)ほか
3日以内出荷
ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】B2シルバー穴径(Φmm)5.8Φバカ穴穴ピッチ(mm)75
パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ KG505P ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ KG505Pケージーパルテック
3,898税込4,288
1本(1000mm)ほか
3日以内出荷
ステンレス製厚口ノンスリップです
用途屋外用ノンスリップ材質【金代】SUS304仕上【金代】HL
パルステップ KGF516・KGF516G・KG516AFD用コーナー役物 ケージーパルテックパルステップ KGF516・KGF516G・KG516AFD用コーナー役物ケージーパルテック
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
簡単に入隅部分に金代を設置できる役物です
用途室内用ノンスリップ材質【金代】SUS304仕上【金代】HLサイズ70×70穴径(Φmm)6(バカ穴)適合【タイヤ】KGF516・KG516G・KG516ASD
アルミノンスリップ(薄手床材用) ISA-03 ヤスダインテリアサプライアルミノンスリップ(薄手床材用) ISA-03ヤスダインテリアサプライ
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
木目シートを張り付けたタイプで、厚み2.0~3.0mm程度の床材との突き合わて施工します。金物の見える面を最小限にした装飾性が高い商品です。
穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
アルミ見切材 アドロック112(S)用Lコーナー ヤスダインテリアサプライアルミ見切材 アドロック112(S)用Lコーナーヤスダインテリアサプライ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。 ※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。 120×120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。 4個の取付穴あけ加工済みです。 出隅、入隅の両タイプがあります。 床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。 このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。 なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。 3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
シルバー仕上(アルマイト)寸法(mm)120×120材質アルミ押出形材(A6063S-T5)穴数4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
アルミ見切材 アドロック103(S)用Lコーナー ヤスダインテリアサプライアルミ見切材 アドロック103(S)用Lコーナーヤスダインテリアサプライ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。 ※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。 120×120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。 4個の取付穴あけ加工済みです。 出隅、入隅の両タイプがあります。 床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。 このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。 なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。 3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
シルバー仕上(アルマイト)寸法(mm)120×120材質アルミ押出形材(A6063S-T5)穴数4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
アルミ見切材 アドロック1025(S)用Lコーナー ヤスダインテリアサプライアルミ見切材 アドロック1025(S)用Lコーナーヤスダインテリアサプライ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。 ※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。 120×120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。 4個の取付穴あけ加工済みです。 出隅、入隅の両タイプがあります。 床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。 このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。 なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。 3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
シルバー仕上(アルマイト)寸法(mm)120×120材質アルミ押出形材(A6063S-T5)穴数4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
階段用ノンスリップ デュラフレックスNS Sタイプ 広島化成階段用ノンスリップ デュラフレックスNS Sタイプ広島化成
4,798税込5,278
1枚
翌々日出荷
ゴム特有の高い防滑性と衝撃吸収性を有しており、階段の安全対策としてご使用いただけます。耐候性の高い材料(EPDM)が採用されており、屋外でのご使用が可能です。
用途階段用長さ(m)0.6寸法(mm)100×600×9材質合成ゴム(EPDM)適応下地モルタルコンクリート・鉄板接着剤指定接着剤:トーヨーポリマー製ルビロンR(別途お求めください)硬度60引張強度(MPa)15.5伸び(%)640引裂強度(N/mm)29.8
アルミ製への字押さえ 木目 穴付 A35MH ケージーパルテックアルミ製への字押さえ 木目 穴付 A35MHケージーパルテック
2,998税込3,298
1本ほか
3日以内出荷
塩ビシートや長尺シート用の押さえ金物です
定尺(mm)L=2000材質アルミ穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
アルミ製への字押さえ 木目 A35M ケージーパルテックアルミ製への字押さえ 木目 A35Mケージーパルテック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
3日以内出荷
塩ビシートや長尺シート用の押さえ金物です
定尺(mm)L=2000材質アルミ
ステンレス製床見切り・床エッジ RO1H ケージーパルテックステンレス製床見切り・床エッジ RO1Hケージーパルテック
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
塩ビシートや長尺シート用見切り金物です
定尺(mm)L=2000材質SUS304仕上HL穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7グレー
アルミ見切り材 アドロック112TC ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック112TCヤスダインテリアサプライ
3,898税込4,288
1本(2m)
3日以内出荷
フローリング、タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工穴ピッチ(mm)約295仕様使用床材(参考):タイルカーペット/フローリング等(厚さ12mm前後床材)
アルミ見切り材 アドロック110 ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック110ヤスダインテリアサプライ
3,298税込3,628
1本(2m)
3日以内出荷
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
シルバー仕上(アルマイト)下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工穴ピッチ(mm)約295仕様使用床材(参考):塩ビタイル/タイルカーペット等(厚さ10mm前後床材)
アルミ見切り材 アドロック107 ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック107ヤスダインテリアサプライ
2,998税込3,298
1本(2m)ほか
3日以内出荷
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
アルミ見切り材 アドロックE ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロックEヤスダインテリアサプライ
2,598税込2,858
1本(2m)ほか
3日以内出荷
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
アルミ見切り材 アドロック104 ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック104ヤスダインテリアサプライ
2,498税込2,748
1本(2m)
3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
シルバー仕上(アルマイト)下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工穴ピッチ(mm)約295仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ4mm前後床材)
アルミ見切り材 アドロック103B ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック103Bヤスダインテリアサプライ
2,498税込2,748
1本(2m)
3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工穴ピッチ(mm)約295仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ3mm前後床材)
アルミ見切り材 アドロック102 ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック102ヤスダインテリアサプライ
2,298税込2,528
1本(2m)
3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
シルバー仕上(アルマイト)下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工穴ピッチ(mm)約295仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ2mm前後床材)
アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ アールタイプ タイヤ付 タイルカーペット・カーペット用 アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ アールタイプ タイヤ付 タイルカーペット・カーペット用アシスト
13,980税込15,378
1本(2m)
3日以内出荷
アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。 直線部分は11-135S(HB)をご使用ください。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。長さ(m)2材質アルミ製(A6063S-T5)仕上シルバー穴の有無穴あけ加工済み(80mmピッチ)使用の目安半径1500mmR以上RoHS指令(10物質対応)対応
アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 75mm幅 カバ―施工用 タイルカーペット・カーペット用 アシストアシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 75mm幅 カバ―施工用 タイルカーペット・カーペット用アシスト
27,980税込30,778
1本(2m)
3日以内出荷
幅の広い安定した踏み幅により安全性が高まります。 補修工事用(カバー施工)として好評をいただいています。 取付け下地が多少破損している場合にも使用できます。 縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 既存のノンスリップが撤去出来ない場合などカバ―施工用としてご使用いただけます。長さ(m)2材質ステンレス製SUS304(18.8cr)仕上ヘアライン穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ツートンタイヤ付 タイルカーペット・カーペット用 アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ツートンタイヤ付 タイルカーペット・カーペット用アシスト
4,298税込4,728
1本(2m)
3日以内出荷
コントラストのある色の組み合わせが視認性を高めます。また耐磨耗性に優れた特殊配合の樹脂を採用、歩行により上部樹脂の磨耗が始まり、下地層が見えてくることで危険な状態(平滑)をお知らせします。 縮み防止のガラス繊維入りツートンタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。長さ(m)2材質アルミ製(A6063S-T5)仕上シルバー穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)適合専用コーナー:11-135SLRoHS指令(10物質対応)対応
アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤなし タイルカーペット・カーペット用 12-2065 アシストアシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤなし タイルカーペット・カーペット用 12-2065アシスト
10,980税込12,078
1本(2m)
3日以内出荷
タイヤなしでスッキリ仕上がります。 穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。長さ(m)2材質ステンレス製SUS304(18.8cr)仕上磨き穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 11-140S専用コーナー アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 11-140S専用コーナーアシスト
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途アルミ製ノンスリップ11-140S専用コーナーです。材質アルミ製(A6063S-T5)仕上シルバー穴の有無穴あけ加工済み寸法(mm)300×300シルバー適合品番11-140S(D),11-140S(HB)RoHS指令(10物質対応)対応
アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 塩ビタイル・長尺シート用 アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 塩ビタイル・長尺シート用アシスト
3,998税込4,398
1本(2m)
3日以内出荷
一般的なタイヤ付きのノンスリップの40mm幅です。 縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ長さ(m)2材質アルミ製(A6063S-T5)仕上シルバー穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)適合専用コーナー:11-140SLRoHS指令(10物質対応)対応
アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 タイルカーペット・カーペット用 アシストアシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 タイルカーペット・カーペット用アシスト
5,298税込5,828
1本(2m)
3日以内出荷
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアライン穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ブロンズ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ブロンズ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用アシスト
4,698税込5,168
1本(2m)
3日以内出荷
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2仕上ブロンズ穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
アシステップ 階段滑り止め 住宅・素足用ノンスリップ コロバン アシストアシステップ 階段滑り止め 住宅・素足用ノンスリップ コロバンアシスト
21,980税込24,178
1ケース(20本)
3日以内出荷
一般家庭用のノンスリップです。両面テープ付きで簡単に施工できます。
仕様両面テープ付長さ(m)1.82RoHS指令(10物質対応)対応
アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし タイルカーペット・カーペット用 11-3025 アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし タイルカーペット・カーペット用 11-3025アシスト
4,298税込4,728
1本(2m)
3日以内出荷
タイヤなしでスッキリ仕上がります。 穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。長さ(m)2材質アルミ製(A6063S-T5)穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤなし無垢タイプ 塩ビタイル・長尺シート用 12-35DX アシストアシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤなし無垢タイプ 塩ビタイル・長尺シート用 12-35DXアシスト
7,798税込8,578
1本(2m)
3日以内出荷
無垢のステンレス製ノンスリップです。耐久性が求められる箇所におすすめです。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップです。長さ(m)2材質ステンレス製SUS304(18.8cr)仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
デコレイト 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 80mm幅 塩ビタイル・長尺シート用 アシストデコレイト 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 80mm幅 塩ビタイル・長尺シート用アシスト
18,980税込20,878
1本(2m)
8日以内出荷
幅広のノンスリップで、改修工事等に最適です。
用途長尺シート・塩ビタイル等の薄手の床材用のノンスリップです。仕様フラットエンドタイヤ付材質アルミ製(A6063S-T5)幅(mm)80タイプ丸型長さ(m)2仕上シルバー穴の有無小頭用穴あけ加工済み(約300mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
スベラーズ長尺 ヤヨイ化学スベラーズ長尺ヤヨイ化学
23,980税込26,378
1箱(20本)
6日以内出荷
3本のソフトクッションで滑りにくく、階段のすべり止めにご使用ください。 蓄光性の2本のラインが入っていて、停電時に光り安全です。
仕様裏面粘着テープ付全長(mm)1820
バンブーレール 粉河バンブーレール粉河(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
寸法(mm)2000×12×12
アシステップ 階段滑り止め アルミ製木目ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-38M アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製木目ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-38Mアシスト(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(2m)
3日以内出荷
アルミ製アシステップに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のノンスリップです。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ツートンタイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ツートンタイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用アシスト
3,698税込4,068
1本(2m)
3日以内出荷
コントラストのある色の組み合わせが視認性を高めます。また耐磨耗性に優れた特殊配合の樹脂を採用、歩行により上部樹脂の磨耗が始まり、下地層が見えてくることで危険な状態(平滑)をお知らせします。 縮み防止のガラス繊維入りツートンタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ仕上シルバー長さ(m)2適合専用コーナー:11-135SL材質アルミ製(A6063S-T5)穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
パルステップ アルミ A35P ケージーパルテックパルステップ アルミ A35Pケージーパルテック
2,798税込3,078
1本(2000mm)
4日以内出荷
厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。
用途滑り止めシリーズパルステップ仕様角型・糸入インサート適合長尺シート用。定尺商品(寸法切不可)。材質A6063S-T5全長(mm)2000仕上B2シルバー・特殊樹脂
パルステップ ステンレス PSS7 ケージーパルテックパルステップ ステンレス PSS7ケージーパルテック
7,998税込8,798
1本(2000mm)
4日以内出荷
厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。
用途滑り止めシリーズパルステップ仕様インサートなし適合長尺シート用。定尺商品(寸法切不可)。材質SUS304全長(mm)2000仕上HL
パルステップ ステンレス PSS6 ケージーパルテックパルステップ ステンレス PSS6ケージーパルテック
6,998税込7,698
1本(2000mm)
4日以内出荷
厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。
用途滑り止めシリーズパルステップ仕様インサートなし適合長尺シート用。定尺商品(寸法切不可)。材質SUS304全長(mm)2000仕上HL
パルステップ ステンレス PSS4 ケージーパルテックパルステップ ステンレス PSS4ケージーパルテック
6,998税込7,698
1本(2000mm)
4日以内出荷
厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。
用途滑り止めシリーズパルステップ仕様インサートなし適合長尺シート用。定尺商品(寸法切不可)。材質SUS304全長(mm)2000仕上HL
床・階段関連部材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら