「長さ(m)」から絞り込む
0.32(1)
0.5(1)
0.6
0.67(7)
0.7(1)
0.75(1)
1(52)
1.82(6)
2(139)
15(1)
ゴム特有の高い防滑性と衝撃吸収性を有しており、階段の安全対策としてご使用いただけます。耐候性の高い材料(EPDM)が採用されており、屋外でのご使用が可能です。
用途階段用
長さ(m)0.6
寸法(mm)380×600×9
材質合成ゴム(EPDM)
適応下地モルタルコンクリート・鉄板
接着剤指定接着剤:トーヨーポリマー製ルビロンR(別途お求めください)
硬度60
引張強度(MPa)15.5
伸び(%)640
引裂強度(N/mm)29.8
ゴム特有の高い防滑性と衝撃吸収性を有しており、階段の安全対策としてご使用いただけます。耐候性の高い材料(EPDM)が採用されており、屋外でのご使用が可能です。
用途階段用
長さ(m)0.6
寸法(mm)100×600×9
材質合成ゴム(EPDM)
適応下地モルタルコンクリート・鉄板
接着剤指定接着剤:トーヨーポリマー製ルビロンR(別途お求めください)
硬度60
引張強度(MPa)15.5
伸び(%)640
引裂強度(N/mm)29.8
『内装資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 下地材
- カーペット・フロア
- 壁紙・シート
- ドア・ラッピング部材
- 床・階段関連部材
- 襖部材
- 敷居部材
- 欄間・組子
- タイル
- キッチンパネル・化粧板
- 内装資材関連商品
内装資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。