物置本体 :「物置 屋外用 黒」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「間口(mm)」から絞り込む
~1000(1)
~3000(1)
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
間口W×奥行D×高さH(mm)【屋根】1411×2427×前1930/後1895、【内部】1245×2101×1804
仕様組立式
付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質ガルバリウム鋼板
色ブラウン
タイプロングパネル
間口W×奥行D(mm)【土台】1362×2246
本体質量(kg)約120
適合床面積1.1坪
適合地域一般地用
1台
¥149,800
税込¥164,780
11日以内出荷
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
仕様組立式
付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質ガルバリウム鋼板
適合床面積1.15坪/3.79m2
適合地域一般地用
スタイリッシュで機能的な屋外小型物置。自然な木目調の扉が特徴のこの屋外小型物置は、デザイン性と実用性を兼ね備えています。お庭やバルコニーにぴったりのサイズで、収納スペースを有効活用できます。 。 。 。 。 。
用途木目調の扉が、ナチュラルな雰囲気を演出し、どんな外観にも調和します。 。 おしゃれなガーデンアイテムとしても最適です。 。 。雨風に強く、長期間にわたってご使用いただけます。屋外での使用に最適です。 。 ガーデニング用品やアウトドア用品の収納に便利です。 。 。ガーデンツールやバーベキュー用品、子供のおもちゃなど、さまざまなアイテムを収納できます。
その他基礎ブロック4ヶ必要(付属していません)
付属品鍵 2本・取り付けビス一式・棚板ハーフ4枚
材質スチール粉体塗装
質量(kg)36
高さ(mm)1550
奥行(mm)500
間口(mm)927
耐荷重(kg)【天板・棚板・地板】20
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)829×353×1430
扉形式引き戸
総耐荷重(kg)約80
棚板調整ピッチ(mm)約30(33段階の位置調整可能)
『物置』には他にこんなカテゴリがあります
- 物置本体
- 物置用部品
バルコニーまわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。